材質鉄
表面処理生地
形状軸用同心止め輪
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
材質鉄
表面処理生地
形状軸用同心止め輪(穴付き)
寸法r(mm)(最大)0.7
材質鉄
表面処理生地
形状軸用同心止め輪(穴無し)
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別軸用
形状軸用スナップリング
材質バネ用鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
呼び15
寸法C(mm)19.9
材質鉄
板厚t(mm)1
表面処理生地
寸法d(mm)1.3
寸法S(mm)15
寸法D1(mm)13.8
寸法D2(mm)18.2
寸法W(mm)1.1
寸法G(mm)14.3
スラスト荷重(N)8041
1箱(1000個)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜
形状プッシュナット軸用
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
エンジンポンプ SEV-25FZR-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.39MB)
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)
材質ステンレス
形状CA止め輪
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
材質ステンレス
形状グリップ形止め輪
材質鉄
厚さt(mm)5
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状軸用C形止め輪
寸法a(mm)-
寸法m(mm)5.2
寸法d0(mm)4(最小)
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ