位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400
種別標準
表面処理黒染
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304
付属品止めねじ2本
種別標準
表面処理-
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。
材質一般機械構造用圧延鋼材
種別スタンダード
表面処理亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)
材質ステンレス
形状CA止め輪
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS303
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
種別セパレート
種別スタンダード
材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
封入口にテープが付かないタイプのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
袋の両端は熱シールされています。
ミミ(のりしろ)がない形状ですので、使用感がスマートです。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
種類平袋
コラボレーションモデルの編み込み台!!【数量限定】。設計&製造:やらせっけい・三機エンジニアリング、考案者:和田拓巳氏、販売:オーナーばりのコラボレーションモデルの編み込み台が数量限定販売!。※今後様々なオプション品を展開予定です。【2種類のラインホールドプレート】。ナイロン、フロロ、PE,複合メタルなど様々な素材や用途に合わせてプレートの組み換えが可能。ポリアセタール…軽い力でしっかり止まり、つけ糸やハナカン編み込みなど、しっかり留めたい時に便利。天然ゴム…傷つきやすい極細ラインや複合ライン、メタルラインにも安心して使用できます。【4軸プレートホルダー設計】。前後左右にプレートを設置することで利き手に関係なく作業できます。エックス編み込みやS字編み付けなど複雑な編み込みも簡単に行えます。※写真のスプールホルダーはオプションとなります。【テンションアジャスター】。編み込みの作業途中でもラインテンション調整が可能なアジャスターを装備。(最大1.5cm調整可能。)。特にズレがちなハナカン周りの連続編みつけのテンション調整も◎。【作業効率を考えた高さと自重】。ベースサイズは240mm×90mmの大型設計。自重は約1.3kgでしっかりと安定します。またラインホールド部から高さ150mmあり、下に手を入れての作業もしやすくなっています。※写真のスプールホルダーはオプションとなります。
形態小物アクセサリー
「フレペグ」は、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。テント用フレペグは、脚を直接留めるタイプとロープでテントを上から抑えるタイプなど3種類あります。電動工具での挿入も可能です。電動工具を使用する場合は、まずフレペグの中心軸の径より大きい下穴を空け、深さはフレペグの全長より50mm以上深く空けてください。
用途パイプテントや各種テントの固定に。脚留めタイプなら台座を抑えて、垂直方向ロープが掛かるので、ロープに足を引っかけて転倒するようなことが少なくあり安全です。手締めロープで縛れる方は、フックがおすすめです。
色(本体)シルバー
材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減
25%軽量化してコンパクト
パワフルで精密。
精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。
ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。
細い銅線でも精密にカットできます。
取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できます。
二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)160
質量(g)184
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 軟線4.8
切断能力(Φmm) 硬線2.7
切断能力(Φmm) 銅線1.2
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
25%軽量化してコンパクトですパワフルで精密です。精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性です。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅です。細い銅線でも精密にカットできます。取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できます。二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様切断面:傘状
全長(mm)160
質量(g)184
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 軟線4.8
切断能力(Φmm) 硬線2.7
切断能力(Φmm) 銅線多芯:12
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
サッカーゴール用の転倒防止用固定具です。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定してください。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
用途サッカーやフットサル、ハンドボール等のゴールの転倒防止に。
色(本体)シルバー
長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:250
材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
適合レンチ六角24mm
遊具用の転倒防止固定具です。固定物の脚部分の鉄棒のような径が10~30mmまでの物を留めるのに最適です。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
用途テニス等の審判椅子や、逆上がり補助器具の固定に。工事等の案内標示看板の固定などに。滑り台のマット等のズレ防止固定などにも。
色(本体)シルバー
長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:210
材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
形状(mm)(固定)径10~30
適合フックΦ10~30mm
適合レンチ六角17mm
RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 31 mm x 12 mmコンパクトなパッケージで強力な接続が必要な場合は、 RS Pro 製品のクレビスファスナが最適です。スプリングクリップでシャフトをクレビスジョイントのボディに固定し、通常の固定ピンよりもしっかり保持できるように設計されています。 ピンを挿入するための U 字型のデザインと穴があります。 これにより、より柔軟な接続が可能になり、部品をピンの軸を中心に回転させることができます。 このため、さまざまな用途に適しており、航空、建設、農業で使用される機械に適しています。 亜鉛めっきにより、この留め具は耐腐食性仕上げとなっており、堅牢な設計になっています。その結果、食品、医療、石油化学環境での長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。特長と利点.スチール製ショートクレビス .スプリングクリップ . M6 x 1 ロッド接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長 31 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1ボールの直径 = 6mm全体の長さ = 31mm全幅 = 12mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
仕様●主な用途:栄42ギヤモーター出力軸、Φ3mm軸M2イモネジ留め取り付け用●外形寸法:Φ7×7mm●歯幅:3mm、BsBM快削黄銅製●歯形:JISインボリュート●圧 力 角:20°●歯数:12枚●モジュール:0.5●挿入軸径:Φ2.95~3mm●ピッチ円径:Φ6.0mm●歯先円径:Φ6.0mm●歯車精度:JIS3級相当 精密切削品
アズワン品番67-0362-25
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
光の反射と回転でキラキラ光る!大きなサイズで飾りにも使える!光の反射でキラキラ光るかざぐるまです。大きなサイズでよく目立つため、おもちゃだけでなく飾りにも最適です。油性マーカーで自由にデザインできます。防水加工を施しており、屋外で長時間使用可能です。お子さまでも簡単に組み立て可能です。
セット内容羽根パーツ×1、花パーツ×1、留め具2種×1、支柱パーツセット×1、軸×1
材質PET、PP
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
サイズ(mm)組立時:約585×約260×約120、かざぐるま直径:約260、ボール:約430
1個
¥282
税込¥310
5日以内出荷
関連キーワード