カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
    • ダクターチャンネル(2)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
    • その他タッピングネジ(15)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「軽天 下地材」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽天ビス 頭部白塗装 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)軽天ビス 頭部白塗装 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
309税込340
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭頭部白塗装
軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
189税込208
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭
軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
199税込219
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状皿頭フレキ付
HP ステンレス カラー軽天ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス カラー軽天ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,598税込1,758
1箱(8本×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410ねじ径(mm)3.5表面処理パシペート頭部径(Φmm)8適合ドライバー2
HP 軽天ビス ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 軽天ビス ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1箱(18本×5パック)ほか
翌々日出荷
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール表面処理ユニクロ
フリーホールソー エスコフリーホールソーエスコ
39,500税込43,450
1台
翌日出荷
付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。
材質PC+Fe質量(kg)1.4シャンク径(Φmm)10板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38穴あけ範囲(Φmm)60~160サイズ(mm)219×286(H)
軽天バー (Mバー) 南電機軽天バー (Mバー)南電機
5,998税込6,598
1束(10本)
当日出荷
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3材質溶融亜鉛めっき鋼板製
軽天チャンネル (Fチャンネル) (二重天井用支持材) 南電機軽天チャンネル (Fチャンネル) (二重天井用支持材)南電機
3,398税込3,738
1束(10本)
7日以内出荷から13日以内出荷
二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
軽天ビス フレキ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1袋(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
軽天ビス ラッパ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
369税込406
1袋(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)適合ドライバープラス#2
電工マルチネジ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工マルチネジDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
989税込1,088
1袋(102本)ほか
当日出荷
様々な下地材に使用できるマルチネジ。ハイローネジで施工スピード UP。 入りやすく、高い引抜保持力を発揮。食いつきが良く、薄鋼板も OK。 ドライバーでも締めやすい。軽天下地、木下地に確実に固定。
用途天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスにねじ径M4
軽天ビス カラーフレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス カラーフレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1袋(103本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
軽天ビス ラッパ カラー頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
409税込450特価
1袋(154本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
軽天ビス フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
379税込417
1袋(168本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
軽天ビス ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
399税込439
1袋(204本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
軽天スタッドパンチセット(天井下地部材穴あけ工具) 未来工業軽天スタッドパンチセット(天井下地部材穴あけ工具)未来工業
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
セット内容パンチ受け、パンチ
軽天スタッドパンチ(天井下地部材穴あけ工具) 未来工業軽天スタッドパンチ(天井下地部材穴あけ工具)未来工業
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
付属品通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付適合ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100)開口寸法(mm)Φ31適合ブッシング通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
パーフェクト下地キャッチ タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト下地キャッチタジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具材質(本体)ABS樹脂針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
軽天用ホルダー上下可動式 シンワ測定軽天用ホルダー上下可動式シンワ測定(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
予約販売
レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。
用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー材質本体:アルミ寸法(mm)125×180×170質量(g)920取付ネジ径5/8インチ
軽天ビス フレキヘッド マーベル軽天ビス フレキヘッドマーベル
2,998税込3,298
1箱(1000本)
8日以内出荷
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
ねじの呼びM3.5表面処理ユニクローム
軽天ビス マーベル軽天ビスマーベル(2件のレビュー)
529税込582
1箱(70本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) マーベル電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)マーベル(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(75本)ほか
当日出荷
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
軽天マグネット 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)軽天マグネット123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
6,698税込7,368
1箱(10個)
予約販売
天井ボードの位置あわせに便利! 鋼製下地材にワンタッチ!
用途軽量鉄骨天井の目透かし用材質鉄製(黒クロメートメッキ)寸法(mm)51×35×6質量(g)47
スーパービック NORITAKE(ノリタケ)スーパービックNORITAKE(ノリタケ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業穴径(Φmm)25.4粒度30砥材A仕様両面補強硬度P結合剤BAF
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら