軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。
12角でナットに差し込みやすいです。
ガタつき、折れに強い軸圧入式です。
18Vインパクト対応です。
超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。
耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。
ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
軸(mm)6.35
先端サイズ17
差込角対辺(mm)6.35
用途電設・配管・ダクト工事に最適。全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しに
全長L(mm)500
トラスコ品番396-2091
質量(g)280
奥行(mm)455
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に。軽天作業に適した超ロングタイプで足場不要。
12角でボルト・ナットを挿入しやすく、作業効率がUP。
軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
用途天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に
形状開口部:12角
寸法L1(mm)17
軸(mm)6.35
用途電設・配管・ダクト工事に最適。全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しに
全長L(mm)300
トラスコ品番396-2105
質量(g)370
奥行(mm)655
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途電設・配管・ダクト工事に最適
呼び寸法S(mm)17
トラスコ品番396-2083
質量(g)190
寸法L(mm)300
寸法l(mm)255
製品質量(g)190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
高所におけるC型チャンネル内のナットを突き出した全ねじボルトを飲み込みつつ、締め・緩めが可能です。
レースウェイの取付けに最適です。
六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
対辺寸法(mm)17
トラスコ品番779-6510
材質SCM435
全長(mm)300
質量(g)147
軸長(mm)6.35
深さ(mm)(ナット/ボルト受部)9
外径(mm)23.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
質量(g)214
寸法L(mm)300
寸法D(mm)27.3
寸法H1(mm)17
寸法H2(mm)245
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
寸法D(mm)22.5
寸法l(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
二面幅(mm)17
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D(mm)22.5
寸法l(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。
ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。
全長(mm)163
差込角対辺(mm)6.35
Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)
用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用
材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管
軸(mm)6.35
仕様インパクトドライバー対応
形状花形
寸法L(mm)155
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
呼び寸法(mm)17
全長(mm)165
寸法D(mm)23
寸法l(mm)17
ビット径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用
差込角(mm)9.5
全長(mm)120
穴角6角
ロングタイプ。18Vインパクトドライバー対応。奥まで届くロングタイプ。吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット
材質(本体)クロームバナジウム鋼
タイプ6角
軸(mm)6.35
穴角6角
天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。
長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。
レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。
経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。
用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事に
アズワン品番65-1996-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)12.7
タイプ6角
ソケット形状6角
シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。
ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。
ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。
該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。
トルク(N・m)47
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応
形状6角
寸法L(mm)161
軽天作業時の吊ボルトの着脱に。工具接続タイプ(対辺17mmの12角ソケット対応)で、電動・手動、マルチに使えます。正転・逆転どちらにも使用できます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途空調関連、電気工事の組み立て・解体作業に、軽天作業時の吊ボルトの着脱に
質量(g)115
六角対辺(mm)17
アズワン品番64-3669-98
適応ねじ径W3/8”(3分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード