天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに
成分天然多孔質軽石
寸法(mm)505×330×80
質量(kg)1
適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
¥449
税込¥494
当日出荷
土と混ざらないワリフを使ったアミ袋入りで簡単に再利用可能。
鉢の大きさにあわせて計量する手間がかかりません。
通気性、排水性を向上させ、根腐れを防止。
そのまま水洗いでき、何度も使えて経済的。
用途鉢植えで栽培するほとんどの植物に使用できます。
適合作物鉢植え
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×65
アズワン品番65-1829-78
主原料人工軽石
1袋(4個)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
多孔質で鉢底石や鉢植えの水はけ改善の土壌づくりに。 保水性・通気性に優れています。水はけ改善の土壌として使用します。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
¥189
税込¥208
4日以内出荷
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
これは便利!ネットに入って繰り返し使える鉢底石!日本産の軽石を選別し、ネット(0.5L)に入れた 新発想の鉢底石です。
ネットに入っているため 植え替えの時に鉢底石と植物の根がからまずに分別でき、きれいに洗って繰り返し使える、とっても便利な鉢底石です。製造は九州です。
用途花・野菜・プランター・花壇など
適合作物花、野菜、プランター、花壇
寸法(mm)380×300×90
質量(kg)約1.9
1袋(0.5L×10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。
粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。
培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。
適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
通気改善・高温殺菌済・繰り返し使えるネット入り鉢底石です。約900度で高温殺菌済みですぐに使えます。プランターや鉢の底石として使いやすい0.6Lの小袋ネット入りで、鉢の大きさに合わせて計量する手間がかかりません。使い終わったらそのまま水洗いでき、何度でも使えて経済的です。
適合観葉植物、鉢草花全般
内容量(L)3.6
配合焼成人工軽石
1袋(3.6L)
¥629
税込¥692
3日以内出荷
ネットに入った鉢底石!小さな鉢などにピッタリ!日本産の軽石を選別し、ネット(50ml)に入れた新発想の鉢底石です。酸素粒剤入りで根に酸素を与え根張りを良くします。
4号鉢からの小さな鉢底やミニプランターの底に便利なサイズです。
ネットに入っているため植え替えの時に鉢底石と植物の根がからまずに分別でき、きれいに洗って繰り返し使える、とっても便利な鉢底石です。製造は九州です。
用途花・観葉植物・サボテンなど
適合作物花、観葉植物、サボテン
1袋(50mL×6個)
¥579
税込¥637
6日以内出荷
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。
通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。
鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。
こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。
主原料こくよう石パーライト
天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別非危険物
1袋(100L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ホワイトストーンが通気性・排水性を高めます。
ガラスを高温で発砲させた、純白で軽量な軽石です。
植物の根の呼吸を助け、養分・水分の吸収を促します。
鉢物を軽く仕上げます。くり返し使っても崩れにくい。
主原料人口軽石
鉢・プランター・コンテナの底に敷くことで植物の根の発育促進と根腐れを防止します。
用途鉢底の石。
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
4日以内出荷
通気性・排水性に優れた、軽量鉢底石です。高温焼成しているので無菌で清潔。使用後は水はけ向上の土壌改良材として再利用出来ます。
かかと・ひじ・ひざ・ツルツル。すっきり角質ケア。
手のひらにフィットする、使いやすい形状。
寸法(mm)50×75×20
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
1.ゼオライト配合による根腐れ防止効果。2.加熱処理済み原料なので清潔。3.鉢やプランターの底に入れることで排水性を向上させる。
用途鉢底の排水性向上
主原料軽石、ゼオライト
1袋(5L)
¥579
税込¥637
10日以内出荷
軽石配合で鉢底石が不要になりました!
植物の生育が抜群に良く、根も葉もいきいきと育つ保水性・通気性・排水性に優れた粒状培養土です。
植物の生育に最適な団粒構造にすることで根はりが良くなり、栄養分を安定して吸収しやすくなります。
乾くと土の色が灰色に変わるので、水やり時がわかります。水を与えると黒色になります。
適合鉢花、草花等、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、ニラなど
成分粒土、バーミキュライト、パーライト、軽石
真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
使用の目安1m2当たり40L
植え替え時の分別作業が簡単。
どんなプランターにも利用可能な大きめサイズ。
水洗いと乾燥で何度も使えて経済的。
根が入りにくく破れにくい丈夫な平織り構造。
材質高密度ポリエチレン
使用の目安7号鉢(直径(Φmm)21cm):約0.5L、ポールプランター(直径30cm):約1L、箱型プランター(長さ65cm):約1L
小さな粒で大きな警告。大切な場所を守る防犯砂利。踏むと80dB(デシベル)以上の音が出ます。踏むと大きな音が出る砂利です。不審者を威嚇するだけでなく、「防犯意識の高い家」という印象を与えることができます。【80dBってどのくらい?】。・電車の走行音。・掃除機の音。・電話の呼び出し音。丈夫なセラミック製。一般的なガラス製の防犯砂利と比べ、より本物の石に近い仕上がり。屋外のどんな環境にも自然にとけこみます。【セラミックとリサイクルガラスの比較】。・セラミック製。◎石のような見た目。◎80~100dB。◎割れにくい。◎雨に流されにくい。・リサイクルガラス製。軽石のような見た目。70dB前後。割れやすい。雨に流されやすい。防草対策に。隙間なく敷きつめることで、飛んできた種子の定着を防ぎ、日光も遮られるので、雑草の抑制が期待できます。※60L(1袋)で約1.2平米の敷地をカバーできます。※地面や道路等との差が目立たない、自然なタイプになります。
用途侵入経路になりそうな場所に敷く防犯砂利として以外にも、お庭の砂利や鉢底石やマルチング材としても使えます。
材質発泡セラミック(再生セラミック100%)
質量(g)約25000~29000(バラツキあり)
容量(L)約60
使用の目安厚さ3~4cmで敷き詰めて約1.2平米分
真珠岩を高温で焼成、発砲させた土壌改良材。
通気性・排水性を良くする為に観葉植物・草花等の鉢植え全般に用土の1割~2割混合します。
細粒は種まき・さし芽用にも適しています。
仕様乾燥良品・軽い素材
適合作物観葉植物・草花等の鉢植え
関連キーワード