軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様肩掛式
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
安全ロックスイッチ。ナイロンコード付セミオートスプールで自動供給、手間いらずで安全。軽量コンパクト。補助ハンドルとメインスイッチを大型化して使いやすさアップ
用途雑草刈り
刈込み幅(mm)260
ブレードナイロンコード(セミオートスプール)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)280
付属品本体、カバー、ナイロンコード付セミオートスプール各1個
回転数(min-1[回/分])125000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×1169×263
電源(V)100(50-60Hz)
質量(kg)1.9
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
最軽量刈払機
仕様スパークプラグ:CJ6Y
材質アルミ桿
質量(kg)3.5
タイプ2グリップ
タンク容量(L)0.5
全長(cm)外形:175
エンジンメーカー丸山エンジン
全高(cm)外形:21
混合比50:1 FC級FD級
全幅(cm)外形:22
排気量(cc)21
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)3.6
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)21.7
ハンドル形状ループハンドル
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
軽量・パワフル・低騒音
アウターロータBLモータ搭載
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
電源(V)直流36(40Vmax)
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])10000
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315
バッテリースライド式リチウムイオン
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230
使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1
燃料タンク容量(L)0.41
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)
操作桿:高強度アルミ
適合バンド(付属)シングルバンド
排気量(cm3)20.9
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.4(バッテリー除く)
モータータイプBLDC(ブラシレス)36V
ハンドル形状両手
太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm
刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)50
外径(Φmm)110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。
電源をつなげておけばいつでも使用可能。
刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。
太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。
”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。
本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。
刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。
安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。
取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。
付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書
質量(kg)1.9
色ホワイト
電流(A)2.5
消費電力(W)250
電源AC100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225
絶縁方式二重絶縁
取付穴径(Φmm)25.4
定格時間30分
1台
¥9,980
税込¥10,978
5日以内出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業
付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)
適合ナット式、ボルト式
材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン
高さ(mm)20
質量(g)約78
幅(Φmm)100
取付径(Φmm)12mm以下
メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
用途草刈用チップソー。
穴径(Φmm)25.4
新スリット形状で従来品より約19%軽量化した刈り払機用軽量チップソー。充電式草刈機に最適な軽快さ。
用途雑木・雑草・荒地
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。
チップが飛びにくく、良く切れます。
安心のJIS国産品。V型埋め込み。
刃厚(mm)約1.25
穴径(Φmm)25.4
軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
刃形片刃
用途刈払機用
寸法(mm)235×235×1750
タイプ軽量タイプ
タンク容量(L)0.6
本体質量(kg)4.1
ハンドルループ
エンジンタイプTS26PDD-100
排気量(cc)25.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×1750
タイプ軽量タイプ
タンク容量(L)0.5
本体質量(kg)3.6
ハンドルループ
エンジンタイプTS23PDD-100
排気量(cc)22.5
1台
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
寸法(mm)550×400×1750
タイプ軽量タイプ
タンク容量(L)0.5
本体質量(kg)3.9
ハンドル両手
エンジンタイプTS23PDD-100
排気量(cc)22.5
1台
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
寸法(mm)550×400×1750
タイプ軽量タイプ
タンク容量(L)0.6
本体質量(kg)4.4
ハンドル両手
エンジンタイプTS26PDD-100
排気量(cc)25.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
チップが飛びにくい埋込U型。
安全性、耐久性に優れています。
両側面・先端研磨で切れ味アップ。
安心のJIS国際品。
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
長時間の作業時に差が出る超軽量。
用途一般草刈り作業に。
仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み
タイプ両側刃
刃厚(mm)2.0
穴径(Φmm)25.4
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。日本製。
穴径(Φmm)25.4
軽量で使い易い!切れ味バツグンで、スピーディーに刈り取れて、作業時間を短縮。ポール、ループハンドル、ヘッドの角度・回転など、使う方の身長や作業場所に応じて細かく調整が可能。コードレスなので、様々な場所で使えます。軽量で持ち運びにも便利。しっかり握れて操作がしやすいループハンドル付き。平地でも斜面でも取り回しが効き、作業がしやすい。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。キワ刈りガード付きで、壁などの障害物から刃をガード。安全カバー付きで、刈り取った草の飛び散りや、高速回転する刃からケガ等を防ぎます。ナイロン製の鋸爪型特殊ブレード。耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れ、草だけをスピーディーに刈り取ります。金属刃ではないので、壁や樹木の損傷を軽減します。
用途芝や雑草の刈り込みに。芝刈り、充電式、ガード付き、電動芝刈り機。
付属品安全カバーセット、ループハンドルセット、キワ刈りガード、鋸爪ブレード×10枚、保護メガネ(ゴーグル)、バッテリー、充電器、取扱説明書
材質鋸爪刃:ポリアミド(ナイロン)
質量(kg)2(バッテリー含む)
色カーキ
入力容量45(W)
出力電圧(V)18
入力電圧(V)単相100
定格電圧 DC V18
出力電流(A)1.5
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
回転数(回/分)約8000
標準作業時間約30分
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約82.5~104×23.5×39.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
JIS規格適合品
軽く刈れる超軽量タイプ
鋭い切れ味4面研磨・衝撃の強い斜め埋込チップ
刈払機付属品
刃数(p)34
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
荒地に強い軽量タイプ。
チップが欠けにくく長時間使える。
用途草刈り、下刈りに。
刃厚(mm)2.0
仕様コブ付斜め埋込み
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
表面処理無電解ニッケルメッキ
基板厚(mm)1.25
チップソーと一緒に回る・超軽量・純正刃押え金具不要
用途安定板 巻付防止カッター
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
特殊刃形で草が絡みにくい電気式・充電式専用チップソーです。耐摩耗性・耐衝撃性が高い超硬チップで切れ味が長持ちします。石に当たっても外れにくい、安全な埋め込み型の超硬チップです。操作が楽な軽量タイプです。
用途電気式・充電式刈払機専用刃。
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ