212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
1箱(130本)ほか
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ径d3.9 全長L(mm)14.0 ねじ長さS(mm)全ねじ 適合板厚(mm)合計1.4以下 仕様クロムフリー 表面処理三価ユニクロ 頭部形状 頭径D(Φmm)6.0 ねじサイズ4×14 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6
1箱(500本)ほか
1,434 税込1,577
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様クロムフリー 適合板厚(mm)合計1.2~2.3 頭径D(Φmm)6.0 ねじ長さS(mm)全ねじ ねじサイズ4×13 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)4.0 働き長さL1(mm)5.0 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(500個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(1000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途軽量鉄骨下地用 材質 表面処理ユニクロ ねじ寸法(mm)Φ4.2 頭径(mm)10
1箱(1000本)ほか
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用 材質 表面処理ユニクロ 頭径(mm)7
1箱(500本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

1箱(1000本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます 直径(Φmm)4 材質鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクロ タイプ皿頭 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(225本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シルバー 付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個 トラスコ品番512-1981 質量(g)355 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3 穴サイズ(mm)7×12
1パック(8枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

1箱(1000個)
3,500 税込3,850
当日出荷

1箱(500個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。 ねじの呼びM3.8 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体) 表面処理ラスパート処理 ねじ径d3.8
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4 呼び径4 全長(mm)14 ねじ部長さ(mm)12 ねじ頭径(mm)6 適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね) 表面処理三価ユニクロ
1箱(1000本)
2,998 税込3,298
当日出荷

超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【幅61cm×奥行36cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)の軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルミニ専用のハンガーパイプです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品キャスター 材質キャスター/ナイロン樹脂 奥行(mm)360 間口(mm)610 耐荷重(kg/段)100 耐荷重(kg)静止時/全体:300、棚板1枚当たり:100、走行時/全体:100 キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般の雑草刈払作業に適したチップソー。 チップが飛びにくく、良く切れます。 安心のJIS国産品。V型埋め込み。
刃厚(mm)約1.25 穴径(Φmm)25.4
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます 材質亜鉛鋼板
1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い
ピッチ(mm)0.7 適合板厚(mm)1.4以下 頭径(Φmm)6 頭高さH(mm)1.6
1箱(1000本)
2,198 税込2,418
当日出荷

アルミ製だから軽量でスマート 水周りで使用可能 色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装 棚受け金具L型棚受け
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本 短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5 N値1.2以下 告示1460号第2号 建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
119 税込131
当日出荷

カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付 材質ABS樹脂 厚さ(mm)4.2
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本 寸法(mm)60×40 表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8 N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
1セット
87 税込96
当日出荷

取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ) N値0.79 耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
1セット
70 税込77
当日出荷

柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本 表面処理JIS G 3302 Z27
1セットほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース 質量(kg)0.92(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト) 充電時間(分)50(目安)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

瀬戸内スチール(原田鋼業)軽量ラック用部品(パーツ)
軽量150kgのビスです。(100個入)
アイボリー 縦(mm)1800 横(mm)1200
1箱
1,898 税込2,088
翌々日出荷

瀬戸内スチール(原田鋼業)軽量ラック用部品(パーツ)
軽量150kgのビスです。(100個入)
アイボリー 縦(mm)1500 横(mm)1500
1箱
3,298 税込3,628
翌々日出荷

瀬戸内スチール(原田鋼業)軽量ラック用部品(パーツ)
軽量150kgのビスです。(78個入)
アイボリー 縦(mm)1200 横(mm)1800
1箱
1,498 税込1,648
翌々日出荷

●カウル等の取付に最適な軽量アルミビスです。 ※寸法表につきましてはJIS規格に基づき記載しています。 メーカーや製造ロットの違いにより若干の誤差が生じる場合がありますがご了承下さい。
1個
409 税込450
翌々日出荷

●カウル等の取付に最適な軽量アルミビスです。 ※寸法表につきましてはJIS規格に基づき記載しています。 メーカーや製造ロットの違いにより若干の誤差が生じる場合がありますがご了承下さい。
1個
409 税込450
翌々日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ビスガイド
エコ商品
長いビスもぐらつかず安定して打ち込めます。超軽量タイプ。ビスの入り具合が自分の目で確認できる便利な目盛り付。全長110mm以上のビットに使用できます。充電ドライバー全機種に使用可能です。
用途手すり・ブラケットジョイントの取付けなどに最適です。 トラスコ品番776-8125 全長(mm)110 質量(g)50 先端サイズ(#)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

瀬戸内スチール(原田鋼業)軽量ラック用部品(パーツ)
軽量150kgのビスです。(75個入)
アイボリー 縦(mm)875 横(mm)2400
1箱
2,298 税込2,528
翌々日出荷

●カウル等の取付に最適な軽量アルミビスです。 ※寸法表につきましてはJIS規格に基づき記載しています。 メーカーや製造ロットの違いにより若干の誤差が生じる場合がありますがご了承下さい。
1個
409 税込450
翌々日出荷