ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨
寸法(mm)70×140×20
危険物の類別非危険物
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
手動用ギヤードトロリGN-1 揚程3m仕様になります。
揚程(m)3
最小回転半径(mm)1100
最大使用荷重(t)1
適合レール幅(mm)75・100・125・150
自重(kg)約10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
種別手動
荷鎖等級V
ハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。
切粉が溜まりにくい形状です。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
材質FCD600
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。
切粉が溜まりにくい形状です。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、タップ、溝等お好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FCD600
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
ふち欠けなくシャープな切れ味
用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等
刃厚T(mm)2.0
仕様乾式
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。
気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。
軽量で堅牢な構造。
標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。
NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
防塵防水性能IP67
防水性IP67
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M 形に対して LM ブロック全長(L)を長くし、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
打ち込みやすく空転の心配がありません。
使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!!
品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用
適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等
RoHS指令(10物質対応)対応
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-WM 形に対して LM ブロック全長(L)を長くし、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
取付支持形式ダイレクト取付
RoHS指令(10物質対応)対応
配管ポート径M5
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。
微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。
パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。
空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。
軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
空気使用量(L/min)150
質量(g)(ガン)250
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]
取付ネジ径(塗料)G1/4
使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。
微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。
パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。
空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。
軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
取付ネジ径(塗料)G1/4
カップ容量(mL)250
種別フリーアングルカップ付
質量(g)(ガン)250、(カップ)170
空気使用量(L/min)150
パターン開き(mm)190
塗料噴出量(mL/min)90
ノズル口径(Φmm)1.0
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]
使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。
微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。
パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。
空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。
軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
ノズル口径(Φmm)1.0
空気使用量(L/min)150
パターン開き(mm)190
質量(g)(ガン)250、(カップ)150
塗料噴出量(mL/min)90
カップ容量(mL)250
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]
取付ネジ径(塗料)G1/4
使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1
耐荷重N(kgf)14.7(1.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1
耐荷重N(kgf)27.4(2.8)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1
精度(μm)【移動精度】真直度・運動時平行度:30
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1
精度(μm)【移動精度】真直度・運動時平行度:30
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1
精度(μm)【移動精度】真直度・運動時平行度:30
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
耐荷重N(kgf)【垂直】14.7(1.5)【水平】29.4(3)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし
シリーズHarmony XB
照明白熱
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照). 用途:. パイロットライトと併用
各種認証Better World 認証:Green Premium
ブロックタイプライトブロック
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:あり、Better World 製品:あり
シリーズHarmony XB5
接点構成1NO + 1NC
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
ブロックタイプコンタクトブロック
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 30A●最大定格電圧: 480/277 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 270mm●奥行き: 50mm●高さ: 85mm●寸法: 270×50×85mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 11.8W●EN133200、IEC60939. カナダと米国のCSA認証、SEMKO. FN 3258シリーズ. SchaffnerのFN3258シリーズは、取り付けるスペースが非常に狭い場合でも、簡単に取り付けできます。 FN3258の設計において最も肝要なのは、優れた飽和耐性と優れた温度特性を持つチョークです。 全フィルタともに、非常に騒音の高い用途や全負荷状況でもフィルタ性能を維持します。 三相可変速モータドライブ、サーボドライブ、インバータ、コンバータ、HVAC機器、エレベータ、電源など広範囲に渡る用途に使用できます。. 製品全般用のソリッド安全コネクタブロックあり 優れた減衰性能: 150 kHz → 30 MHz 最大50 mのケーブル長の優れた導電減衰性能 クラス内最小で最薄のフィルタ設計 軽量構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 75A●最大定格電圧: 480/277 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●シリーズ: FN3258●動作周波数: 60Hz●長さ: 270mm●奥行き: 80mm●高さ: 135mm●寸法: 270×80×135mm●漏れ電流: 33 mA℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 32.2W●EN133200、IEC60939. カナダと米国のCSA認証、SEMKO. FN 3258シリーズ. SchaffnerのFN3258シリーズは、取り付けるスペースが非常に狭い場合でも、簡単に取り付けできます。 FN3258の設計において最も肝要なのは、優れた飽和耐性と優れた温度特性を持つチョークです。 全フィルタともに、非常に騒音の高い用途や全負荷状況でもフィルタ性能を維持します。 三相可変速モータドライブ、サーボドライブ、インバータ、コンバータ、HVAC機器、エレベータ、電源など広範囲に渡る用途に使用できます。. 製品全般用のソリッド安全コネクタブロックあり 優れた減衰性能: 150 kHz → 30 MHz 最大50 mのケーブル長の優れた導電減衰性能 クラス内最小で最薄のフィルタ設計 軽量構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
関連キーワード