33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0421 材質アルマイト加工済アルミ 長さ(mm)4100 質量(kg)2.8 品名H型枠 2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1本
11,900 税込13,090
3日以内出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 シルバー 幅(mm)25 高さ(mm)5
1本
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般 NETIS番号QS-190032-A 高さ(mm)38 材質JIS A6N01S-T5 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 仕上アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 沓摺
材質SUS304 長さ(mm)4000 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

H型鋼用
仕様●材質:SPHC●適用厚:15~20mm アズワン品番65-2123-82
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm)2000
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12 材質硬質PVC
1本
69 税込76
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ2本吊り
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レシプロソー DIAMOND 動画あり
鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。 小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。 切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。 エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。
ストローク長(mm)70
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様ハンドルセット トラスコ品番504-2437 材質ハンドル・固定金具:オール鉄 質量(kg)2.2
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。
1箱(10本)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)ほか
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル 特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル 無線人感センサユニット対応 MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応 小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載
用途高天井用 取付直付専用 タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) モデルHGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光 下面カバーポリカーボネート透明
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。 さまざまな締結下地に使用可能。 使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。 簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。 高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。 非常に優れた引張強度。
ナットラスパートシルバー 付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
1箱(30本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに カバーポリカーボネート(透明) シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 本体鋼板 機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)75 耐震性S2 モデルRGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝形鋼の背中(H面)にも加工ができる10.4kg軽量油圧パンチャーです。一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまで加工可能です。2WAYハンドルです。二重絶縁です。オプションでフットスイッチが使えます。
トラスコ品番112-7544 セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル70cc サイドハンドル 標準ポンチダイスΦ11丸穴セット スチールケース 質量(kg)11.8
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

軽量間柱開口側へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! 形鋼巾(H)はどんな寸法でも取り付けられます。
1セット(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)75 光源寿命60000時間 シリーズGTシリーズ モデルSGモデル 定格電圧(V)AC100~242 傾斜天井取付角度(°)30まで 耐震性S2 本体鋼板 カバーポリカーボネート(透明)レンズ付 電源デジタルインターフェース搭載 グリーン購入法適合
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)75 光源寿命60000時間 シリーズGTシリーズ モデルSGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 耐震性S2 本体鋼板 カバーポリカーボネート(透明)レンズ付 電源デジタルインターフェース搭載 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など 仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能 取付直付専用 種類一般形/電源一体型/SGモデル 使用温度範囲(℃)-10~40 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)中角配光(63) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプパイル引抜きクランプ
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) 開口部は各種鋼矢板に押し込み可能のスリムな形状・寸法 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 締め付け用カム及び旋回アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み クレーン車と支柱(滑車付き)のみで使用可能 経済的で作業能率のよい軽量タイプ 従来の大型機械の数分の1の価格/鋼矢板に穴を開けない/1時間約60本(10m深さ)の実績 共下がり防止用としても使用可能 無振動・無騒音だからあらゆる場所で使用可能
用途鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止 適合部材鋼矢板(H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板 鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。 材質特殊合金鋼 主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)