321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コニカミノルタセンシング【レンタル】輝度計(校正書付)
一眼レフ方式のフレアレス光学系を採用 測定角度1/3°のスポット測定用輝度計です。ファインダー内に測定結果を表示するので、能率的に測定作業を行えます。光器や蛍光灯など、ライトの明るさ測定にご利用ください。
セット内容本体、レンズキャップ、アイピースキャップ、接眼NDフィルター、収納ケース 寸法(mm)79(W)×208(H)×150(D) 測定範囲FAST:0.01~999900cd/m2、 SLOW:0.01~ 499900cd/m2 質量(g)850(電池別) 電源9V積層乾電池(JIS 6F22)1個 測定確度10.00cd/m2以上:指示値の±2%±1digit.、0.01~9.99cd/m2:指示値の±2%±2digit. 温度誤差指示値の±3%±1digit(0~+40℃、20℃基準)
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊な塗装で繊細な迷彩を表現。デジスコ向きに開発した照準器です。
迷彩 質量(g)165(電池別) 機能スケールパターン切替可 使用電池CR2032(モニター電池付属) ねじ穴1/4インチ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)95×91×36
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計 測定範囲(Lux)0~40000 トラスコ品番397-9431 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側) 質量(g)210 電源9V電池1本 精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt) 分解能0.1ルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。
種別本体 アズワン品番1-2559-01
1台
83,700 税込92,070
翌々日出荷

デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウ 動画あり
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質PVC+ABS 寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 質量(g)175(電池含まない) 電源角型9V乾電池(6F22)×1個 精度±(5%+10digits) 分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 測定範囲(Lux)1~50000 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。測定データを38000組まで保存し、USBポートからパソコン・プリンターに出力できます。
種別本体(データロガータイプ) HD2102.2K アズワン品番1-2559-02
1台
152,300 税込167,530
10日以内出荷

照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質ABS樹脂 質量(g)123(電池含まず) 電源単4アルカリ乾電池3本(別売) 本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32 精度(%)±4 温度精度±1.0℃ 表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux 使用環境0~40℃、10~90%RH 保存環境-10~50℃/10~90%RH 測定温度範囲(℃)-9.9~49.9 測定範囲(Lux)0~200000 取扱説明書(1.4MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上 省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比) セパレート(電源・光源部別置き)可能 外部リモートコントロール機能標準装備
仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰) アズワン品番67-7973-88
1個
109,800 税込120,780
23日以内出荷

用途学習や仕事の環境管理に 質量(g)約70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×150×25 使用電池アモルファスソーラー電池 測定範囲(Lux)0~15000
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応 白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル 寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D) 測定範囲0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上) 質量(g)215(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ 測定レンジオート(4レンジ) 電池寿命約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において) 確度Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。 ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 トラスコ品番333-7472 質量(g)53(電池除く) 外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(照度)±3%(基準との比較) 分解能(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx) バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合) 測定範囲(Lux)0~99999 動作温度(℃)0~50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

トプコンテクノハウス輝度計 BM-9ACシリーズ
受光部と本体を分離することができ、システム装置や生産ラインでの使用にも適しています。
セット内容輝度計表示部・受光部・校正証明書(和文 トレーサビリティ体系図付き)・試験データ(和文) 寸法(mm)108×191×57(表示部/65×131×28、受光部/108×60×57) インターフェースUSB(仮想COMポート) 測定距離(mm)350~∞ 光学系対物レンズ/f=36mm・F=2.5、ファインダー視野/5° 校正証明書付き
1式
409,800 税込450,780
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度ドットLED採用 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 屋外でも、遠方からでも十分な視認性 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
入力種類熱電対 耐電圧1分間(入力端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/入力端子間(AC1500V))( DC電源品はそれぞれAC500V 1分間 ) 消費電力AC100Vのとき 約 6VA、DC 24Vのとき 約100mA 表示表示:3桁 0~999、高輝度ドット赤色大形LED(文字高さ56mm)、ゼロサプレス機能付、極性(POL)表示:(-)LED表示点灯、オーバー表示: 温度入力 : 表示範囲の最小値または最大値で点滅、直流入力 : 130%表示で点滅、ただし999を超えると999で点滅、小数点表示:温度入力:固定、直流入力:任意設定 分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000 A/D変換器Δ-Σ変換方式 保護等級IP55 保存温度(℃)-20~70 機能バーンアウト: 表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ) 表示桁数3桁 表示範囲-999~999 抵抗(外部)熱電対入力:500Ω以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5Ω以下 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上 耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR):50dB以上、コモンモード(CMR):110dB以上、電源ライン混入ノイズ:1000V 確度±(0.2% of rdg+0.3℃) 電圧許容範囲(V)AC85~132、AC170V~250、DC20~30 入力形式シングルエンデッド入力 表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒
1台
84,980 税込93,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様ライト付 材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコニックライトマスタープロ L-478D
エコ商品
ライトマスタープロL-478Dは、カラー液晶タッチパネルを搭載し、ホールディングと操作性を重視したエルゴノミックなデザインを実現。 新たにバージョンアップしたカメラ露出プロファイル機能をはじめ、TF優先測定(TvとAvを優先、ISO感度を測定)、ISO高感度設定に対応するなど、デジタルカメラに親和性の高い機能を搭載。さらには、動画撮影向けの測定モードとして、HDシネカメラモード、シネカメラモードを搭載し、あらゆるイメージキャプチャーに関わる方々に満足頂ける本格派の次世代露出計です。 直感的な操作が可能な大型カラー液晶タッチパネルを採用 ビューファインダー5(オプション)仕様でスポット測光が可能 さらに進化した露出プロファイル機能搭載
用途風景撮影、スタジオ撮影、花、ポートレート撮影、学校推奨 測定範囲入射式:定常光EV-2(F2.0/15秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)、入射式:フラッシュ光F1.0~F128.9、反射式:定常光EV3(F2.8/1秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)(オプション品:ビューファインダー装着時)、反射式:フラッシュ光F2.8~F128.9(オプション品:ビューファインダー装着時)、照度:0.63lx~2000000lx、輝度:1.0cd/m2~980000cd/m2(オプション品:ビューファインダー装着時) 仕様(受光方式)入射光式:光球、平板(ワンタッチ切り替え)、反射光式:受光角5°(オプション品:ビューファインダー装着時) 付属品ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書) 質量(g)約130(電池含まず) 形式フラッシュ光・定常光兼用デジタル露出計 使用温度範囲(℃)-10~50 測定方式【定常光】絞り優先測定、シャッター速度優先測定、TF優先測定、HDシネカメラ測定、シネカメラ測定、照度測定、輝度測定(オプション品:ビューファインダー装着時)、【フラッシュ光】コードレスモード、コードレス積算モード、コード接続モード、コード接続積算モード、電波モード、電波積算モード 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×140×26(突起物除く) 設定方式【フィルム感度】ISO 3~409600(1/3ステップ) 、【絞り】F0.5~128(1ステップ)、F0.5~F152(1/2ステップ)、F0.5~F161(1/3ステップ) 、【シャッター速度/定常光】30分~1/64000秒、1/200秒、1/400秒(1、1/2、1/3ステップ) 、【シャッター速度/フラッシュ光】30分~1/1000秒、1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒 、【フレームレート】1~1000f/s(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能 、【シャッター開角度】1°~358°(82段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能 校正入射/C=340(光球) C=250(平板)、反射/K=12.5 使用電池単四電池×2本 保存温度範囲(℃)-20~60 LCD仕様2.7型 TFT LCD(240×320ドット)65536色 タッチパネル対応 繰返し精度±0.1EV以内 アズワン品番64-5281-34 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
9日以内出荷

反射しにくい照明装置です。良い光でくっきり観察 強力な光を強く拡散
取付方式Φ20mm支柱に取り付け ランプ高輝度白色LED 調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
1台
189,800 税込208,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラテックス粒子の落下観測により電気素量を測定します。CCDカメラを取付け、モニタに映し出すことができます。[特長]。ミリカンの行った電気素量の測定実験を、測定しやすいラテックス球を使用して行います。高輝度LED光源により暗視野中でラテックスの明瞭な輝点を観測で実験できます。線香の煙を電極槽に入れると、ブラウン運動の観察もできます。
仕様電圧計:DC0~500V 付属品ラテックス液(15mL)、噴霧器、ACアダプタ 寸法(mm)220×345×220、電極板間距離:5 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 光源電極槽:高輝度白色LED 適正電圧(V)200~400
1個
576,000 税込633,600
8日以内出荷

74177 モニタリングスコープ D シンワ測定 動画あり
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。 仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー 材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 寸法(mm)154×88×32 質量(g)375 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m)1 倍率等倍、1.5倍、2倍 連続使用時間(時間)約4 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2 液晶サイズ4.3インチ 解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角レンズ:40 防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし 焦点距離(mm)レンズ:50~80 ケーブル本体収納インターロック式 LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能) 記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16) 撮影時機能動画、静止画 保管温度(℃)-20~60 使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと) インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)5 映像出力NTSC方式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。 コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
付属品電源アダプター 長さ(mm)(ライトガイド/本体取付部から)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35 照度(Lux)35,000以上(10cm離れた場所で)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

照度計 HIOKI(日置電機) 動画あり
LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ 表示桁数2000カウント 表示単位Lx(ルクス) 受光素子シリコンフォトダイオード 液晶表示器4桁 階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
1台ほか
75,980 税込83,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立電気計器デジタル照度計
エコ商品
快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示デジタル表示 連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37 応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応 特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー照射は縦ライン×3・横ライン・大矩・通り芯・地墨ポイントです。高輝度タイプで、ラインの明るさは従来品の約2倍(メーカー比)です。気泡管は暗い場所でも見やすいバックライト機能付です。ボディは片手でつかめるコンパクトサイズです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付きです。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 照射ライン縦ライン×3・横ライン・大矩・通り芯・地墨ポイント 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト 寸法(mm)Φ106×180 質量(g)950 電源単3アルカリ(又はオキシライド)乾電池×3本 精度指示精度縦ライン横ライン:10mで±1mm、鉛直点精度:5mで±1mm、直角度:90°で±0.012°、通り芯精度:10mで±1mm 自動補正範囲±2.5° 制動方式磁気制動 連続使用可能時間全ライン照射時:約9時間 到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時) 水平ライン出射角約120° レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5] 防塵防水性能IP54 警告電池消耗警告:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅 光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー 無償補償期間1年間盗難・火災補償付 垂直ライン出射角約135° レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

タブレットやPCとワイヤレス接続ができるIR(赤外線)センサです。放射輝度(W/m2)の他に、対象物の温度(-40~350℃)や周辺の温度(-20~85℃)測定ができます。
測定範囲放射照度0~2,000W/m2、放射輝度0~3,000W/m2/Sr、対象温度-40~+350℃、周囲温度-20~+85℃ 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB
1個
55,000 税込60,500
4日以内出荷

ifm electronic PN2xxxシリーズ圧力センサ ifm electronic PN 2xxxシリーズ圧力センサは、取り付け後にセンサがあらゆる方向に回転できる柔軟なデザインを採用しています。デュアルスイッチNC / NO出力又はシングルスイッチ出力 / スケーラブルなアナログ出力を選択できます。このPN圧力センサは、大型高輝度4桁英数字ディスプレイにシステム圧力を連続的に表示して評価できます。このディスプレイは、「赤」の表示から「赤 - 緑」の交互表示に切り替えられ、スイッチング状態をハイライト表示できます。 特長と利点:IO-Link通信 個別のセット及びリセットポイント 見やすいLEDによりスイッチング状態を可視化 信号の減衰、出力の遅延オン / 遅延オフ時間 高い過負荷保護 高い安定性のセラミック製計測素子は過圧を許容 低オフセット又はゼロドリフト(劣化、過圧、温度が要因) IP67
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日光下でも高輝度表示で視認性抜群 !設置型のWBGT表示器 WBGT、周囲温度、相対湿度えお循環表示! 専用三脚(HO-524)のほか、単管にも取付けられます。 設置が簡単で、注意喚起したい場所で即表示可能です。 温度湿度センサ、黒球温度センサとも取外し可能で 移動や収納が容易です。 WBGT対応品、三脚対応(HO-524)、高輝度LED表示、直性日光可、単管対応
測定範囲WBGT0~60℃、周囲温度0~60.0℃、黒球温度0~80.0℃ 材質本体:鋼板、黒球:銅、シールド:樹脂 質量(kg)約4(電源コード含む) 長さ(m)電源コード:約4.8 電源AC100V 測定項目WBGT指数±1.5(15~40℃)、周囲温度±0.5℃(20~50℃)、黒球温度±0.5℃(20~60℃)、相対湿度±3%(30~90%)25℃において 表示高輝度ドット赤色LED(文字高60mm)「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示またはサイクリック表示(循環表示) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×150×598 サイズ(Φmm)黒球:150
1台
299,800 税込329,780
欠品中

Panasonic(パナソニック)圧力センサ 相対
パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイ。パナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました。ユーザーは、電圧出力又は電流出力のいずれかを選択できます。 デジタル圧力センサは、回路の再設計により電力消費量が14 %削減されています。 もう1つの改良点は、ディスプレイのシャットオフ時に50 %の電力消費量の削減、輝度の低減により30 %の削減が実現されていることです。デュアルディスプレイ 広視野角 明暸性の向上 電圧又は電流の出力 低電力消費 電流値としきい値を同時にチェック キーロック機能 3色ディスプレイ 読みやすいデジタルディスプレイ ワンタッチ式のケーブル接続 取り付けが容易 コンパクトなボディにフルレンジのパフォーマンスと機能 正確な圧力管理 コピー機能 作業時間が75 %削減。デュアルディスプレイ圧力センサ
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±1 %●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:非腐食性ガス●プロセス接続:G1/8●アナログ出力:0.6 → 5 V, 2.4 → 20 mA●応答時間:2.5 ms●電源電圧:12 → 24 V dc●材質:PBT●動作温度 Max:+50℃●コード番号:914-8381 アズワン品番65-7310-23
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Nikon(ニコン)レーザ受光器
レーザ受光位置を素早く数値表示する、新しいタイプのレーザ受光器。レーザ光の位置を測定して表示する新しい技術を搭載。クランプを動かすことなく、レーザの位置を数値で素早く表示します。また、127mmのワイドな受光窓はレーザ光を素早く受けることを可能にします。見やすい高輝度のLED、落下に強い頑強なハウジング、測定値を保持するキャプチャー機能。
用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。>>高さの確認、基盤の掘削作業、汚水処理槽の掘り起こし、基礎の確認、フーチングの掘り起こし、型枠の設置、路盤材料の確認、コンクリートの敷き均し 適合機種LL500、LL300S、LL300N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401 寸法(mm)168×76×36 高さ(mm)受光可能:127 質量(g)270 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源単3アルカリ電池×2 精度(mm)検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階) センサーアンチストロボセンサ:あり クランプC70 連続使用時間(時間)60 防塵防水性能IP67 オートカットオフ復帰時間30分 受光幅(mm)127
1台
60,980 税込67,078
5日以内出荷

鶴賀電機大型表示器
LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能
電源電圧(V)AC100~240 適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定 質量(kg)5 測定範囲DC4~20mA 取付方式壁掛け 入力種類BCD スイッチケース内部(電源) 耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V)) 消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V) 表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示 表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm) ケース寸法(mm)W540×H180 入力BCD並列入力 保存温度(℃)-20~70 機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示 単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下) 表示桁数4桁 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 塗装色マンセル 5Y 7/1 周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと) ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き) 確度±(0.1% of rdg +1digit) 動作周囲温度(℃)0~40 電圧許容範囲(V)AC90~250V 入力抵抗12.5Ω 入力レベル24Vオープンコレクタ 表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択 過負荷DC±150mA(入力)
1台
209,800 税込230,780
15日以内出荷

京葉光器(LEAF)LED照明拡大鏡
高輝度白色LEDライト4球を使用しています アダプター電源で検品作業などの長時間使用も可能です シャフト調整でレンズ部を360度自由自在に固定できます 光学ガラスレンズを採用しています
用途精密部品の組立・検査に トラスコ品番197-7441 アズワン品番64-8592-65
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。 輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。 投影式により、指示した箇所のみ標示します。 本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0) 質量(kg)12.5(本体5.5) ライトピンク 消費電力(W)6(最大) 電源AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×750、(スタンド)420×530×1590~2090、(コントロールBOX)125×235×85 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。 輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。 投影式により、指示した箇所のみ標示します。 本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0) 質量(kg)7(本体5.5) ライトピンク 消費電力(W)6(最大) 電源AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×750、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールBOX)125×235×85 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。 輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。 投影式により、指示した箇所のみ標示します。 ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。
表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0) 質量(kg)14.5(本体7.5) ライトピンク 消費電力(W)5(最大) 電源AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×840、(スタンド)420×530×1590~2090、(コントロールBOX)85×195×35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。 輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。 投影式により、指示した箇所のみ標示します。 ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。
表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0) 質量(kg)9(本体7.5) ライトピンク 消費電力(W)5(最大) 電源AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×840、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールBOX)85×195×35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁粉探傷用の交流極間式磁化器です。 リフティングパワーは44.5N以上で、JIS Z2320の規定をクリア。 磁極間隔は130mmです。
仕様【全磁束】閉磁路時:0.5mWb、【起磁力無負荷時】 3000AT、【通電時間】3秒通電5秒休止、【磁極間隔】130mm、【磁極面積】20×20mm、【スイッチ部】防滴型 その他【交換部品】CODE番号 交換部品、CODE番号 バルブ 3816.101 フィルター 3816.201 前面Oリング 3816.301 背面ガスケット 3816.331 反射板(スポット3.5°)3816.401 セット内容Um-3BF・止めネジ×2(本体に付属)・ユニバーサル脚×2(UNIMAGに付属)・電源コード(UNIMAGに付属)・UVハンドランプ(Model3818)・電源コード(UVハンドランプに付属)・UNIMAG用ショルダーケース・蛍光磁粉液×2・取扱説明書(UVハンドランプ)・収納ケース 質量(kg)【ランプ部】1.2/【電源部】1.5 電源(V)AC100仕様 ケーブル長(m)【入力】5本体直結(アース付)、【ランプ-電源部】3(標準)、【電源】2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ部】240×155×250/【電源部】270×130×170 本体質量(kg)2 入力電圧(V)100/100 入力電流(A)開磁路時:10、閉磁路時:3.9 材質(ヨーク)ケイ素鋼板積層 バルブガスチャージ35W特注バルブ、寿命2000時間 輝度(μW)40000以上(距離500mmのピーク値) 照射角度(°)3.5(スポット型) モールドタイプエポキシ樹脂(高耐熱型) 立ち上がり時間(s)15以下(再点灯時間) サービス分類レンタル
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現在のWBGT(暑さ指数)を大きく表示 単機能化で高いコストパフォーマンスを実現 暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群 温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易 設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能 JIS規格 JIS Z 8504 準拠
仕様(WBGT計算式)屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度 質量(kg)約4(電源ケーブル含む) 取付ポール取付 測定範囲WBGT/0~60℃、周囲温度/0~60.0℃、相対温度/10~90%RH、黒球温度/0~80.0℃(Φ150mm黒球)、温球温度/周囲温度と相対温度から算出 電源AC100VorDC12V 精度±1.5℃(15~40℃) 表示高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示) 測定精度WBGT/±1℃(10~35℃)、周囲温度/±0.5℃(10~35℃)、相対温度/±3%RH(20~80%RH/25℃時) 温度測定範囲(℃)0~60.0 電源コード(m)約4.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×100 使用環境屋外/屋内 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) 設置方式スタンド式 湿度測定精度±3(30~90%RH、25℃において) 温度表示方式デジタル 供給電源AC100V、DC12V
1台
179,800 税込197,780
欠品中

コニカミノルタセンシング【レンタル】分光放射照度計(校正書付)
照度(lx)、相関色温度(K)、色度(xy)の測定及び表示が可能 光の演色評価数、相関色温度、色度、照度(JIS一般形AA級)、三刺激値、主波長刺激純度、ピーク波長、分光放射照度値(360nm~780nm 1nmピッチ:外部出力のみ)の測定が可能です。測定データをエクセルに直接取り込んで自在に処理ができます。
仕様【出力波長間隔】1 nm【スペクトル波長幅】約 10 nm(半値幅)【波長精度】±0.3 nm(JIS Z 8724 で規定される 435.8 nm、546.1 nm、585.3 nmでの重心波長) セット内容本体(CL-500A)、受光窓キャップ(ストラップ付/T-A13/本体に装着済み)、リストストラップ(CR-A73/本体に装着済み)、ACアダプター(AC-A305F/USB仕様)、USBケーブル(A-Bタイプ/2m)、データ管理ソフトウェア CL-S10w(CD-R)、ソフトケース(FD-A05)、収納ケース(本体/CL-S10w)、ご使用の前に(CL-500A)、インストールガイド(CL-S10w) 寸法(mm)70(W)×83(H)×165(D) 質量(g)350 電源内蔵リチウムイオン電池 動作可能時間:6時間(新品フル充電時)/AC アダプタ、USB バスパワー 測定時間Super Fast モード:約 0.2 秒(PC 接続時のみ)/FAST モード :約 0.5 秒/SLOW モード :約 2.5 秒/露光時間自動設定(高精度)モード:約 0.5 ~ 27 秒 インターフェースUSB2.0 測定波長360~780nm
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。 輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。 投影式により、指示した箇所のみ標示します。 ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。 色覚検査(R&G)を内蔵。
表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0) 種別上下左右4方向 質量(kg)10、(本体8.5) ライトブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×790、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールボックス)85×195×35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。 輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。 投影式により、指示した箇所のみ標示します。 ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。 色覚検査(R&G)を内蔵。
表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0) 種別斜め入り8方向 質量(kg)10、(本体8.5) ライトブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×790、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールボックス)85×195×35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 4●ディスプレイのタイプ: LED●幅: 30.73mm●奥行き: 27.4mm●精度: ±0.06 V、±0.4 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●Murata Power Solutions デジタル電圧計Murata Power Solutions デジタル電圧計は、出力の測定と表示に使用するセルフパワー型自動レンジ設定 DC 電圧モニタです。0.30 インチ( 7.6 mm )の大型高輝度 LED ディスプレイで、 10 フィート( 3M )離れた場所から簡単に読み取れます。この自動レンジ設定メータは、 LO 範囲( 51V 未満)で 0.01V の DC 電圧、または HI 範囲( 51V 以上)で 0.1V の分解能を正確に表示します。リセット可能な内蔵ヒューズにより、長期間にわたる信頼性を保証します。13 ビット A/D コンバータと高精度の金属皮膜抵抗器を採用し、卓越した性能を発揮します。頑丈な丸型ポリカーボネートケースに収められており、湿気、埃、衝撃、振動に対する優れた保護性能を発揮します。フルスケール読み取りは 200 V dc で、供給電圧範囲は 6 → 75 V dc です。特長と利点完全に動作可能 セルフパワー型で、接続は 2 つだけです ラウンド「油密」 1.20 インチ( 30.5 mm )カットアウトに取り付けます 逆極性保護: 100 V dc 過電圧表示付き 4 桁 LED ディスプレイ アナログパネルメータのデジタル代替品 ねじ止め端子台による簡単な設置 信頼性を長期間保つセルフリセット式の内部ヒューズ EPDMラバーガスケットとプラスチック製の六角ナットが付属 別売でパネルノックアウトパンチ及び工具あり 動作温度範囲: -25 → 60 ° C認定IP67 / NEMA6 等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

光の回折実験用スリットに切られた単スリット・複スリット・回折格子から、高輝度の点のLED光をのぞき込むことで観察できる干渉縞の幅を測定します。 専用のスリットホルダーを使用してスリットを直角に保持することができます。 光源は点で発光するように台に装着されており干渉縞の幅の測定がしやすくなっています。 4色の光源は積み重ね可能なため波長による干渉縞の幅の違いを容易に観察できます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすい。
セット内容光源(高輝度LED:赤・黄・緑・青、電源:単4乾電池2個(別売))、光の回折実験用スリット1枚、スリットホルダー、測定用吸盤付き棒5本 材質スリット:ガラス スリット(単スリット)幅0.01/0.02/0.05mm(複スリット)スリット幅0.02mm、間隔0.04/0.07/0.22mm(スリット中心から中心までの間隔)(回折格子)スリット幅0.01mm×31本(0.02mm間隔)、0.02mm×11本(0.06mm間隔)※間隔はスリット中心から中心まで。
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷