20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10膳)
599 税込659
当日出荷

1袋(5膳)
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セットになっているのがうれしい!日本人に馴染みのある伝統的なお箸です。毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。お正月などに親戚やご家族で集まったとき、急な来客時のご使用などに便利です。普段使いにはもちろん、海外の友人へのお土産や結婚祝いのプレゼントにもおすすめです。お食事処や和食屋さんなど飲食店、業務用としてもお使いいただけます。食洗機のご使用はご遠慮ください。
材質天然木 長さ(cm)22.5 食器洗浄機不可 食器の種類和食器
1セット(5膳)
459 税込505
4日以内出荷

耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。 現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。 食品衛生法第370号適合の安心の箸です。 他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。 アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。
全長(mm)227 材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂 規格22.7cm 寸法(cm)22.7×0.9×0.8 耐熱温度(℃)240 食器洗浄機 耐洗浄回数(回)約1500 消毒保管庫
1膳
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●箸先端にトルネード状のラインを施しました。● (実用新案、意匠登録、商標出願中)●お子様や握力の少ないお年寄りでもつかみずらい麺類が、 かーるくお口にはこべます。●ラーメン、うどん、おそばのつかみやすさは抜群です。●ハンドル部分は、握りやすくテーブルの上でもころがり にくい六角形状のお箸です。●※洗浄器対応
耐冷温度(℃)-20 材質ポリスチレン(SPS) 耐熱温度(℃)200
1膳ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂を使用。長期使用を可能とした経済的なお箸です。
1パック(10組)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本ずつ加工されているため、割る必要はありません。 個包装されているため衛生的です。 爪楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。 材質 長さ(mm)200 タイプ丸箸 包装ポリ完封
1パック(100膳)
299 税込329
当日出荷

すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。豆や麺類などもしっかりはさめる親切設計です。PETは吸水性が低く、汚れが染み付きにくい素材。銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)
材質ポリエチレンテレフタレート 仕様抗菌 電子レンジ× 食器洗浄機
1膳
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。 個包装されているため衛生的です。 楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。 材質アスペン 長さ(mm)203 タイプ元禄 包装ポリ完封
1パック(100膳)
249 税込274
当日出荷

1セット(20膳)ほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文 動画あり
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。 2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。 袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107 種別芯あり 芯径(mm)38 材質古紙100% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック 香りなし グリーン購入法適合 仕様ミシン目入、エンボス加工 FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C147379
1パック(6ロール)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

学校給食でも採用された強度箸。耐久性が高く、水を吸収しにくい木製強化箸です。
材質 耐熱温度(℃)100 食器洗浄機 消毒保管庫
1膳
519 税込571
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用、学童用御箸に最適!。折れにくく、曲がりにくい為、長期間使用可能。水をほとんど吸わず、抗菌効果もあり、煮沸洗浄にも耐えられます。塗装等の表面処理はしておらず、素材本来の光沢、木のぬくもりを美しく保ちます。
材質積層強化木 仕様洗浄器対応、抗菌
1セット(50膳)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

割箸の持ち手側が斜めに削られた天削形状です。 丈夫でしなやかな使い心地です。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。 材質 長さ(mm)210 タイプ天削
1パック(100膳)
319 税込351
当日出荷

マイン樹脂箸
耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂を使用。長期使用を可能とした経済的なお箸です。
材質SPS 全長(mm)225
1パック(50膳)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


割目に溝があるため、割れやすく使いやすい割箸です。 アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。 表面は白く、滑らかな仕上がりです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。 材質アスペン 長さ(mm)203 タイプ元禄 包装
1パック(100膳)
219 税込241
当日出荷

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)3.6 適合規格国交省超低騒音型 騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 乾燥質量(kg)21.1 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグCR5HSB 相数単相 定格電圧(V)交流/直流100/12 電流(A)交流/直流18/8.3 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式多極式インバーター 定格出力(kVA)1.8 潤滑油量(L)0.44 エンジン総排気量(cm3)121 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法適合 発電方式多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷