23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ワナゲ協会公認。技術はもちろんのこと集中力や平常心が必要となり、高齢者の健康づくりに最適です。
セット内容60cm×60cm台:1、棒:9本、脚セット:(ゴム付脚2本組)4番と2番の裏側に設置、輪:9個(ゴム)、ルール付(説明書):1 構造PAT
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

自由自在にコマの間隔を設定できます。輪投げ等にも使用可能です。マジックテープ式結束バンド付きですので、収納・移動時もかさばりません。
材質PVC 質量(g)75×10=750 サイズ(cm)外径:Φ40、内径:Φ36、厚み:0.6
1セット(10本)
6,798 税込7,478
6日以内出荷

体育館フロアーなどでご使用時踏んでもズレないグリップ力。
材質TPR セット内容10本1組(パープル、オレンジ、ライトブルー、イエロー、グリーン 各色2本)
1組
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトカラーリングバトン
軽量で握りやすいノンスリップシボ加工のリングバトン
ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ セット内容青・緑・赤・黄・白・オレンジ各1本 材質主材:低密度ポリエチレン 直径(Φmm)27 質量(g)60 長さ(cm)19 アズワン品番65-0536-92
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

トーエイライト輪投げ
ボード裏の脚部の取り付け方で、高さ・角度が設定できます。 軽くて投げやすい樹脂製リングです。
材質ボード/木、リング/熱可塑性ゴム(TPR) 寸法(mm)(ボード)600×600 質量(kg)3.5 リング寸法内径140×外径180mm(青・赤・黄×各3本付き) アズワン品番8-7838-11
1個
16,990 税込18,689
6日以内出荷

1個
473 税込520
当日出荷

柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。 材質ポリウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3 使用流体空気/水 特性耐油/耐水/柔軟性
1巻
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ビンゴ方式や色合わせもできる本格的抽選ゲーム(ナンバープレート並び替え自由) イベントやレクリエーションにも最適!
材質ボード:木、ポール×9:ABS、スタンド足×2:ABS、ナンバープレート18cm角(1 9):ポリウレタン、投げ輪×9:TRP 厚さ(mm)ナンバープレート:5 寸法(mm)メインボード:600×600×13、輪:太さ12、外径150、ポール:縦160、直径26、足部のポール高さ215 足部は上のポール(1・3)と組み合わせる
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]ジョイント輪投げ
単体でも連結でも使えるカラフル6色のレクリエーション・リハビリ用輪投げセットです。
セット内容ベース6色(赤・青・黄・白・桃・緑)×各1枚、輪3色×各6本、棒6色×各1本、連結部品×6コ 材質(ベース・棒)木製、(輪)ゴム製、(連結部品)ウレタン 寸法(mm)(ベース)1辺105、(輪)Φ170、(棒の長さ)400・250・210の3種類 質量(kg/セット)4 松吉医科器械コード23-3337-00
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

1箱(4個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーエイライト輪投げ
自由に配置できるので豊富な遊び方で楽しめます。ポールは取り外し可能。
セット内容ベース・ポール(青・赤・黄・緑・ピンク・白)×各1組、リング(青・オレンジ・黄)×各3本 種別6色1組 材質ベース・ポール/木製(MDF)、リング/TPR 質量(kg)2.6 寸法(Φ×高さH)(mm)ベース/145×20、ポール/約25×約80 リング外径(Φmm)約160 リング内径(Φmm)約140 松吉医科器械コード24-6239-00
1組
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

懐かしのアイテムがリバイバル!実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても 材質強化プラスティック 内径(Φmm)74.5 外径(Φ)×全長(mm)105×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
988 税込1,087
当日出荷

ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37 材質ゴム
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


アーテック[学校教材・教育玩具]ケンケンパリング
好きなコースをつくってケンケンパをしよう!リングをつなぐジョイントパーツ付!
セット内容リング×10、ジョイントパーツ×10 材質PE 寸法(Φmm)輪:280 適合年齢(歳)3
1個
1,182 税込1,300
当日出荷

車高が高いミニバンタイプの車などのアシストグリップに取り付ける事で乗車時や降車時の補助として便利です。 また走行中に捕まることで揺れを抑える事も可能です。
用途車への乗車時、降車時の補助に 材質PP 寸法(mm)105×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

SUNLUCKY(サンラッキー)公式ワナゲバッグ付セット
日本ワナゲ協会公認。技術はもちろんのこと集中力や平常心が必要となり、高齢者の健康づくりに最適です。
セット内容キャリーバック・60cm×60cm台1・棒、脚セット1・輪9・ルール付・PAT、P台フラッシュ構造20mm厚、木製
1セット
23,980 税込26,378
13日以内出荷

JNT-S1 手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん ジェイウィン(J win) 動画あり
軽いので、手持ちをしても負担がかかりません。LEDの明るさを、屋内用と野外用に切替可能です。
用途交通安全指導に。 材質本体:アルミ、持ちて:エラストマー樹脂 寸法(mm)350×230×60 質量(kg)1.4 取付手持ち 電源単3電池x4本(別売) 表示内容信号機 LED赤×38個、緑×40個 アズワン品番64-6599-62
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

水の沈む中の輪を動かして遊ぶ輪投げゲーム「アクアゲームGALAXY」です!ボタンの押し方で自由自在に輪が浮き上がり、考えながら遊びます!
寸法(mm)120×80×20 入数(個)12 適合年齢(歳)3歳以上 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

「うんち」デザイン、水に沈む中の輪を動かして遊ぶ輪投げゲーム「うんちさんアクアゲーム」です!ボタンの押し方で自由自在に輪が浮き上がり、考えながら遊ぶ知育玩具としてもおすすめです!
寸法(mm)165×135×24 入数(個)12 適合年齢(歳)3歳以上 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ボタンを押して、水に沈む輪を動かして遊ぶ輪投げゲーム「ポケットアクアマリン」です!操作は単純で簡単ですが、なぜかハマってしまう面白さです!
寸法(mm)100×60×20 入数(個)25 適合年齢(歳)3歳以上 グリーンマーク認定
1パック(25個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ロープ輪投げより、より高度なトレーニングとして。 点数を競うゲームが楽しめます。
セット内容輪投げ台×1台、ロープ輪×9本 質量(kg)4.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×510×250
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷