安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPE
色グレー
口内径(Φmm)50
耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。UNマークを取得しているドラムもあります。(UNマーク…危険物海上輸送における国際基準適合品です)
用途液体輸送に。
容量(L)100
トラスコ品番459-4088
材質超高分子量ポリエチレン
質量(kg)6.5
色ブルー
高さ(mm)725
外径(Φmm)476
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
色ナチュラル
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手なし
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。
材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプIP2タイプ
目盛なし
3つのスピッツ収納ケースと1つの検体容器ケースで最大300本のスピッツと36コの検体容器を同時に収納できます。庫内用温度計付きですので温度コントロールが必要な検体輸送に最適です。スピッツ収納ケース内側には保冷剤ポケットが付いています。上部に書類入れポケット付。手提げ・肩掛けの2Wayタイプ。
付属品スピッツ収納ケース×3コ、検体容器ケース、庫内用温度計
材質ターポリン(防水)
質量(kg)5.3
容量(L)49.67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×290×390
松吉医科器械コード24-6276-00
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
コンテナ本体(別売)、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。
適合機種ロンテナー
材質ダンボール
色茶色
品名ロンテナー用ダンボールケース
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。
段ボールと樹脂容器がセットになっています。
材質ケース/段ボール、角型ガロン瓶/HDPE(FDA準拠)
オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質超高分子PE
付属品蓋・封印ピン
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
液体危険物のUN規格認定容器です。※。液体の危険物の輸送や貯蔵ができます。口金はヘルール継手で分解洗浄が容易です。
材質缶体:SUS304、ガスケット:シリコンゴム
表面処理内外面バフ研磨
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質HDPE
口内径(Φmm)50
液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。
材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、廃棄時に場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。
材質ポリエチレン(PE)
色透明
口径(mm)32
コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、廃棄時に場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。
トラスコ品番693-3687
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)190
色透明
高さ(mm)190
奥行(mm)190
容量(L)5
口径(mm)31.75
1箱(100個)
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
容器本体に取手があり持ち運びやすく、災害備蓄用にも適しています。コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。
トラスコ品番795-4107
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)230
色透明
高さ(mm)230
奥行(mm)230
容量(L)10
口径(mm)32
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
容器内の無菌環境が求められる医薬品・バルクなどの保存、輸送に最適なポリオレフィン容器です。
コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。
薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。
用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に
口径(mm)32
容器内の無菌環境が求められる医薬品・などの保存、輸送に最適な3Dシングルユース滅菌バッグです。
コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。
薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。
用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に
口径(mm)32
容器内の無菌環境が求められる医薬品・などの保存、輸送に最適な3Dシングルユース滅菌バッグです。
コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。
薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。
用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に
口径(Φmm)32
輸送用フラスコを安定保持します。
アズワン品番3-7068-01
1セット
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
包装・輸送の合理化・コストの削減に適した折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。別売の段ボールケースとご使用ください。
材質PE
口内径(Φmm)32
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。段ボールと金属缶がセットになっています。
材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板
等級容器等級:II、III
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
材質PE
滅菌γ線滅菌済
口内径(Φmm)32
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
材質PE
滅菌γ線滅菌済
口内径(Φmm)32
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています。 代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます。
口内径(Φmm)50
降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。
「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)290×185×95
iP-TEC(R)フラスコ-25 用吸液シート36枚セットです。セルロース製です。
アズワン品番3-7068-12
1組(36枚)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
iP-TEC(R)フラスコ-25 を3個収納可能な二次容器収納用のPP製専用トレーです。
アズワン品番3-7068-11
1組(12枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE
滅菌γ線滅菌済
口内径(Φmm)32
iP-TECフラスコが6個入ります。
セット内容ライブ輸送用二次容器×1 専用トレー上下セット×1 吸液シート×6
材質本体・蓋・トレー/PP パッキン/シリコンゴム 吸液シート/セルロース
容量(L)1.3
大きさ210×147×70mm
入数一式
1式(1式)
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE
滅菌γ線滅菌済
口内径(Φmm)32
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE
滅菌γ線滅菌済
口内径(Φmm)32
500mLの試薬瓶を6本入れられる輸送用のトレーです。 エペラン(発泡PE)素材のため耐久性が高く、通常の発泡スチロールのような屑が出ません。繰り返し使用できます。 2個を逆さに重ねて試薬瓶を挟めば、保冷・保温効果を発揮します。
材質エペラン
寸法(mm)325×215×115
穴サイズ(mm)86Φ×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級その他のもの
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
綿棒輸送容器です。綿棒輸送中の二次感染を防ぐ容器です。柔らかいプラスチックなので落下した時の耐衝撃性に優れています。
材質PE(ポリエチレン)
サイズ(mm)口部/Φ12、全長/168(フタをした状態)
アズワン品番68-5748-11
1箱(1000本)
¥42,998
税込¥47,298
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ