爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
用途集草・草の移動作業用。
材質爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ)
幅(mm)215
全長(mm)1150
質量(kg)1.8
奥行(mm)160
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途集草・草の移動作業用
材質頭部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)215
全長(mm)1130
質量(kg)1.72
高さ(mm)1155
奥行(mm)35
爪数4
先幅(mm)220
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。柄は手の馴染む木柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。
全長(mm)1135
爪数4本
先幅(mm)240
爪長さ(mm)360
質量(kg)1.7
トラスコ品番402-6063
材質爪:スチール、柄:木
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業
農事用
材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管
長さ(mm)(爪部)295
全長(mm)1135
質量(kg)2.2
爪数4本
先幅(mm)(爪部)190
1丁
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
フォーク 4本爪 木柄
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
焼入れ、焼戻しの熱処理加工
先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工
柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用
全長(mm)1135
爪長さ(mm)335
材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
かき寄せ、すくい作業用
先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
3本爪タイプ。
用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)300
全長(mm)1800
質量(kg)1.5
爪数3本
先幅(mm)200
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業
集草やゴミ集めなど
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)320
全長(mm)1290
質量(kg)1.4
爪数5本
先幅(mm)200
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫
爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状
R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業
トラスコ品番819-3356
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ
全長(mm)930
質量(kg)1.6
頭部幅(mm)185
爪長さ(mm)215
爪数3本
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
しっかりすくえる5本爪タイプです。集草・草の移動作業用です。刃先完全焼入れ処理で、耐久性抜群です。しっかりすくえる5本爪タイプです。
用途フォーク。
仕様刃先完全焼入れ処理済
材質ヘッド:刃物鋼 柄:アッシュウッド
全長(mm)1130
耐荷重(kg)約60
爪数5本
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業
集草やゴミ集めなど
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)1280
質量(kg)1.2
爪長さ(mm)270
爪数4本
先幅(mm)165
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。
柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。
トラスコ品番402-6071
材質(爪)スチール、(柄)スチール
全長(mm)1135
質量(kg)1.6
爪長さ(mm)360
爪数4本
先幅(mm)240
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)5本爪タイプで炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
かき寄せ、すくい作業用として便利
用途干草やごみ等のかき寄せやすくう収集作業
運搬作業
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)335
全長(mm)1135
質量(kg)1.8
爪数5本
先幅(mm)(爪部)230
1丁
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
収穫や土起こしに活躍するフォークです。サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途根菜類の収穫、土起こし。
刃幅(mm)211
柄長さ(mm)780
刃長(mm)380
仕様防錆塗装仕上げ
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
回転釜に出来た食材を容器へ運びます。
フォークの為、汁物を落とす役割があります。
材質18-8ステンレス(SUS304)
幅(mm)220
全長(mm)1040
質量(kg)1.8
奥行(mm)スコップ部/295
TKG品番9-0212-1601
TKG品番(2017)6-0194-1901
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。
刃幅(mm)160
柄長さ(mm)780
刃長(mm)310
仕様防錆塗装仕上げ
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
無溶接、本格鍛造で軽量、長寿命です。
用途干草や切り粉などをすくう作業
全長(mm)1135
爪数4本
先端幅(mm)230
爪長さ(mm)330
質量(kg)1.5
トラスコ品番177-6509
材質(柄)木、(爪)スチール
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
材質ステンレス
全長(mm)1200
質量(kg)1.09
タイプ5本爪
間口W×奥行D(mm)225×165
TKG品番9-0204-0601
TKG品番(2017)6-0190-1601
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
炎天下で作業される農家さんと作った腕を動かすと風が入る涼しい日よけアームカバー
用途アームカバーは接触冷感素材を使い、内側に風が通る様にメッシュ編みしているので、腕を動かす度に風が入りひんやり涼しい着用感です。日がよく当たる外側は無地にしているので、外での作業の時にも紫外線からお肌を守ります。UVカット率約98%
色ブラック
素材綿・ポリエチレン・その他
上腕周り(cm)22~30
1セット(2枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
肌触りが心地よい吸汗速乾素材使用
左右の通気口がムレを逃がして呼吸スムーズ
紐はサイズに合わせて伸び縮み、柔らかく耳も痛くない
2つのタックで立体的に鼻と口のシルエットが自然なので顔にフィット!
用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア・家事全般・清掃作業
サイズフリー
特性吸汗速乾
材質ポリエステル100%
ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]
色ライトグレー
サイズフリー
特性突刺し防止
仕様3D縫製
幅(cm)17
全長(cm)38
表面人工スエード
質量(g/双組)240
生地(中生地)ポリエステルクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能高密度素材
1双
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
SS~6Lまで幅広いサイズに対応。横の伸長率25%以上のストレッチ素材「アメイジングストレッチデニム」使用。薬品・肥料・水を削減し栽培農家の収入を増やすシステム農法で生産するサステナブルコットンを使用。通常のデニムより単時間で乾く速乾性素材使用。ウエストストレッチでビンテージタイプの腰廻り。両サイドカーゴポケット。右サイドカーゴポケット上部には長財布も入る深めのファスナー付きポケット。両脇のベルトループ下部カラビナ用ループ付き(カラビナは付属されていません)。脇ポケットの内側には小さなコインポケット付き。股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット
用途GLADIATOR/グラディエーター/アメイジングストレッチ/ストレッチ/サステナブル/カーゴ/パンツ
種別カーゴパンツ
混率(%)綿80/ポリエステ18/ポリウレタン2
機能ストレッチ/速乾性
素材アメイジングストレッチ ドライデニム
SS~5Lまで幅広いサイズに対応
横の伸長率25%以上のストレッチ素材「アメイジングストレッチデニム」使用
薬品・肥料・水を削減し栽培農家の収入を増やすシステム農法で生産するサステナブルコットンを使用
通常のデニムより単時間で乾く速乾性素材使用
背裏レタード柄のストレッチ素材使用
右胸ポケット上部には野帳が入る深めのGLADIATORロゴ入りファスナーポケット
左袖ペン差し付き
袖口ドットボタンアジャスター
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター
用途GLADIATOR、グラディエーター、アメイジングストレッチ、ストレッチ、サステナブル、デニム、ジャケット、ブルゾン
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ジャケット
混率(%)アメイジングストレッチ ドライデニム 綿80、ポリエステ18、ポリウレタン2
機能ストレッチ
名入れ可
1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類台はかり
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
材質計量フレーム:鉄(SS400)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
寸法底面部:466mm×452mm
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
農家さんの意見から作ったガーデンハット。マスク付きで外作業にも快適
用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様婦人向け
材質本体:ポリエステル80%、綿20% フード:ポリエステル100%
寸法(mm)330×340×110 つば後50 つば前110
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
質量(kg)計量台:約70、指示計:約1.55
高さ(mm)計量台:260
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)5
計量皿寸法W(mm)1100
計量皿寸法D(mm)1100
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
外形寸法D(mm)1100
外形寸法W(mm)1100
外形寸法H(mm)263~268(指示計含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類台ばかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)1200
質量(kg)96
電源AC100V +10%~ー15% 50/60Hz
外形寸法D(mm)1100
外形寸法W(mm)1100
外形寸法H(mm)260~265 (指示計含まず)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100
動作温湿度範囲-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
風袋引方法デジタル風袋引き機能
ひょう量単位kg
取引証明用 精度等級:3級。フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
質量(kg)計量台:約90、表示部:約5.6
仕様最小測定量:4kg
高さ(mm)260~265 (指示計含まず)
寸法350mm(W)×360(D)mm(スタンドベース部)
電源AC100V、+10%~-15% 50/60Hz
ひょう量1200kg
ケーブル長(m)5
計量皿寸法W(mm)1100
計量皿寸法D(mm)1100
使用範囲4kg~1200kg
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)
最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200)
外形寸法D(mm)97
外形寸法W(mm)247
外形寸法H(mm)923(スタンド込みの高さ)
検定検定付
消費電力(VA)約30
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
表示単位kg、pcs
測定範囲(kg)4~1200
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1、2、3)
農作業従事者の意見を直接取り入れたデザインで使いごこち抜群農家の望んでいたエプロンがついに商品化! 農作業従事者の意見を直接取り入れたデザインで使いごこち抜群!軽い素材なので疲れにくい!ウィンドストッパーファブリクス使用 サンステラエプロンの5つの機能性 。袖をなくすことで、作業性UP! サンステラエプロンには袖がなく軽いため 長時間の作業に向いています。 。丈を長めにすることでよごれ防止、防風性UP! 丈を長めに設計しているため汚れがエプロンの下につきにくく 防風性の高い素材のため冷えを防止できます。 。ひもを無くしバックルにしました! 留め具にはバックルを使用しているため、後ろ手で結ぶ動作が必要ありません。 。しゃがむ作業でも邪魔にならない エプロンの後ろをボタンで止めることが出来、まくりあげられるので、作業の邪魔になりません。 。片側全開式なので脱ぎ着が楽! 肩をあまり上げる必要もなく、被る必要もないので着脱が簡単です。
材質ゴアテックス ウィンドストッパーRファブリクス
サイズフリー(腰の部分のゴムで調整できます)
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
消費電力(VA)約20
1100mm×1100mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)1200
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
寸法(mm)底面部:466×452
質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
最小表示(kg)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
検定検定付
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
測定範囲(kg)10~1200
計量皿寸法(W×D×H)(mm)1100×1100×116
風袋引方法あり
ひょう量単位kg、pcs
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
寸法底面部:466mm×452mm
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ひょう量1200kg
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
最小表示(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1200×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
検定検定付
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
測定範囲(kg)10~1200
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
関連キーワード