322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式静電容量形 保護構造IP66(IEC60529) 付属品取付金具 質量(g)約275 ケーブル長(m)2 接続方式ケーブル ヘッド形状ネジ型 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。) ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6 検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他) 耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間 保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時) 使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回 標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

直流2線式で配線コストを低減します。 設定表示付きで安定的に検出領域を指示します。 高締め付けが可能な堅牢ハウジングです。 どこからでも見える表示灯です。 高速応答します。
検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 消費電流(mA)(低)0.55
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。 小形フラットタイプ。 リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。 外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。
センサ形状角型 検出対象磁性金属 検出距離(mm)5 ヘッド形状 保護構造IP65(IEC) 質量(g)40 最大使用電圧(V)AC/DC100 最大使用電流(A)AC/DC0.25 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと) 応答速度300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下) 接点方式1a 動作方式永久磁石およびリードスイッチ組込形 標準検出物体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板 耐衝撃(m/s2)200以下 リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m 温度誤差±0.5mm以下(20℃基準、10~+50℃にて) 接触抵抗(Ω)最大0.35(ケーブル1m を含む) 設定距離(mm)0~4 誤差(mm)(反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下 スイッチ容量(AC)10VA、(DC)10W 電気的寿命2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷) 機械的寿命1億回以上
1個
1,898 税込2,088
欠品中

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz)20以下 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部)ABS 回路(接点)1a 接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット)ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
接点数1NO(ノーマルオープン) 保護構造IP67(IEC 規格) 電源3相 200V 接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下 耐電圧(端子とアース間)AC1500V 1分間(絶縁物に取付けた状態にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~+80 動作時間0.8ms以下 復帰時間0.05ms以下 定格使用電流(A)0.5 機種経済形スイッチ 耐衝撃(m/s2)300 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間) 定格通電電流(A)2.5 応差1~14mm(垂直動作) 機械的寿命1000万回以上 動作距離(mm)(垂直動作距離)20~27 定格使用電圧(V)AC/DC220 スイッチオン抵抗(mΩ)200以下 使用周囲湿度(%RH)45~95 定格開閉容量(W)AC50VA、DC50 抵抗負荷 接続構造ケーブル引出し
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エレベータ・立体駐車装置などの搬送用途に適した溝形です。検出体の奥行方向への挿入量が 35mm で安定した特性が得られますので、溝の間を通る鉄板の位置検出に最適です。 磁気形ですので、ノイズの影響を受けず、また密封タイプ接点のため接触信頼性に優れています。 永久磁石操作のため操作用電力が不要です。また交流・直流両方の信号を開閉できます。 動作表示 LED 付をオプションで用意しています。 保護構造は IP67 に適合。優れた耐環境性を有しています。
保護構造IP67(IEC 規格) 定格電圧(V)AC/DC220以下 ケーブル長(m)1 溝幅(mm)25 耐電圧AC1500V 1分間(充電部一括-ケース間) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括-ケース間:100以上 使用周囲温度(℃)-10~+65 ケーブル延長(m)300 耐衝撃(m/s2)300(X、Y、Z各方向の3方向 各3回) 耐振動振動数10-55Hz 復振幅1.5mm(X、Y、Z各方向の3方向 各2時間) 定格通電電流(A)AC/DC0.2以下 負荷電流(A)(開閉)AC/DC0.2以下(抵抗負荷時) 機械的寿命(開閉)1×107回以上 応答性接点off→on:2ms以下・接点on→off:0.5ms以下 電気的寿命(開閉)2×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC220V 0.007A)、3×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC100V 0.014A)、2×106回以上(抵抗負荷 DC24V 0.2A)、1×107回以上(抵抗負荷 DC12V 0.2A) 使用周囲湿度(%RH)45~95 検出体挿入量(mm)35以上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

CELDUC近接スイッチ Celduc
エコ商品
仕様スイッチ形状:角型 、 スイッチタイプ:磁気近接 、 通常の状態の構成:NO 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 電流 Max:400 mA 、 最大DC電圧:250V 、 スイッチング周波数:200 Hz 、 接触抵抗:150mΩ 、 トータル長さ:132mm 、 長さ:32mm 、 動作温度 Max:+100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷


磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー近接スイッチ
種類アンプ中継型 センサ形状ネジ型 タイプ非シールド ヘッド形状ネジ型 保護構造IP-67
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




仕様●スイッチ形状:角型●通常端子構成:NO●出力タイプ:PNP●電流 Max:100A●コード番号:240-5387 アズワン品番65-7793-40
1個
12,980 税込14,278
欠品中

IDEC(和泉電気)DPRI形 近接スイッチ
質量(g)約40 保護構造IP65(IEC60529) 接点構成1a 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A)(出力)AC:max0.25、DC:max0.25 応答周波数(Hz)300以下(バウンス時間0.4ms以下) 距離設定0~4 機械的耐久性1億回以上 電気的耐久性2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA抵抗負荷) 耐衝撃(m/s2)200以下 リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.6、長さ1m 接触抵抗(Ω)0.35(ケーブル1mを含む) 動作距離(mm)5 動作形態永久磁石およびリードスイッチ組込形 スイッチ容量(出力)AC:10VA、DC:10W 定格使用電圧(V)(出力)AC:max100、DC:max100 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 標準検出体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板
1個
1,998 税込2,198
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 120Vac最大DC電圧 = 175Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm幅 = 19mm
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS PRO近接スイッチ RS PRO
エコ商品
RS Pro アルミ近接スイッチ 配線済みリードスイッチです. RS Pro のヘビーデューティアルミハウジング近接スイッチは、常時開コンタクトを備えた堅牢な密閉型スイッチで、過酷な環境に適しています。 リードスイッチは産業用スイッチの一種で、回路内の電気の流れを中断又はリダイレクトするために使用されます。リードスイッチは、小型ガラスケースに収められた つの鉄リードで構成されています。スイッチは磁化されており、磁場がスイッチに向かって移動すると動きます。リードスイッチは、磁場が近くにあるときにオン又はオフにできます。 RS Pro は、さまざまな用途に対応できるように、産業用磁気近接スイッチや磁気近接センサを幅広く取り揃えています。. 特長と利点:. 頑丈なシールドスイッチ 長寿命のハーメチックシールドリードスイッチ アース済みハウジングで安全性を向上 アルミハウジング付き近接スイッチ 250 ac/dc Aヘビーデューティ近接スイッチ 長方形スイッチ 青色粉体コーティングアルミハウジング 高い耐腐食性 3コア0.75 mm2黒色PVC絶縁ケーブル ケーブル長: 720 mm. 代表的用途:. リード近接スイッチ及び近接センサ(磁気センサとも呼ばれます)は、信頼性が高くシンプルな設計で普及しています。 磁気近接スイッチは、回路内の電気の流れを制御する電磁スイッチの一種です。磁気近接スイッチは、次の用途で使用できます。 位置検知 リニアアクチュエータ セキュリティスイッチング 安全ガード 装置. よくある質問 磁気近接スイッチとは何ですか? 磁気近接スイッチは、回路内の電気の流れを制御する電磁スイッチの一種です。 近接スイッチと近接センサの違いは何ですか? 近接センサは、物理的に接触することなく、近くにある物体の存在を検出できるセンサです。近接スイッチは、対象物と接触したり、特定の距離内に入ったりすると、電気回路を開閉します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO電流 Max = 5A最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 250V接触抵抗 = 100mΩ長さ = 80mm深さ = 25.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 23mm長さ = 23mm寸法 = 23 x 14 x 6.25mm
1個
819 税込901
7日以内出荷


材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング) 質量(g)約30 出力N.O. 検出方式高周波発振形 接続方式コネクタ、プリワイヤコネクタ、プリワイヤ 定格電源電圧DC12/24V 消費電流(mA)10以下 外径M8 使用電圧範囲(V)DC10~30 配線方式3線式NPN 動作距離(mm)1.5
1個
28,980 税込31,878
26日以内出荷

コンタクト素子とマグネット素子を一体化 検出体だけで検出可能 取付がフリー(短軸操作と長軸操作の区別が不要)
保護構造IP67(IEC 規格) 電源3相 200V 接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下 耐電圧(耐アース間)AC1500V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)耐アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~+80 接触抵抗(mΩ)(接点)200 動作時間(接点)0.8ms以下 復帰時間0.05ms以下 機種一体形 耐衝撃(m/s2)300 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間) 定格通電電流(A)2.5 応差1~5.5mm(垂直動作) 機械的寿命1000万回以上 定格使用電圧(V)AC/DC220以下 使用周囲湿度(%RH)45~95 接点バウンス時間0.5ms以下
1個
5,598 税込6,158
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


センサ形状角型 保護構造IP67(IEC 規格) 定格使用電圧(V)AC、DC220以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガーにて) リード線(m)1(標準) 耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間 耐衝撃(耐久)300 使用周囲湿度45~95%RH 動作時間(ms)1~2 復帰時間(ms)約0.5
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
保護構造IP67(IEC規格) 接続方式プリワイヤ 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC 12/24V 制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度35~95RH%以下 使用電圧範囲(V)DC10~30 耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯出力時赤色点灯 応差動作距離の10%以下 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

専用サージ吸収回路で1KVの高サージ性を実現。 豊富な機種揃え。(4/12mm,NPN/PNP,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 車載にも対応可能なシール性。(IP67) 負荷短絡保護・逆接続保護付き。 動作が一目でわかる表示灯(赤色LED)付き。
質量(g)約110 使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間 検出方式高周波発振形(非シールド) 接続方式プリワイヤ 標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC24V 制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC30V 消費電流(mA)25以下(DC24V) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 設定距離(mm)8.4 使用周囲湿度35~95RH% 保存温度範囲(℃)-25~+70 使用電圧範囲(V)DC19~30 応答周波数(Hz)300 耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯検出体接近時赤色点灯 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差動作距離の10%以下 特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下 動作距離(mm)12 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型
1個ほか
10,900 税込11,990
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクチュエータの動作確認を行うスイッチです。
用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に 保護構造IP67(IEC規格) 表示灯赤色LED(ON時点灯) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.55MB)
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

0
仕様アクセサリタイプ = 磁石使用用途 = 磁気近接スイッチ応用例 = 磁気近接スイッチ形状 = 角型
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ) 豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間 検出方式高周波発振形(非シールド) 接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC12/24V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度35~95RH%以下 使用電圧範囲(V)DC10~30 漏れ電流(mA)1以下 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差動作距離の15%以下 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型
1台ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

アサ電子工業近鉄スイッチ
センサ形状角型 検出対象 ヘッド形状 使用周囲湿度20~80%RH 動作OFF→ON 電源電圧(V)DC5~24 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 向き磁気検出:上向き 使用周囲湿度(%RH)20~80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様応用例:近接スイッチ●形状:角型●長さ:32mm●幅:24mm●高さ:10mm●寸法:32 x 24 x 10 mm●Assemtech長方形リードスイッチ - ; 361-4999 361-4999. アクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様応用例 = 近接スイッチ電源電圧 = 18 V dc許容電流値 = 35 mA基準合致 = RoHS対応RS近接スイッチテストユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,200 税込21,120
当日出荷


直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ) 高速応答。(1.5kHz)・高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
標準検出物体(mm)20×20、t=1、鉄 定格電源電圧DC 12/24V共用 材質PBT 使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間 検出方式高周波発振形 接続方式端子ねじ 繰返し精度(mm)0.05以下 制御出力(開閉電流)4~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)30V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度35~95RH%以下(ただし結露のないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70 使用電圧範囲(V)DC10~30 応答周波数(Hz)800 漏れ電流(mA)1以下 耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差動作距離の15%以下 特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 センサ形状角型
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容。・接点:無接点。・配線:2線式。・負荷電圧:DC10~DC28V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)0~60 保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) JISC0920(防じん・防浸形) 感度5mT以上 負荷電圧(V)DC10~28 保護回路パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、サージ吸収回路、出力短絡保護回路内蔵 動作表示灯ON時LED点灯(赤色) 漏れ電流(mA)1 耐振動9G(全振幅1.5mm10~55Hz) 配線方式2線式 リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル 負荷電流(mA)4~50 関連資料カタログ・取説(0.59MB) 電圧降下(V)閉路時:3.5以下 耐衝撃30G(非繰返し) 取扱説明書(0.59MB)
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。1.仕様内容。・接点:無接点。・配線:2線式。・負荷電圧:DC10~DC28V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)0~60 保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) JISC0920(防じん・防浸形) 感度5mT以上 負荷電圧(V)DC10~28 保護回路パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、サージ吸収回路、出力短絡保護回路内蔵 動作表示灯ON時LED点灯(赤色) 漏れ電流(mA)1 耐振動9G(全振幅1.5mm10~55Hz) 配線方式2線式 リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル 負荷電流(mA)4~50 関連資料カタログ・取説(0.59MB) 電圧降下(V)閉路時:3.5以下 耐衝撃30G(非繰返し) 取扱説明書(0.59MB)
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷