20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具 付属品+なべタッピンねじ4.5×16 材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
869 税込956
当日出荷

材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタン シリーズスライデックス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品六角ビス M5×12 2本 材質ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304 仕上本体:素地、取付プレート:ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本) 材質鋼、POM 仕上ススコバルトメッキ、白
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+トラスタッピンネジ4×25 材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
229 税込252
当日出荷

用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。 トラスコ品番381-4564 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.1 穴径(Φmm)6 適合レールN20NGR
1個
399 税込439
当日出荷

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)5 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+皿タッピンネジ3×20 材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
209 税込230
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径W3/8
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)振れ止め金具
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
シルバー ワイヤー長(mm)4000 関連資料(0.31MB)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

樹脂製のため戸の当たりがソフトです。従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。
付属品(+)バインドタッピンねじ3×20 材質6ナイロン 乳白色
1個
239 税込263
当日出荷

1個ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+なべタッピンねじ3×20
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上吊引戸用の下部ガイドで、壁に取り付けて使用します。壁に取り付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 材質 仕上クロメート
1個
429 税込472
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

ミスターマイスターCompact-9用固定振止
エコ商品
旋盤ベッド上に固定して使用し長いワークピースやセンターで押し支える事の出来ないワークピースの振れを防止するために用います。
用途振れをおさえる アズワン品番64-5177-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

アトムリビンテック振れ止め金具
軸吊式下レール無しタイプ(HDシリーズ)の両開き折戸用の振れ止め金具です。
用途収納折戸専用 付属品+トラスタッピングねじ4×20 材質/仕上鋼/クロメート 対応戸厚(mm)28~34
1個
279 税込307
6日以内出荷