21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。 取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正ネジタイプミラーを逆ネジ車両に取り付けるアダプター。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。 材質青銅 形状アダプター パッキンアリ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バックミラーのネジ径、ヤマハ車用の逆ネジ等の変更もアダプターでOK 左右の高さ調節用もあります 必要な分だけ。各一個入りです
1個
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スクーター等のミラー取付位置が隠れている車両に最適なロングタイプのスリムステンレスアダプター 。。スクーターの多くはカウル内にミラー取り付けネジ穴があり、社外ミラー装着の際に高さ調整アダプターが必要になります。従来のアダプターは高さが21mmのため、一部のスクーターでは取り付けが困難でした。Lタイプは高さが33mmあり、従来のアダプターで対応できない車種に有効です。
材質ステンレス 寸法(mm)(H)45×Φ16 本体質量(g)41
1本
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
取り付け形状メネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 耐圧力(MPa)1.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
5日以内出荷

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NTB製ミラーは二次カットにより、歪みは無く、より鮮明度が高い製品です。 バックミラーは転倒などで損傷しやすく、安全面で欠かせないパーツです。鏡の歪みは遠近感が損なわれ、重大な事故につながり、ユーザーの目の視力に悪い影響がでます。
メーカー純正品番88210-121-J41 適合車種MD90 6型~(10mm逆ねじ左右共通) ミラー/黒、ステー/黒 タイプ丸/左右共通 ねじ径(mm)10(逆ねじアダプター付) メーカーホンダ
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷