116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


変速機付きの逆爪フレームに取り付けやすい片側の1本スタンドでありながら、L型デザインにすることで両立スタンドと同等の接地面を確保した画期的なサイドスタンド 接地面が広い分、安定感は抜群で、斜めに駐輪するサイドスタンドと異なり、正立させることで倒れにくく、省スペースの駐輪が可能 20インチ用と22インチ用の2サイズ
カチオンブラック フレームエンド形状逆爪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構 踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構
フレームエンド形状逆爪
1個ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

逆爪式対応の1本スタンドです。スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック。機構踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構。
カチオンブラック フレームエンド形状逆爪
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆爪専用の一本スタンド
用途自転車用1本スタンド(逆爪タイプ) フレームエンド形状逆爪
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PUSHボタンを押すだけで、お子様でも楽々ロック解除可能。 幼児用マウンテン(ATB)やMTBに最適。
フレームエンド形状逆爪
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合HBS07C(硬爪) 質量(kg)13.4 タイプ分割爪 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170 最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161]) ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
1セット(3個)
32,980 税込36,278
当日出荷


逆爪専用の一本スタンド スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構 踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構
フレームエンド形状逆爪 材質スチール アズワン品番64-9556-42
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドスタンド。安定の幅広ワイドスタンド。 自動ロック機構。 ソフトロック機構。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。 アシスト機構。少ない踏力でスタンドを立てることができるアシスト機構。 頑丈フレーム(広い・太い・厚い)。高い強度を誇るフレームと各部部品。
クロムメッキ+クリア
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1セット(12本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1セット(12本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1セット(12本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

長さ(mm)木ノ葉爪:150 取付穴ピッチ(mm)50(穴の中心から中心まで)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

長さ(mm)木ノ葉爪:150/四角爪:115 取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

長さ(mm)木ノ葉:150/四角爪:115 取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

昭和インダストリーズ1本スタンド逆爪 台紙付
逆爪専用の一本スタンド
用途自転車用1本スタンド(逆爪タイプ) 適合サイズ20型 フレームエンド形状逆爪 メッキ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷






スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構。 踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構。
タイプクロムメッキ(22インチ用) フレームエンド形状逆爪
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

スポーツ車、折りたたみ車用1本スタンド。外装変速機付逆爪フレーム用サイドスタンド。
用途サイズ:24インチ。カラー:ブラック。日本製 サイズ24インチ
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合Compact7、Compact9 把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番64-5178-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状正爪
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
ポートネジmNPT3/8
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SRT-C ラチェット爪 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ラチェットの逆回転防止専用爪です。
材質S45C 形状T5 熱処理高周波焼入れ(爪部) 硬度HRC50~60(爪部) 角度(°)60(歯) 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミスターマイスター三爪スクロールチャック
エコ商品
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。 把握径(Φmm)(正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55 チャック径D(Φmm)50 アズワン品番64-5178-57 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

ミスターマイスター四爪インディペンデントチャック
エコ商品
爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する 把握径(Φmm)正爪時/5~40、逆爪時35~80 チャック径(Φmm)80 アズワン品番64-5178-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

ミスターマイスターCompact-9用三爪スクロールチャックΦ100mm
エコ商品
三つの爪が連動して可動するチャックです。丸棒や正三角形を把握するために用います。旋盤に標準付属されている三爪スクロールチャックで把握できないサイズのワークピースを把握するために用います。
用途ワークピースを把握します 貫通穴径(Φmm)20 把握径(Φmm)正爪時/3~42、逆爪時/30~100 アズワン品番64-5177-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ミスターマイスターC-3用 四爪インディペンデントチャック
エコ商品
精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪インディペンデントチャックNo.66507の代替モデルです。 爪がそれぞれ独立して可動しますので、角材や台形材などが把握できます。逆爪には対応していません。
取付寸法(mm)M14×1.0 チャック径(Φmm)50 アズワン品番64-5178-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ミスターマイスターC-3用 四爪スクロールチャック
エコ商品
精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪スクロールチャックNo.66508の代替モデル。 三爪スクロールチャックと同様に各爪が連動するタイプのチャック。 四角材や棒材の把握に適しています。逆爪には対応おりません。
セット内容四爪スクロールチャック・ピンレバー 取付寸法(mm)M14×1.0 チャック径(Φmm)50 アズワン品番64-5178-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1丁ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427 厚さ(mm)19 全長(mm)485 質量(g)650 対辺寸法(mm)17×19
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷