21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル 電圧(V)(せん頭逆電圧)600 温度(℃)(接合部温度)150 保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V高さ = 5.2mm直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30Aメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
669 税込736
当日出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V高さ = 5.2mmピーク逆回復時間 = 50ns直径 = 2.72mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
欠品中

用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路 定格電力(W)0.3 許容電流(A)(逆方向)0.05 対応RoHS 接着部の温度(℃)150 相対湿度45~75% 周囲温度(℃)25±3 動作温度範囲(℃)-30~150
1パック(10個)
859 税込945
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

逆流防止ダイオード DC12V車専用 モノタロウ 動画あり
電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用 適合DC12V車専用 全長(mm)285 最大電流(A)6 適合電線径1.25sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷


各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。 適合DC12V車専用 全長265mm コード長さ(mm)265 入数2個
1パック(2本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。 タイプアキシャル 電流(A)25 電圧(V)200 出力電流(A)1 保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷


仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Max = +150 ℃メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷

コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
1個
459 税込505
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。 重畳パルス電圧(V)700max. 繰返し周波数(Hz)360max. 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)- 寸法d(mm)- 定格電圧(V)AC250 寸法F(mm)- 試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC) 安全規格- 最大印加電圧(V)800 クラス-
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。 これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
用途電源の汎用整流に適しています。 実装タイプスルーホール 最大連続順方向電流(A)6 ピーク逆繰返し電圧(V)800 ダイオード(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション 整流方式スイッチング ピン数(ピン)2 最大順方向降下電圧(V)1.3 1チップ当たりのエレメント数1 ピーク逆回復時間(μs)2.5 直径(mm)9.1 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400
1袋(5個)
889 税込978
当日出荷

海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スピードコントロールの回路とスイッチを保護するためにスパークキラーをご使用ください。
コンデンサ容量(μF)0.1 抵抗(Ω)120
1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200Aメーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
当日出荷


仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 10.5mA最大ツェナーインピーダンス = 25Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
919 税込1,011
欠品中

仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 21.2V最小ブレークダウン電圧 = 14.3V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 12.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 28A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 5μATVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
1袋(5個)
349 税込384
翌々日出荷