工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具!
本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
二重リングの取付作業が簡単に出来ます
種類その他プライヤ
材質(本体)特殊炭素鋼
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。
全長(mm)160
先端形状フラットノーズ
先端幅(mm)20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。
ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。
先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に
全長(mm)222
最大開口(mm)24
先端長(mm)6.8
使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)
先端幅(mm)6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状フラットノーズ
仕様フラット、キザ付
質量(g)110
先端幅(mm)8.5
刃長(mm)55
先端厚さ(mm)2.5
エスコ品番EA537LA-1
材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
1個
¥5,110
税込¥5,621
当日出荷
ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
トラスコ品番280-9893
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)125
使用範囲(mm)線径:1.0~2.5
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンタッチでリングが開く構造です。
種類その他プライヤ
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
材質炭素鋼(S58C)
質量(g)125
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
交換用ヘッド45°、90°、180°
硬度HRC58~61
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)110
爪先端径(Φmm)1.4と1.2
熱処理あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様スプリング付き
材質クロームバナジウム鋼
仕上(ヘッド)黒
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
RoHS指令(10物質対応)対応
左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合左右両方使用可能
セット内容インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ
寸法(mm)33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット)
差込角(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状曲爪
材質CRV
従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。
ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。
これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
全長(mm)340
先端形状ストレート
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
耐久力・耐荷重性抜群
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
爪形状直爪
仕様ホール用ストレート(穴用直爪)
Eリングの装着を効率よく行うための専用工具!
本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
リング寸法(mm)3~5
材質(本体)特殊炭素鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに
幅(mm)27(先端)・70(グリップ)
全長(mm)200
使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 穴用 曲爪
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
爪形状曲爪
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状曲爪
材質CRV
S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。
斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。
プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。
ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。グレー粉体塗装。セルフロック動作により労力が軽減されます。パイプレンチでもこの形状はスウェーデン型と呼ばれるものです。特にこの製品はボタンを押して素早くスライド調整ができるので便利です。
S型スタイル。
アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。
斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。
プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。
ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
仕様つかみ能力:(パイプ径)Φ60mm、2.3/8inch、(ナット)60mm
全長(mm)420
質量(g)1470
ハンドルプラスチックコーティング
クランプ幅(mm)60
仕上(プライヤー)グレーパウダーコート
内径(inch)1.1/2
アズワン品番64-8390-32
内径(mm)37.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
S型スタイルです。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能です。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。
仕様つかみ能力(パイプ径;Φinch):つかみ:2.3/4
全長(mm)560
質量(g)2456
ハンドルプラスチックコーティング
クランプ幅(mm)70
仕上プライヤー:グレーパウダーコート
パイプ径(Φmm)つかみ:70
内径(inch)2
能力(mm)つかみ(ナット):70
内径(mm)50
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ペンチの種類 = サークリップペンチ。個数 = 4。材質 = 鉄。全体長さ = 180 mm。。RS Proスナップリングプライヤー4本セット. このRS PROの優れたプライヤーセットは、クロムバナジウムスチール製の高品質なプライヤー4本で構成されています。このプライヤーセットは、業務用(機械技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、作業場で手元に置くべき必須の工具です。スナップリングプライヤーは、標準プライヤーと同様に機能しますが、先端部が特殊形状をしており、スナップリングをつかんで安全に着脱することができます。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたフォームモジュール工具トレイに収納されています。. このセットには、穴用スナップリングプライヤーと軸用スナップリングプライヤーの両方があり、厳しいテストに合格して安全要件を満たしています。人間工学に基づいて設計された浸漬ソフトハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感により作業性が向上し、スムーズに操作できます。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。. セットの構成内容:. 180 mm外部サークリッププライヤ(ストレート、スプリング付). 180 mm外部サークリッププライヤ(ベント、スプリング付). 180 mm内部サークリッププライヤ(ストレート). 180 mm内部サークリッププライヤ(ベント). 特長と利点. スナップリング挿入 / 取り外し用スナップリングプライヤー高品質4本セット 人間工学に基づく赤色PVC製グリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 軸用プライヤーにはスプリング式設計が採用されており、ハンドルの開きを補助 フォーム工具モジュールに収められているため、工具の整理整頓が可能 クロムバナジウムスチール製. よくある質問. スナップリングプライヤーにはどのような種類がありますか.. 穴用スナップリングプライヤー: 標準プライヤーと同様に機能します。ハンドルが閉じると先端が閉じて締め付けを行ないます。. 軸用スナップリングプライヤー: 穴用スナップリングプライヤーとは逆の方向に動作します。ハンドルを閉じると、先端が開きます。軸の周りにスナップリングを取り付ける必要がある場合に最適です。
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
480-6767の小さな引き出しに適合. RS Proスナップリングプライヤー4本セット. このRS Proの優れたプライヤーセットは、クロムニッケル高炭素鋼製の高品質なプライヤー4本で構成されています。このプライヤーセットは、業務用(機械技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、作業場で手元に置くべき必須の工具です。スナップリングプライヤーは、標準プライヤーと同様に機能しますが、先端部が特殊形状をしており、スナップリングをつかんで安全に着脱することができます。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたPVVC工具トレイに収納されています。. このセットには、穴用スナップリングプライヤーと軸用スナップリングプライヤーの両方があり、厳しいテストに合格して安全要件を満たしています。人間工学に基づいて設計された浸漬ソフトハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感により作業性が向上し、スムーズに操作できます。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。. セットの構成内容:. 125 mmストレートノーズ穴用スナップリングプライヤー 125 mmベントノーズ穴用スナップリングプライヤー 125 mmストレートノーズ軸用スナップリングプライヤー 125 mmベントノーズ軸用スナップリングプライヤー. 特長と利点. スナップリング挿入 / 取り外し用スナップリングプライヤー高品質4本セット 人間工学に基づくソフトグリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 軸用プライヤーにはスプリング式設計が採用されており、ハンドルの開きを補助 RVC工具トレイに収められているため、工具の整理整頓が可能 クロムニッケル高炭素鋼製. よくある質問. スナップリングプライヤーにはどのような種類がありますか.. 穴用スナップリングプライヤー: 標準プライヤーと同様に機能します。ハンドルが閉じると先端が閉じて締め付けを行ないます。. 軸用スナップリングプライヤー: 穴用スナップリングプライヤーとは逆の方向に動作します。ハンドルを閉じると、先端が開きます。軸の周りにスナップリングを取り付ける必要がある場合に最適です。
仕様ペンチの種類 = サークリップペンチVDE/1000V認証 = なし個数 = 4チップ形状 = 湾曲、ストレート材質 = 炭素鋼ESD対応 = なし高所安全 = なし防爆 = なし全体長さ = 250 mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード