1,030件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口留に最適な透明シールにプル部分が付いています。貼り作業時はもちろん、開封時も掴みやすくなっております。
材質透明ネーマー 形状楕円
1パック(48枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

箱や袋の口留めにおすすめの透明の丸いシールです。 厚手の50ミクロンです。
材質透明PET#50
1束(24枚×30シート)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼っても目立たない透明シール大容量。 ラッピングなどにお使い頂けます。
用途ラッピング RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(500枚)ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明の丸いシールです。 厚手の50ミクロンです。
タイプ透明ネーマー 径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード007073020
1パック(588片)
269 税込296
当日出荷

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)シール駐車禁止(透明ベース・白)
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):0.08●外寸長辺(mm):80 材質PVC 透明ベース・白 文字内容駐車禁止 取付方式シール RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)330
1個
449 税込494
3日以内出荷

三甲(サンコー)シール身障者(透明ベース・白)
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):0.08●外寸長辺(mm):80 材質PVC 透明ベース・白 文字内容身障者 取付方式シール RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)330
1個
449 税込494
3日以内出荷

三甲(サンコー)シール凍結注意(透明ベース・白)
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):0.08●外寸長辺(mm):80 材質PVC 透明ベース・白 文字内容凍結注意 取付方式シール RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)330
1個
449 税込494
3日以内出荷

三甲(サンコー)シール進入禁止(透明ベース・白)
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):0.08●外寸長辺(mm):80 材質PVC 透明ベース・白 文字内容進入禁止 取付方式シール RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)330
1個
449 税込494
3日以内出荷

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番813-0558 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色アルミ色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.50(25℃) 伸び(%)170(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後) 硬度(JIS A)60(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後) 反応形態脱アセトン 表面乾燥時間(min)5 スランプ流動性非流動性 取り外し性良好 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.15kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150g)
4,698 税込5,168
当日出荷

三甲(サンコー)シール立入禁止(透明ベース・白)
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):0.08●外寸長辺(mm):80 材質PVC 透明ベース・白 文字内容立入禁止 取付方式シール RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)330
1個
449 税込494
3日以内出荷

三甲(サンコー)シール足元注意(透明ベース・白)
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):0.08●外寸長辺(mm):80 材質PVC 透明ベース・白 文字内容足元注意 取付方式シール RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)330
1個
449 税込494
3日以内出荷

1本(200g)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 サイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属
1セット(24枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明感のあるクリアステッカ―。シートは98×98mmで手帳などに挟んで持ち歩きやすいサイズ感です。
寸法(横×縦)(mm)シール:98×98、台紙:99.5×130 材質透明PET 本体質量(g)8 仕様12ピース×2枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25 テープ部分(mm)30 穴径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)クリアーポケット
エコ商品
とじ穴部は補強シールされています。
サイズA4判 仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、カラー台紙付 寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×300 寸法(縦×横)(mm)298×215 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)クリアーポケット
エコ商品
とじ穴部は補強シールされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)クリアクリスタル
エコ商品
これまで難しかった低ヘイズで透光率90%の透明度を実現。柔らかい不燃シートで様々な用途に合わせて両面に静電防止効果を持たせています。現場でフラットバーなどで固定貼りの施工ができる為、多様な職種で施行が可能。
グリーン(透明) 材質基布:グラスファイバー100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)0.28 寸法(幅W×長さL)(cm)101×30 質量(g/m2)395 引裂強度(N)縦:14.8/横:9.3 表面抵抗値(Ω)(温度20%、湿度60%)1010 全光線透過率(%)90.8 伸長率(%)3.5 引張強度(N/cm)縦:588/横:470 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)クリアーポケット
エコ商品
とじ穴部は補強シールされています。
サイズA4判 仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式・台紙なし、特殊コーナーカット 寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×300 エコマーク認定認定 寸法(縦×横)(mm)298×215 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 252
1冊(50枚)ほか
1,749 税込1,924
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)クリアーポケット
エコ商品
とじ穴部は補強シールされています。
サイズA4判 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)クリアーポケット
エコ商品
植物由来のバイオマス素材を配合したクリアーポケット。 とじ穴部は補強シール加工が施されています。
材質バイオマスプラスチックシート クリア サイズA4 穴数30穴および80mm2穴・4穴兼用穴 寸法(縦×横)(mm)300×230 シート厚さ(mm)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1冊(10枚)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
エコ商品
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境配慮のフッ素樹脂塗料で、優れた防錆防食効果を発揮し、密着性にも優れています。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)です。 1弱溶剤配合:弱溶剤配合のため通常溶剤品と比べ環境及び作業者への影響が少ない。 2高耐候性:紫外線や酸性雨からの保護、塩害対策としても活躍します。 3プライマーレス:鉄・非鉄金属にプライマーレスのため面倒な下地処理が不要(脱脂は行って下さい)。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)。
用途建造物の防錆・防食。鉄・非鉄金属材料の耐塩害、耐酸性雨対策。腐食性ガスによる防食防止(銅・真鍮など) 成分フッ素樹脂塗料 透明 タイプ2液型(常温硬化型) 容量(kg)主剤(1.0)/硬化剤(0.2) 荷姿 pHデータなし 主な用途鉄・非鉄金属 臭気有機溶剤臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量780mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

信越工業SKバンド HT 透明
エコ商品
金具シール用PPバンドです。
材質ポリプロピレン 幅(mm)15.5 透明 長さ(m)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

積水テクノ成型透明エコダスター
エコ商品
使用済みペットボトルから生まれた中身が見える透明なゴミ箱です。
用途ペットボトルキャップの回収用に。 付属品分別表示シール1枚 トラスコ品番125-5392 材質再生PET樹脂 グリーン 高さ(mm)755 奥行(mm)435 容量(L)60 間口(mm)348 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体+フタ エコマーク認定番号04 128 010
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

一斗缶(18L)、ペール缶用のポリエチレン製内袋です。・使用しやすいガゼット袋。・開きやすい底面Xシール
用途一斗缶、ペール缶の内袋として 材質PE 厚さ(mm)0.05 質量(kg)12.54 高さ(mm)575 縦(mm)250 横(mm)250 折りたたみ寸法(mm)250×700 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(400枚)
21,880 税込24,068
4日以内出荷

枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

倉庫・工場・店舗の間仕切りとして一般的に幅広く使用されている糸入りのビニールカーテン。0.3mm厚の糸入りタイプで丈夫なため様々なシーンでご使用いただけます。四方折返し加工、上部補強テープ白入り、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ仕様!
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 透明 タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 機能透明糸入り・防炎 耐熱温度(℃)60 質量(g/m2)395 RoHS指令(10物質対応)対応 透光率(%)82
1枚
7,398 税込8,138
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)PET製透明シールド No.3204
エコ商品
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
質量(g)約251 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
欠品中

塗るだけで雨がつかないヘルメットシールド用超撥水コーティング。停車中(0km/h)でも雨がつかないので、走行中に雨を拭う必要もなく安全です。撥水被膜は乾いたクロスで拭き取るだけで簡単に落とせます。速乾性のため、雨天時でも軒下等雨がかからない場所であれば施工OK(その際シールド面の水滴はしっかり拭き取って乾燥させてから施工してください)。セット内容/スプレーボトル、スポンジ、防水袋、取扱説明書×各1。塗布用クロス×5枚(施工5回分)
用途ヘルメットシールドの視界確保用 付属品スポンジ×1個、塗付用クロス×5枚、防水袋×1枚 成分石油系溶剤、シリカ 種類油性 形式エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.015L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(18mL)
999 税込1,099
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)透明シールド+イヤーマッフル No.3202
エコ商品
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
質量(g)約428 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

菊地シート糸入り透明防炎耐寒シート
エコ商品
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。 耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定) RoHS2指令適合。 防カビ加工 日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ) 幅(mm)2050 厚さ(mm)0.3 糸入透明 伸度(%)18(縦)、26(横) 引裂強度(N)186(縦)、186(横) 引張強度(N)196(縦)、196(横) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明塩ビシートの為視認性が良く、置くだけの簡単設置になります。帯電防止タイプの為ホコリの付着を防止します。
表面抵抗値(Ω)10〔12乗〕 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストラップホールのない背面スマホケースと併用して、ストラップが装着できるようになる便利なシートです。ご使用になるスマホケースの充電ケーブル口の幅12~15mm×厚み6.5mm以上の穴タイプの背面ケースでのご使用を推奨します。ケース下部が全て空いているタイプの背面ケースではご使用いただけませんのでご注意ください。シートは目立ちにくいクリアタイプ、Dカンはケースカラーに合わせて選べるブラックとゴールドです。ストラップは付属していません
材質TPU、金メッキ ホール:ゴールド 寸法(幅W×高さH)(mm)60×36 対象各種スマートフォン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
7日以内出荷

ストラップホールのない背面スマホケースと併用して、ストラップが装着できるようになる便利なシートです。ご使用になるスマホケースの充電ケーブル口の幅12~15mm×厚み6.5mm以上の穴タイプの背面ケースでのご使用を推奨します。ケース下部が全て空いているタイプの背面ケースではご使用いただけませんのでご注意ください。シートは目立ちにくいクリアタイプ、Dカンはケースカラーに合わせて選べるブラックとゴールドです。ストラップは付属していません
材質TPU、金メッキ ホール:ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)60×36 対象各種スマートフォン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
7日以内出荷

シールタイプガラスシート アサヒペン 動画あり
アサヒペンシールタイプガラスシート
エコ商品
特殊構造シートなので、気泡を残さず、簡単に貼れます。 水を使わずに簡単に貼れます。 貼り損じた時の貼り直しが簡単にできます。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。 ガラスが割れても、何も貼っていないガラスと比べてガラスの破片が飛び散りにくくなります。 ※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味します。 紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス、合わせガラス) 材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル 長さ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合網入りガラス、Low-Eガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外 ※ガラスが割れることがあります。
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水漏れ部を充填して、水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。0.5mm幅以下のひび割れの水もれ補修に適しており、スプレーを塗布するだけで、簡単に水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。エアゾールタイプなので、取扱いが簡単で、必要な量だけを使用し、残りはそのまま保管が可能です。乾燥後は水性塗料や油性塗料で上塗りが可能です。
用途コンクリート、アスファルト、鉄部、レンガなどのひび割れや隙間部の塗装及び補修に 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料(クリヤ除く)、有機溶剤、噴射剤(DME) 容量(mL)300 内容量(mL)300 乾燥時間(分)(夏期)30~40 塗り面積(m2)0.5~0.7 危険等級 乾燥時間(時間)(冬期)1~2 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーアボージン防曇シール
エコ商品
周りは曇っても良好な視界を確保します。様々な形のシールドに対応します。自由な場所にペタッと貼るだけの簡単接着です。両面防曇加工、両端透明接着テープ付です。
使用方法表の透明保護膜をはがし、両端強力接着テープでシールドの内側に貼り付けます。 材質トリアセチルセルロース製 厚さ(mm)0.18 機能曇り止め RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ化学つかないシール
剥離可能シーリング材。硬化すると、ぺりっとはがせます。 製造工程で一時的に固定が必要な場合や滑り止め用途にご使用下さい。
用途仮止め、封止、滑り止め、汚れ防止。 クリア 伸び(%)破断時:400(23℃) 密度1.05 タックフリータイム(分)45(23℃) 危険物の類別非危険物
1本(320mL)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)