7,934件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
1枚ほか
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
クリア(透明) 仕上(パネル)フロスト仕上 パネル厚さt(mm)5 材質(パネル)アクリル
1台ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード! 高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。 ケガ防止用に角を丸く加工しています。 組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。 別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。 対面での接客や商談時に。 飲食店での向かい合うテーブルに。 事務所でのデスク間の間仕切りに。 板厚(mm)約3 タイプ窓なし セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚 材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS) 透明 備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル樹脂
1台
特価
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ペーパーハニカムを使用しているので、従来のものに比べて、軽く設置の際の移動も楽に行えます。
クリア 材質(パネル透明部)6mm厚ポリカーポネイト 高さ(mm)1500 奥行(mm)25 材質(フレーム)アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)4 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)4 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 板厚公差(mm)±0.4 耐燃性可燃性
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)30開き戸 H2150 R-CE
質量(kg)9.6 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/アルミ複合板シルバーt3
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷


アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。 付属品L型プレート×4個 材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

カメラレンズ保護ガラス付属のGooglePixel7a対応のガラスパネル。クリアで高品質のガラスを採用し、高精細ディスプレイに最適です。指紋や皮脂が残りにくく、また汚れを簡単に拭き取れます。ケースに干渉にないようディスプレイより一回り小さな設計、平滑度の高いガラスを採用で圧倒的な透明感となめらかな指滑りを実現。万が一割れても飛び散らない飛散防止設計です。
セット内容ディスプレイ保護ガラス、カメラレンズ保護ガラス、クリーニングクロス、ほこり取りシール、取扱説明書 材質強化ガラス、PET/吸着面:シリコン 寸法(幅W×高さH)(mm)筐体用ガラスフィルム:67×142.1、カメラ用ガラスフィルム:24.3×11 サイズ(inch)約6.1 対応機種GooglePixel7a RoHS指令(10物質対応)対応 ガラス厚(mm)約0.2
1枚
1,798 税込1,978
7日以内出荷

液晶保護ガラス&カメラレンズガードのセット。AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した透明度が高く、強硬度9Hの高品質で、写真や動画も色鮮やかに再現します。皮脂や指紋が付きにくく残っても簡単に拭き取れる表面加工、ガラスパネルは割れても破片が取り散らない安全設計です。失敗しても貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用です。
付属品カメラレンズガード、ガラスパネル、クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン 透過率(%)90、【カメラレンズガード】91 表面硬度9H 特性ガラス、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる 関連資料カタログ(0.99MB)
1組
1,891 税込2,080
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け簡単 二重窓パネル!
用途断熱効果で夏場・冬場の節電対策。外がすっきり見える透明パネル!。DIYで二重窓構造が作れます。UVカット90% 材質パネル:ポリエステル樹脂、部材:ポリエステル樹脂、両面テープ:(粘着層)アクリル樹脂、(中間層)ポリエステル樹脂 TO 入数(枚)6(※掃き出し窓ガラス1枚分) 寸法(cm)90×33 関連資料(1.19MB)
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

取り付け簡単 二重窓パネル!
用途断熱効果で夏場・冬場の節電対策。外がすっきり見える透明パネル!。DIYで二重窓構造が作れます。UVカット90% 材質パネル:ポリエステル樹脂、部材:ポリエステル樹脂、両面テープ:(粘着層)アクリル樹脂、(中間層)ポリエステル樹脂 TO 入数(枚)12(※掃き出し窓ガラス2枚分) 寸法(cm)90×33 関連資料(1.19MB)
1枚
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1セット(10枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様5面掲載可能(表3面・裏2面) 材質本体:スチール・アルミ、パネル部分:アクリル 寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:258×330(厚さ20mmまで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:285×350×1500、285×410×120 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×140×335(取手含まず)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

圧倒的な透明感スーパークリアガラスパネルです。AGC(旭硝子)社製ガラスで透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。鋭利なものに当たっても傷つきにくい強硬度9H、しかも薄くて軽い。万が一割れても飛散防止の安全設計です。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用&指紋や皮脂が付きにくく拭き取りも簡単仕様です。
仕様透過率:0.9 付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス+PET、吸着面:シリコン 寸法(mm)幅67.6×高さ143.57 サイズ(inch)6.1 対応機種6.1インチ2眼/3眼共通 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 特性ガラス 関連資料(1MB) ガラス厚(mm)0.25
1枚
1,619 税込1,781
7日以内出荷

圧倒的な透明感スーパークリアガラスパネルです。AGC(旭硝子)社製ガラスで透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。鋭利なものに当たっても傷つきにくい強硬度9H、しかも薄くて軽い。万が一割れても飛散防止の安全設計です。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用&指紋や皮脂が付きにくく拭き取りも簡単仕様です。
仕様透過率:0.9 付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス+PET、吸着面:シリコン 寸法(mm)幅73.76×高さ156.91 サイズ(inch)6.337 対応機種6.337インチ2眼/3眼共通 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 特性ガラス 関連資料(1MB) ガラス厚(mm)0.25
1枚
1,619 税込1,781
7日以内出荷

仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22mm 、 パイロットライトの色:クリア 、 パイロットランプの形状:丸型 、 パイロットランプ材質:プラスチック 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 パイロットライトヘッド. このパイロットライトヘッドグループは、単純な「スナップオン」機能により取り付けアダプタに簡単に固定することができます。 Lovato Platinum 22 mmシリーズのパイロットライトヘッドは、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,060 税込1,166
7日以内出荷

他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。 仕様UV剤入 材質スチロール樹脂 半透明(ガラス色) 使用温度範囲(℃)~88
1枚
689 税込758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様シリーズ = ABB Modularカットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = クリアパイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = プラスチックIP評価 = IP66取り付けタイプ = パネル取り付け
1個
999 税込1,099
7日以内出荷


パネルが一体化、画期的なフレームで別売りの面板に差し替えて仕様を変更可能
材質アクリル(透明)1.5mm厚
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: クリア●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質下部:アルミ構造板 高さ(mm)1800 間口(mm)1000 質量(kg)10 奥行(mm)30 色(本体)シルバー
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助脚、連結金具付属のパッケージセットです。アルコール、次亜塩素酸消毒可能です。
材質パネル:PVC、脚部スタンド:スチール 幅(mm)900 厚さ(mm)16 質量(kg)4.7 透明 高さ(mm)1700
1台
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助脚付属の1連(パネル1枚)のパッケージセットです。 アルコール、次亜塩素酸消毒可能です。
高さ(mm)1700 透明 幅(mm)900 厚さ(mm)16 質量(kg)4.7 材質パネル:PVC、脚部スタンド:スチール
1台
29,980 税込32,978
11日以内出荷

材質スチール(クロムメッキ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×50×110 アズワン品番64-8879-98
1枚
2,698 税込2,968
6日以内出荷

光を通すので圧迫感が少なく明るい空間をつくる半透明スクリーン。置くだけで手軽にお部屋を仕切れます。
フロスト 材質パネル:アクリル フレーム:アルミ 脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm)816 高さ(mm)1541 奥行(mm)400 外寸(mm)816×400×1541 脚の種類アジャスター式
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワ机上アクリルパネル透明
机上での飛沫を防ぐ透明アクリルパーテーション。脚部落下防止機構により組み立て後でも台座をつけたまま移動や持ち運びが可能です。
材質パネル、脚部:アクリル 机上接地面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン パネル厚(mm)ボード面3、脚部5
1台ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折り畳み式で持ち運びが簡単です。アクリル素材で透明性にも優れております。
厚さ(mm)3 寸法(幅W×高さH)(mm)549×650 素材アクリル
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)クリアハーフ パネルスタンド
パネルスタンドに差し込んでご使用ください。
材質スチール(クロムメッキ) 質量(g)470
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

45度ピッチで角度の設定が可能!
用途場面にあったプライベートスペースを演出します。 クリア 材質(パネル枠)塩ビ成型品、(パネル透明部)6mm厚ポリカーボネイト パネル厚(mm)30
1枚
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車内のタッチパネル等を2種類のフッ素化合物の効果で汚れがつきにくく、取れやすい防汚性と指すべり性を発揮します。 使い方は、サッと塗って乾かすだけのカンタン作業で、塗るタイプなので3D曲面にも施工可能です。
用途ガラス及び光沢樹脂パーツの汚れ付着防止用。 トラスコ品番242-7422 セット内容コーティング剤1個、施工用スポンジ1個、クリーニングクロス1枚 材質成分:フッ素系溶剤、フッ素化合物 容量(mL)4 危険物の類別非危険物
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

従来型の3:1クリヤーに比べ樹脂成分を増量したハイソリッド設計で、カラーベースの厚塗りによる吸い込みやカラーベース塗装後のセッティング不足によるツヤ引きなどの塗装トラブルのリスクを小さくした商品です。夏場および広い面積の塗装に最適で、光沢と肌が良好で磨き作業性も優れ、高級車の塗装に最適です。
用途自動車塗装面 指触乾燥時間(分)7(20℃) 質量混合比主剤:硬化剤:コントローラー/100:35:10~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧迫感のないボードで視野を狭めません。ホワイトボードマーカーの使用が可能です。
仕様片面仕様 付属品グラスボードマーカー(6色 各1本)、専用イレーザー、粘着糊付マグネットテープ 材質表面:特殊コーティングアクリル板、フレーム:アルミ ベース:スチール 幅(mm)947 質量(kg)15 透明 高さ(mm)1850 奥行(mm)557
1台
65,980 税込72,578
8日以内出荷

ジョインテックス衝立 SPX 全面透明パネル
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」全面クリアタイプ。 上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。 45°ピッチで角度設定が可能です。 1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
高さ(mm)1765 透明 仕様マグネット・プッシュピン不可、組立品 材質パネル:6mm厚ポリカーボネート、フレーム:PVC パネル厚(mm)30
1枚
62,980 税込69,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネートのため割れにくく、エタノール洗浄が可能です。
厚さ(mm)2 タイプ窓なし 素材ポリカーボネート
1台
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)