両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質アクリル、マグネット
色透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)5
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番855-8704
幅(mm)80
色透明
材質(本体)AS樹脂
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取り付け、取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)3
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
デパートの惣菜売場・スーパーマーケットなどで定番のアクリル製フードカバーがお値打ち価格で新登場!ホコリや雑菌・空調の風から食品を守ります。デリケースの上に設置して飛沫防止を!各種バイキングにもご利用いただけます。丈夫な厚み5mmのアクリルを使用しています。
材質アクリル透明5mm厚
質量(kg)1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×150(天)350(底)×250
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質塩ビ
厚さ(mm)3
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)8
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質塩ビ
色透明
厚さ(mm)5
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
外寸(mm)600×900×1.5
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様底面ゴムマグネット付
トラスコ品番657-5592
厚さ(mm)2
材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)
取付仕様:底面ゴムマグネット付
高さ(mm)28
質量(g)40
縦(mm)80
横(mm)40
表示内容使用禁止
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様底面ゴムマグネット付
トラスコ品番657-5591
厚さ(mm)2
材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)
取付仕様:底面ゴムマグネット付
高さ(mm)28
質量(g)40
縦(mm)80
横(mm)40
表示内容運転中操作禁止
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様底面ゴムマグネット付
トラスコ品番657-5593
厚さ(mm)2
材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)
取付仕様:底面ゴムマグネット付
高さ(mm)28
質量(g)40
縦(mm)80
横(mm)40
表示内容操作禁止
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様底面ゴムマグネット付
トラスコ品番657-5588
厚さ(mm)2
材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)
取付仕様:底面ゴムマグネット付
高さ(mm)28
質量(g)40
縦(mm)80
横(mm)40
表示内容投入禁止
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様底面ゴムマグネット付
厚さ(mm)2
材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)
取付仕様:底面ゴムマグネット付
縦(mm)80
横(mm)40
表示内容無地
ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
材質本体/スチール、カバー/アクリル
寸法(mm)(天板サイズ)150×150
質量(kg)本体/2.5、コントロールBOX/2.5
電源AC100V 50/60Hz
消費電力約100W
外寸法(mm)本体/170×170×170、コントロールBOX/150×195×95
外径Φ6チューブ用ワンタッチバルブ×2コ
温度設定範囲(℃)0~60
アズワン品番4-2072-01
許容真空度(Pa)-0.09
1個
¥202,000
税込¥222,200
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
19インチタイプ2Uで100芯収容可能。(テープ芯線用)。前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。 (25/50mm)。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(テープ芯線用)は標準添付品です。
芯数100
ユニット数2U
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×290
質量(kg)3.2
ケーブル入力数6本
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。
ケーブル入力数6本
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様底面ゴムマグネット付
トラスコ品番657-5590
厚さ(mm)2
材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)
取付仕様:底面ゴムマグネット付
摘要底面ゴムマグネット付
高さ(mm)28
質量(g)40
縦(mm)80
横(mm)40
表示内容点検中運転禁止
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。スライド部を保護するケーブルガイド(蛇腹)を一新しました。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。スライド部を保護するケーブルガイド(蛇腹)を一新しました。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
シンプルで見やすい高精度目盛。
暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。
落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質PS樹脂
1目盛温度1℃/湿度2%
温度測定範囲(℃)-10~40
湿度測定範囲(%)20~90
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
人に優しく、安心して使える商品を。
エンペックスUD(ユニバーサル・デザイン)温・湿度計。
信頼の高精度。
安全な構造、落としても飛散らないアクリル透明カバーを採用。
設置方式置兼用
材質(外枠)PS樹脂
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様底面ゴムマグネット付
トラスコ品番657-5589
厚さ(mm)2
材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)
取付仕様:底面ゴムマグネット付
摘要底面ゴムマグネット付
高さ(mm)28
質量(g)40
縦(mm)80
横(mm)40
表示内容非常停止手を触れるな
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
径(Φmm)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×2
BP1用アクセサリ。開閉式保護カバー。BP101S、BP101用の透明アクリル樹脂製カバー 支持片を使用して容易に装着でき、開・閉いずれの場合も端子No.の確認が簡単にできます 記号紙付属。カバー支持片。保護カバー装着時に本体の両端に各1個(計2個)必要 保護カバー使用時は必ず必要。記号紙
仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:BPA●コード番号:318-5491
アズワン品番65-7764-78
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
透明カバー付!水彩絵具やポスターカラー、ペン、アクリル絵具などさまざまな画材が使用できます。
色ホワイト
材質紙
寸法(mm)210×197
科目生活科・総合学習
リサイクルに適した環境保全にも配慮しています
ディスプレイ・機械カバー・一般雑貨・POP・真空成型看板
透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネイトに近く、加工性・安全性も抜群です
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(カバー)帯電防止アクリル 透明
ライトユニット防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵
保護等級防湿形/IP20
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)5.5
取付直付形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級一般屋内用/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
光源寿命40000時間
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)8.2
取付埋込形/防湿形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級防湿形/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)220×1255
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)6.1
取付直付形/防湿形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級防湿形/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
光源寿命40000時間
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ