〇使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適
〇樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。
〇硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(500g)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。
染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単
硬化後はほぼ水に近い透明性がある。
低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能
硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能
厚みをつけてもゆがむことはない
レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。
模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製
仕様液状
色淡黄色透明
主成分エポキシ樹脂
耐熱温度(℃)90
可使時間(分)120(25℃)
硬化時間(時間)12(25℃)
硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。
ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)
色クリア
エスコ品番EA942ES-17
乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180
塗布面積(m2)0.6~0.7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量833mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,540
税込¥4,994
当日出荷
標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン
製品の表面がべたつかない。
注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。
補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着
用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作
仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
色樹脂クリア
タイプ2液性
硬化時間(分)30~50
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
サーフボードやパドルボードの補修に。注型・透明積層作業や封入物注型の制作や顔料混入に最適。
補修・接着塗布・木部切断面の保護に最適
塗膜が硬く、耐水・耐熱・耐食・耐衝撃性に強い。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修
仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
色樹脂クリア
タイプ2液性
硬化時間(分)20~30
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈液アセトン、シンナー
危険物の性状非水溶性
クリアな透明感とエッジ(カット面)からこぼれるカラーが魅力。切り口がきれいに見えるので、インテリアグッズなどにどうぞ。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質アクリル
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)LDPE
「デュラビオ(R)(エクリカ(R))」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した特殊切削用ブロックで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。
本製品はその「デュラビオ(R)」を射出成型を利用した特殊工法で製作された樹脂ブロックです。
樹脂ペレットからタイミングを見ながら1層ずつ射出成型を繰り返し、積層状の切削加工用ブロックを製作致します。
試作時に、製作予定の形状をブロックから切削する事で、金型製作前に品質評価が可能となり、また、積層で製作するため基本物性の変化が無く、試作したデータをそのまま量産品へ反映する事が可能です。
ブロックの側面には射出成型されたパーティングが見えますが、中身は各層が密着しており、切削後の製品においては界面は見えません。
ブロックには射出成型による天面にはゲート跡と突き出し跡、裏面には凸ボスが製作上出来ますが、研磨による表面処理も可能です。
用途切削加工用ブロック、製品の展示台等
材質PC系
色調透明
RoHS指令(10物質対応)対応
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質アクリル
どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。
硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。
接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。
変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。
オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。
初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。
臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
特性防水性
タイプ一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤
主な用途金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄などプラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなどゴム:天然ゴム、合成ゴム無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など
危険物の類別非危険物
不適合ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1本(10g)
¥439
税込¥483
当日出荷
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂です。業務用はもちろん、美術工芸品の作成などに幅広く使用されています。低粘度で攪拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能です。硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能です。染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単です
用途透明試作品、成形品の作製、ミニチュアモデルの複製制作、ジオラマ等の海・川等水の表現に利用頂けます。
仕様食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品
トラスコ品番433-3152
セット内容主剤(800g)硬化剤(400g)
質量(kg)2
色淡黄色透明
容量(g)1200
耐熱温度(℃)90
可使時間(分/25℃)120
硬化時間(時間)12(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1.09L
混合比主剤:硬化剤=2:1(重量比)
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
新型内装「樹脂ライナー」搭載しムレを軽減、また通気孔によるベンチレーション機構がついた快適さを高めたヘルメットです。
今までの衝撃吸収ライナーでは発泡スチロールが風の通り道を塞ぎ、頭部の熱が逃げずムレやすい構造でしたが、樹脂製のライナーにすることで前方からの風が頭部の広い空間に入り込み、熱や湿気を両側頭部から排出できるようになり、より快適になり、作業時の不快感を軽減した構造になりました。
ひさしを短く透明にすることで、上方前方がみやすくなり、視認性の向上により作業効率の改善及び安全性を向上を実現。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
材質(帽体)ABS樹脂(ひさし)PC樹脂
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
色(ひさし)スモーク
質量(g)約410
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約288×227×159
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
衝撃吸収ライナー樹脂ライナー
ひさし長さ(mm)35
通気孔あり
頭囲(cm)約54~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ可
色あせしたモール・樹脂部分に塗り込むだけで、新品のようによみがえる持続性に優れた樹脂皮膜を形成します。
用途樹脂サイドミラー、ドアバイザー、ワイパーアーム、レンズやモールなどに
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
透明樹脂に使えばトップコート、白化した未塗装樹脂に使えば黒味を復元!。たっぷり使える50mlの大容量。
用途自動車外装の未塗装樹脂硬質面、透明プラスチックパーツの保護艶出し
付属品クロス
成分イソプロピルアルコール(80%)、シリコーン
形式液体
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×185×37
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1個(50mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
各種ホビー製作・アクセサリー製作に最適な超透明レジン。製品の表面がべたつかないのが特長です。
封入物注型・顔料混入に最適です。
用途注型・透明積層用 補修・接着塗布用、木の切断面保護、硬質ウレタン接着に。
仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
色樹脂クリア
タイプ2液性
硬化時間(分)20~30
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質エンジニアリングプラスチック(外装)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1目盛(mL)0.1
不用意なトルク設定の変更を防止します。透明なので、カバーを外さなくても、ドライバのトルク目盛を見る事ができます。
用途DLV7100/7200/8100/8200シリーズ用トルク調整リングカバー
トラスコ品番777-0073
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久・耐薬品性・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性が特徴です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。ガラス繊維・カーボン繊維への塗布する際の脱泡性にも優れ、耐侯、耐久性に優れています。透明度が高く着色透明カラーとの相性もよく冷間埋込樹脂としても使用できます。
用途エアロパーツ、サーフ、パドルボード、鉛、ヨット、スノーボードなどの補修、表面仕上げ用樹脂
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
パネルカットにビス穴は不要です。
用途配電盤扉、分電盤扉
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
デュラビオ(R)(エクリカ(R))「カスミ」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した
摺りガラス風プレートで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。
本製品はその「デュラビオ(R)」を利用した特殊押出製法で製作したカスミ柄の製品です。
メーカー独自の特殊製法により、通常押出品の場合は表面が平滑な状態になりますが、
その表面をインラインでカスミ柄にする事に成功しました。
パーティションの面材や屋外フェンスの面材、窓などの目隠し材として現在ガラスやアクリル、
ポリカーボネートが良く用いられていますが、本製品はアクリルの大きな特徴である耐候性
・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、且つポリカーボネートの大きな特長である耐衝撃性
・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合わせています。
また、ガラスと違い割れずらいため破損時のガラスの飛散が少ないため安全性に優れます。
メーカーでは25mm、50mm、70mm、100mm幅の4種類のサイズをラインアップ。
窓のルーバーやフェンス、装飾窓等様々な場面でご活用頂けます。
用途屋外用フェンス、ルーバー窓、窓隠し、室内ドアスリット窓、家具のスリット窓等建材部品として。
材質PC系
長さ(mm)1000
厚さ(mm)3
色調透明
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカットにビス穴は不要です。
用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉
材質合成ゴム
仕上黒色
1個
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
高級衣類等の包装に利用される、ビニロン製ホック(スナップボタン)付き袋です。キズ・シワになりにくく、優れた透明性と光沢性のある素材で、内容商品を際立たせます。しっとりとした質感のため、商品を積み重ねたとき、滑りによる荷崩れを防ぎます。また、静電気を帯びないので、ホコリを吸着しません。レトロで高級感のあるビニロン製。婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。
用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に
仕様製袋:センター貼り
材質ビニロン
寸法(mm)フタ部:30+20
サイズ(mm)380×280
フィルム厚さ(μm)30
1式(500枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
高級衣類等の包装に利用される、ビニロン製ホック(スナップボタン)付き袋です。キズ・シワになりにくく、優れた透明性と光沢性のある素材で、内容商品を際立たせます。しっとりとした質感のため、商品を積み重ねたとき、滑りによる荷崩れを防ぎます。また、静電気を帯びないので、ホコリを吸着しません。レトロで高級感のあるビニロン製。婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。
用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に
仕様製袋:両サイド貼り
材質ビニロン
寸法(mm)フタ部:30+20
超透明エポキシ樹脂をディスポビーカーなどの容器に移し入れ造形や塗装を始める直前に適量の硬化促進剤を入れよく撹拌する。主剤と硬化促進剤を入れた時点から硬化が始まる為作業は速やかに行う事。樹脂塗料と硬化剤の混合比率は作業場の温度により変わりますが5℃~10℃の場合、樹脂100gに対して硬化剤は2.5ccとなります。15℃~20℃の場合、樹脂100gに対して硬化剤は2.0ccとなります。
用途超透明エポキシ樹脂専用の硬化剤です。他の樹脂での使用はできません。
色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
入数1缶
危険物の性状非水溶性
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます
寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)
公差(mm)±1(寸法)
材質PET樹脂(透明)
高さ(mm)650
板厚(mm)5
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます
サイズS
板厚(mm)5
公差(mm)±1(寸法)
材質PET樹脂(透明)
質量(kg)約2.5
寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)
横幅(mm)600
高さ(mm)650
寸法(幅W×高さH)(mm)【開口部】220×150
アズワン品番64-2308-04
1枚
¥12,640
税込¥13,904
5日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
13日以内出荷
名称パラフィン(48-50℃)
等級一級
化学式CnH2n+2
濃度(%)100
化学組成CnH2n+2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0065-66
危険物の類別非危険物
特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです。
自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材です。
アルコール除菌も可能です。
頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計。
自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます。
材質PET樹脂(透明)
高さ(mm)650
板厚(mm)5
公差(mm)±1
高級衣類等の包装に利用される、ホック(スナップボタン)付き袋です。性質の異なる樹脂(PP/PE/PP)を同時に押出製造した共押しフィルムでできており、透明性と柔軟性が高く、また耐寒性があります。婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。
用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に
仕様製袋:サイドシール
材質共押し(PP/PE/PP)
寸法(mm)フタ部:30+20
フィルム厚さ(μm)40
ウレタン塗装。
樹脂タガのため、タガ落ちの心配がありません。
透明フッ素樹脂フィルム製配管保護カバーで、流体漏洩れ・雨水の侵入防止に効果的です。
USLフッ素樹脂配管保護カバー用スライダーです。
アズワン品番62-7114-67
1袋(20個)
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
材質メタクリルスチレン
色クリアー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×203×203
品名・タイプクーラー
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。
軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。
色透明
成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー
適合【硬化剤】注文コード:21001304
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)3~4以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
白化やフクレが生じにくい優れた耐水・熱水性塗料。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。刷毛塗りとガン吹きどちらでも使えます。縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がります。表面強度も強く、気泡が入りにくいのが特徴でサーフェーサー下塗りが不要です。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック補修、表面仕上げ
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤
使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ