箱や袋の口留めにおすすめの透明の丸いシールです。
厚手の50ミクロンです。
材質透明PET#50
こんなお得な商品も!
透明シール ロールタイプ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
貼っても目立たない透明シール大容量。
ラッピングなどにお使い頂けます。
用途ラッピング
RoHS指令(10物質対応)対応
透明の楕円シールです。厚手の50ミクロンです。ラッピングの口留や、保護シールなどの用途に使用できます。
材質PETマット
ラベルサイズ(mm)13×22
メーカー商品コード007062155
1パック(144片)
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!
透明シール ロールタイプ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
透明の楕円形シールで、袋や箱などの封かんや口留め、保護シールなどの用途に使用できます。
500枚のロールタイプですので大量使用に最適です。
タイプ透明ネーマー
優れたすべり止め効果と透明性をもつウレタンクッションです。ガラスやアクリルなどを傷付けません。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。取り付けやすいシールタイプです。可塑剤を使用していません。
用途戸当たりの緩衝・防音クッションに、すべり止めに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
硬度アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)対応
貼っても目立たない透明のPETシールです。
ギフトや封筒の封かん用、箱の口留め、ラッピングの最後留め、
花束のフィルム留め、お菓子などの袋を留めるのにも最適です。
貼りズレが目立ちにくい楕円形です。使いやすい容量のシート仕立となります。
材質ペット樹脂他
書いて、貼って、削るだけ。削るときのワクワク感がたまらないスクラッチくじを自分でつくれるシールです!
仕様陳列に便利なヘッダ付袋入り
材質透明ペット
直径(Φmm)21
シートサイズ(mm)104×81
1冊(12枚×10シート)
¥599
税込¥659
当日出荷
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。
エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様光沢、透明フィルム
材質ポリプロピレン
色透明
サイズA4
シートサイズ(mm)210×300
ラベル厚(mm)0.05
粘着性しっかり貼れる
用紙厚(g/m2)130(0.14mm)
紙質ポリプロピレン
主な用途●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用
標準総厚さ(mm)0.14
余白四辺余白付
素材光沢透明フィルム
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状角丸四角
こんなお得な商品も!
透明シール ロールタイプ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
口留に最適な透明シールにプル部分が付いています。貼り作業時はもちろん、開封時も掴みやすくなっております。
材質透明ネーマー
形状楕円
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。
保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
色透明
材質ポリプロピレン
シートサイズ(mm)90×150
紙質ポリプロピレン
主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル
ラベル厚(mm)0.06
素材透明フィルム
入数8シート
シートサイズA4
粘着タイプしっかり貼れる
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。
保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
サイズA4
色透明
紙質ポリプロピレン
主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル
標準総厚さ(mm)0
ラベル厚(mm)0.06
素材透明フィルム
粘着タイプしっかり貼れる
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
定格電流(A)3
接触抵抗(mΩ)10以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
材質リン青銅
仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ
使用温度範囲(℃)-55~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)
接続形式垂直・平行
コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列
結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)
形状単品
適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
こんなお得な商品も!
OPP袋 テープ付き
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC)
質量(g)19
取付方式貼付タイプ(粘着シール)
cottaオリジナルのラッピング用シールです。
透明な瓶やケースなどに貼るとお洒落に仕上がります。
オリジナル円筒ケースの蓋に合う少し大きめサイズです。
1シート2片付です。
材質PET
色透明に白印刷
規格1シート2片
1シート(10シート)
¥239
税込¥263
4日以内出荷
cottaオリジナルのラッピング用シールです。
透明な瓶やケースなどに貼るとお洒落に仕上がります。
オリジナル円筒ケースの蓋に合う少し大きめサイズです。
1シート2片付です。
材質PET
色透明に白印刷
規格1シート2片
1シート(10シート)
¥239
税込¥263
4日以内出荷
学校の先生と共同開発。学びやすい・教えやすいが詰まったコンパス。【学校の先生と共同開発した学びやすいコンパス】。小学校の先生の意見を取り入れた、授業で学びやすく教えやすい学童コンパスです。片手で簡単に動かせて、紛失も防止できる安心針カバーつき。凹凸のついた程よい太さの持ち手は、小さなお子様でも回しやすいです。コンパスの針部分は黒針となっているので、白いノートの上でも視認性が良く狙った場所にセットしやすいです。自動中心器付きなので、脚をどのように広げても常につまみが中心になります。脚の裏側はコの字型にくり抜いてあるので、軽量で使いやすいです。透明な残芯見え窓付なので、芯の入れ忘れを防止できます。【付属品】プラスチックケース、お名前シール。【最大描円】直径30cm
付属品プラスチックケース、名前シール
材質亜鉛ダイキャスト
色ブルー
直径(Φcm)【最大描円】30
本体質量(g)53(ケース含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×113×11
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!!
空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。
耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
関連キーワード