356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地温上昇、土壌乾燥に効果あり。
厚さ(mm)0.02 透明 材質ポリエチレン
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み約0.02ミリのマルチフィルム。
用途菜園の基本資材、透明マルチ。地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。 厚さ(mm)0.02 材質ポリエチレン 透明
1巻
699 税込769
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハサミ・カッターナイフ等で穴をあけ、定植を行って下さい。 きゅうり・ナス・トマト・オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に
規格無地 長さ(m)50 厚さ(mm)0.02 材質ポリエチレン 透明
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



発芽促進・活着促進に、マルチングでトンネル栽培で有効です。
用途保温、防霜、促成などに 長さ(m)20 厚さ(mm)0.04 材質PE 透明
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大倉工業透明マルチ
地温上昇効果に期待 マルチのなかで最も地温上昇効果がある製品
用途推奨作物:大根、人参、タマネギ、馬鈴薯、甘藷、白菜 長さ(m)200
1セット(3本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。 光をさえぎり、雑草の発芽、生長を抑制します。 雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。
用途イチゴ・大根・ソラマメ・ナス・キュウリ・スイカ・カボチャ等の定植に、種まき用。 長さ(m)5 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.03
1巻
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。 センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
用途農業、園芸に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02
1巻
特価
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

養生シート ポリ製 モノタロウ 定期注文
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに 透明 シート長さ(m)100 材質ポリエチレン(新料 100%) シート厚さ(mm)0.02 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土壌の乾燥を防ぎ、作物の成長を促進します。 地温上昇効果が高いです。
材質PE 厚さ(mm)0.02 透明 長さ(m)50
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気作業不要の穴あき透明フィルムです。
用途保温、防霜、促成などに 厚さ(mm)0.04 長さ(m)20 材質PE 透明
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減。高い光線透過率。優れた防適性
長さ(m)100 性質防霧滴透明
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

地温を上昇させ、土壌乾燥を防ぎます。
厚さ(mm)0.02 長さ(m)50 幅(cm)95
1本
1,088 税込1,197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。冬季の地温上昇に効果的です。
用途土壌乾燥や雑草防止用 透明(マルチ) 寸法(m)0.95×5 材質ポリエチレン 長さ(m)5 幅(cm)95
1個
289 税込318
翌々日出荷

住化積水フィルム透明マルチ
強度・透明性に優れたマルチです。地温を優先するマルチ栽培に最適です。
用途マルチング栽培に使用します。地温上昇を優先させ作物の育成を早める透明マルチです。 長さ(m)200
1セット(3本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリアなので、目立たず取付できます。専用の透明両面テープが本体に貼り付け済なので。簡単に取付できます。左右どちらかでもロックおよび解除ができます。いたずらや事故・ケガ防止に。
用途引き出し・冷蔵庫・ロッカー・下駄箱などの開閉防止に 材質本体:PC、ベルト:PVC、両面テープ:アクリル系粘着剤・不織布 クリア 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×210×10
1パック(2個)
899 税込989
当日出荷

地震の揺れなどで扉や引き出しの開閉をロックします。ベルトタイプなので扉の幅が広い冷蔵庫や食器棚等に最適です。目立たないクリアタイプです。専用両面テープ付です。
用途キャビネットやテレビ台の扉のいたずら防止に。 トラスコ品番704-2577 材質ポリカーボネート(PC)、PVC、アクリル系粘着剤 幅(mm)約38 厚さ(mm)10 奥行(mm)210 入数(個)2
1セット(2個)
899 税込989
翌々日出荷

辻野プラスチック工業一般透明農ポリシート
長年の経験と実績で安定した品質の農ポリです。地温を高め、作物の生育を早めるマルチ栽培、水稲育苗、野菜などのトンネル栽培、ハウス栽培などの広汎な分野で使用されています。
用途高温障害防止、保温、地温上昇効果、土壌乾燥防止効果、雑草抑制効果 厚さ(mm)0.02 巻数(m)200 入数(本)5
1セット(1セット×5本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36265205 バロン愛菜NEO 小泉製麻 動画あり
透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。
材質EVOH、ポリエチレン 長さ(m)100 遮光率(%)約94 幅(m)2
1本
45,980 税込50,578
欠品中

36265180 バロン愛菜NEO 小泉製麻 動画あり
透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。
材質EVOH、ポリエチレン 長さ(m)100 遮光率(%)約94 幅(m)1.85
1本
42,980 税込47,278
欠品中

36265155 バロン愛菜NEO 小泉製麻 動画あり
透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。
材質EVOH、ポリエチレン 長さ(m)100 遮光率(%)約94 幅(m)1.5
1本
34,980 税込38,478
欠品中

地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:玉ねぎ・にんじん・ほうれん草・ニンニクなど。
用途マルチ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 透明 質量(g)1100 長さ(m)50 幅(cm)95
1個(95cm×50m)
849 税込934
6日以内出荷

36265235 バロン愛菜NEO 小泉製麻 動画あり
透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。
材質EVOH、ポリエチレン 長さ(m)100 遮光率(%)約94 幅(m)2.3
1本
52,980 税込58,278
欠品中

36265135 バロン愛菜NEO 小泉製麻 動画あり
透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。
材質EVOH、ポリエチレン 長さ(m)100 遮光率(%)約94 幅(m)1.3
1本
29,980 税込32,978
欠品中

地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:玉ねぎ・にんじん・ほうれん草・小蕪・ニンニクなど。
用途マルチ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 透明 質量(g)200 長さ(m)10 幅(cm)95
1個(95cm×10m)
299 税込329
6日以内出荷

ミシン目に沿って破るだけで、容易に植え穴を空けることができます。
材質PE 厚さ(mm)0.02 白黒 長さ(m)50 穴径(Φmm)80 幅(cm)95 アズワン品番4-4901-03
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

土壌の乾燥を防ぎ、作物の成長を促進します。 光の反射で防虫対策、果実着色、地温抑制効果があります。
材質PE 厚さ(mm)0.02 シルバー 長さ(m)50
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土壌の乾燥を防ぎ、作物の成長を促進します。 雑草の抑制効果があります。
材質PE 厚さ(mm)0.02 長さ(m)50
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて使えるシールが付属しています。 背面から開けられる仕様。 南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。
用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。 付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシール 材質アクリル 透明 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200 アズワン品番65-1922-53 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)120×8
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

従来型の3:1クリヤーに比べ樹脂成分を増量したハイソリッド設計で、カラーベースの厚塗りによる吸い込みやカラーベース塗装後のセッティング不足によるツヤ引きなどの塗装トラブルのリスクを小さくした商品です。夏場および広い面積の塗装に最適で、光沢と肌が良好で磨き作業性も優れ、高級車の塗装に最適です。
用途自動車塗装面 指触乾燥時間(分)7(20℃) 質量混合比主剤:硬化剤:コントローラー/100:35:10~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンバッグやペットボトルの水切りに。レシピやメモクリップに。スポンジやタオルフックに。
材質クリップ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) バネ:ポリアセタール(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) 質量(g)1個:18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×55×15 耐荷重(g)クリップ80
1組
329 税込362
翌々日出荷

名刺用紙 両面 厚手 クリアエッジ マルチプリント A4サイズ ホワイト エレコム 動画あり
印字面は両面印刷仕様です。 マルチカード用紙(ホワイト) 紙厚(厚手)186g/m2 0.205mm A4 10面付け(両面) クリアカットによりエッジの仕上がりがきれい。 無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意 インクジェットプリンタ-の他モノクロレ-ザ-プリンタ-、カラ-レ-ザ-プリンタ-でも利用できます。 写真画像の印刷には適していません
紙厚(mm)0.205 ホワイト その他クリアカット 用紙マルチプリント紙 坪量(g/m2)186 用紙サイズA4
1冊(12シート)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾で作業性が良く、主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで使用できる汎用タイプのクリヤーです。 QD(速乾型):芯じまり性が良いだけでなく、指触乾燥も早いタイプなのでゴミ・ブツが付着しにくく、ポリッシング作業の時間短縮に貢献します。タッチアップから小面積に最適です。 QR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 QS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型10:1アクリルウレタンクリヤーです。 仕様主剤: パナロック 原色、硬化剤: パナロック 各種硬化剤、希釈材: パナロックシンナー 各種、016-0200・0208 クイックドライ・スーパースローシンナー 種別標準型 クリア 危険等級 保管環境主剤/硬化剤:5℃~40℃、 貯蔵安定期間 1年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)