49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明度が非常に高いフィルムタイプの両面シート
用途透明素材の接着や工作などの トラスコ品番730-8639 材質ポリエステル、アクリル系粘着剤 寸法(mm)0.1×100×100 質量(g)22 粘着力(N/20mm)14.2 適合用途透明 主なワークパーツ
1セット(100個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
660 税込726
当日出荷

プラスチック、金属、発泡体等、各種被着体に対して強力な接着力を持っています。耐反発性に優れています。基材レスタイプより抜き加工性・作業性に優れています。
1袋(10枚)ほか
2,210 税込2,431
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1袋(2枚)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100 寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1袋(2枚)
599 税込659
当日出荷

貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に 粘着タイプ超強力 適合用途透明 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。 透明 テープ厚さ(mm)1 使用可能温度範囲-20~200℃
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。
用途シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。シリコーンチューブの取り付け。その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。 材質A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白) 厚さ(mm)0.085 横幅(mm)100 縦幅(mm)150 使用可能材質A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷

アクリサンデーアクリル用両面テープ
透明度の高いシート型の両面テープです。
用途他素材との接着にお使いください。 材質アクリルフォーム 厚さ(mm)0.5
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープで固定する前に貼る下地シート。両面テープの接着力アップに!。薄くて透明
透明 材質本体/PET粘着剤/アクリル系粘着剤リケイ紙/紙 テープ幅(mm)100 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×100×0.1 テープ厚さ(mm)0.1
1枚
199 税込219
当日出荷

この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(2枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。 粘着力(N/10mm)4.0 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。 ガラス・タイル・スチールボード面等に貼れます。 ケースは透明ですので両面表示が可能です。
用途書類・チラシ等の掲示や表示。 材質硬質塩ビ 透明
1枚
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)40 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。 ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。 接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。 接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定 材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性のあるに面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。剥がれにくい両面テープ仕様です。4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。設置が容易で除電もワンタッチ!
タイプ両面テープ 材質特殊除電樹脂(PVC製) 表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^1
1パック(4枚)ほか
1,940 税込2,134
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力が高く、粘着面への糊残りが少ない径15mmの円形で透明の両面シールです。ペタックは、ステンレス・木材・硝子・プラスチック・タイル・金属塗装面等、平で凸凹のない面に貼り付けられます。
用途クリアパーテーション P6012 高 60 透(WFJ672)、クリアパーテーション P6012 高 75 透(WFJ671)の転倒防止用のメーカー推奨の両面シールです。クリアパーテーション P6012 1台につき、ペタック 1シート(8個入り)をご使用ください。 材質合成ゴム(透明) 径(mm)15
1セット(8個)
189 税込208
7日以内出荷

フックが5個連なったパンチングボード用フックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ) 穴径(Φmm)5
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

容量(g)(粉受け最大)70 ホッパー容量(g)(最大) 30 質量(g)約580 本体寸法(mm)170×95×210 品名・タイプコーヒーミル カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

日本緑十字社両面シートテープ
質量(g)4 日本緑十字社品番268010 主なワークパーツ
1組
159 税込175
当日出荷

透明ポケット リフィール 1ポケット 標準タイプ。 使い勝手の良いスタンダードなA4サイズ1ポケット。便利な 2穴、4穴、30穴共用。 両面印刷物などの収納に最適な中紙なしタイプです。 シートは、開きやすいエンボス加工。指で開きやすいから、出し入れもスムーズ。 シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシートです。 とじ穴部補強タイプ。パンチ穴部は補強テープ入りなので、耐久性アップ。 耐久性があるので、長期間使用していただけるファイルの差替リフィールです。 グリーン購入法適合商品。リフィールのポケット部分の材質は49%再生PPを使用しています。
用途A4サイズの書類、カタログ、パンフレット、雑誌、新聞の切り抜きなどの保存に。 グリーン購入法適合 サイズA4
1袋(10枚)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単差し替え!クリアで丈夫。 差し替えシートタイプの貼って見せるケースです。ガラス面に直接貼れ、ポスター・チラシ等の外への掲示に最適です。縦にも横にも使用でき裏表透明なので両面表示に最適です。特殊生地使用で用紙の出し入れがスムーズです。
裏面離けい紙
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]A4 リフィール 1ポケット (2穴専用)
エコ商品
透明ポケット リフィール 1ポケット 2穴専用タイプ。使い勝手の良いスタンダードなA4サイズ1ポケット。 2リングファイルにぴったりな2穴専用タイプ。両面印刷物などの収納に最適な中紙なしタイプです。 シートは、開きやすいエンボス加工。指で開きやすいから、出し入れもスムーズ。 シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシートです。 とじ穴部補強タイプ。パンチ穴部は補強テープ入りなので、耐久性アップ。 耐久性があるので、長期間使用していただけるファイルの差替リフィールです。 リフィールのポケット部分の材質は48%再生PPを使用しています。
用途A4サイズの書類、カタログ、パンフレット、雑誌、新聞の切り抜きなどの保存に。 グリーン購入法適合 サイズA4 アズワン品番65-0420-59
1袋(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートが気になる手あか、くもり、タバコのヤニよごれなどをしっかりかき取ります。 拭きスジが残りにくい速乾タイプでスッキリ透明な仕上がりです。 洗剤を使用していないので2度拭きいらずでベタつきません。 1枚のシートでお掃除できる目安は、約90×180cmの窓ガラス1枚分(両面)です。
用途窓用 成分水・エタノール・除菌剤 材質レーヨン・ポリエステル・ナイロン シリーズ激落ちシート シートサイズ(mm)300×200 アズワン品番64-1226-39 適合用途窓用
1パック(15枚)
239 税込263
当日出荷

高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の汎用加工 適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機 適合被削材種樹脂系材料
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

中紙がないので、表裏印刷のチラシなどが両面閲覧可能。 透明表紙で書類のテーマやタイトルが見えるため、プレゼンテーションツールとしても最適。 ソフトでスリム、そしてライト感覚。持ち運びに便利です。 表紙/PPシート。
用途ソフトでスリムだから持ち運びに便利。中紙がないので両面閲覧に適しています。 サイズA4-S 材質表紙/R-PP,ポケット/PP 高さ(mm)312 外幅寸法(mm)229
1冊
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

平岡織染トーメイターポ
エコ商品
屋外で使用されることを前提とした高い強度と耐候性を持ったシートです。両面フッ素防汚処理で汚れによる透明性の低下を低減します。
用途シートシャッター、テント、間仕切用生地 機能防炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の仕上げ加工 適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機 材質超硬ムク 型式スパイラル 刃数2 刃数(p)2 適合被削材種樹脂系材料
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中紙がないので、表裏印刷のチラシなどが両面閲覧可能。 透明表紙で書類のテーマやタイトルが見えるため、プレゼンテーションツールとしても最適。 ソフトでスリム、そしてライト感覚。持ち運びに便利です。 表紙/PPシート。
用途ソフトでスリムだから持ち運びに便利。中紙がないので両面閲覧に適しています。 サイズB5-S 材質表紙/R-PP,ポケット/PP 高さ(mm)272 外幅寸法(mm)202 背幅(mm)11 ポケット数20
1冊
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パーテーション、間仕切り用高透明不燃材料。透明度にこだわった柔らかい不燃シート。これまでの技術では難しかった低へイズで透光率90%の透明度を実現しました。両面静電防止 表面低効率 1010Ω
材質基布:グラスファイバー100%、樹脂:塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 規格国土交通大臣認定品不燃材料認定番号:NM-3726(財)日本防炎協会協会認定品 防炎製品番号:A1130226
1巻(30m)
599,800 税込659,780
6日以内出荷

イノベックス(旧日本ウェーブロック)クリアクリスタル
エコ商品
これまで難しかった低ヘイズで透光率90%の透明度を実現。柔らかい不燃シートで様々な用途に合わせて両面に静電防止効果を持たせています。現場でフラットバーなどで固定貼りの施工ができる為、多様な職種で施行が可能。
グリーン(透明) 材質基布:グラスファイバー100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)0.28 寸法(幅W×長さL)(cm)101×30 質量(g/m2)395 引裂強度(N)縦:14.8/横:9.3 表面抵抗値(Ω)(温度20%、湿度60%)1010 全光線透過率(%)90.8 伸長率(%)3.5 引張強度(N/cm)縦:588/横:470 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途保護シート付樹脂材料の加工 適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機 材質超硬ムク 型式正逆 刃数(p)1+1 適合被削材種樹脂系材料
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中紙がないので、表裏印刷のチラシなどが両面閲覧可能。 透明表紙で書類のテーマやタイトルが見えるため、プレゼンテーションツールとしても最適。 ソフトでスリム、そしてライト感覚。持ち運びに便利です。 表紙/PPシート。
用途ソフトでスリムだから持ち運びに便利。中紙がないので両面閲覧に適しています。 サイズA4ワイド 材質表紙/R-PP,ポケット/PP 高さ(mm)312 外幅寸法(mm)264 背幅(mm)11 ポケット数20
1冊
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。ガラス・タイル・スチールボード面などに貼れます。ケースは透明ですので両面表示が可能です。ケースの内側には紙を入れやすい加工をしています。
用途書類・チラシ等の掲示や表示。 トラスコ品番137-4095 厚さ(mm)0.4 透明 質量(g)110 適合サイズA4ヨコ 縦(mm)235 横(mm)315
1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷

付属の両面テープで貼るだけの簡単取付で省エネ効果のある窓用シートです。 透明タイプは視界がクリアでお部屋の雰囲気を崩さずにご使用できます。 シルバータイプ目隠し効果もあり外からの気になる視線をカットできます。 熱線(赤外線)を透明タイプは約33%カット、シルバータイプは約87%カット。 肌で感じる不快なジリジリ感を軽減します。
幅(cm)92 長さ(cm)90 寸法(cm)92×90(1本あたり) 質量(g/本)415 材質シート:PET、両面シール:PETアクリル系粘着剤
1ケース(16本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼ってはがせる両面粘着シートです。 壁や床に穴をあけずに貼ることができます。 はがした後、ノリ残りしません。 水洗いで粘着力が元通り。 高透明で仕上がりきれい。ガラス、アクリルのような透明素材にも使用できます。
用途オフィスや家庭など使える場所・シーンがいろいろ、メモ・写真・POPなどの貼りつけに、小物類・時計のような置物・マットやブックスタンドのズレ予防に、小物類・置物やハードディスクなどの転倒予防に
1セット(16個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガタつき防止用としてついてる「+1シート」はハサミでフチを切るとスプールシートとしてご利用いただけます。 *ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取ってください。
用途簡単にラクラク仕掛けが巻けるスプールシートにポップなカラーのスプールシートECO。 糸に巻きグセはつかないのでフロロカーボンハリスに最適! 両面クリアーの生活防水ファスナー採用した専用EVABOX付きで、内部への水の侵入を防ぎ、収納・整理に便利です。 材質スプールシート:PPシート 入数(枚)3枚(黒・グレー・白 各1)+1シート(黒・ガタつき防止用) 材質(ケース)EVA
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯材に強力なネオジウム磁石を埋め込んでいるので、金属面に強く付着し、両面使用ができます。 非塩ビ素材使用商品
特性強力 仕様ネオジウム磁石4個使用再生材、非塩ビ 材質芯材:PPシート製・1.2mm厚 材質(本体)オレフィン素材溶着(ウェルダー加工) 外形寸法(mm)223×317 規格A4版 寸法(幅W×奥行D)(mm)215×310 寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)317×223 内寸法(mm)215×310 色(裏)ライトグレー 色(本体)インカラータイプ ポケットタイプ両面透明シート グリーン購入法適合
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性のある面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。 貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。 剥がれにくい両面テープ仕様です。 4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。 SIAA抗菌認証取得素材を使用した除電シートです。
材質特殊除電樹脂(PVC製) タイプ両面テープ 表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^10Ω
1パック(4枚)ほか
2,140 税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)