ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質HDPE
色半透明
表面処理コロナ処理(両面)
加工シングル
シート長さ(m)200
シート厚さ(mm)0.01
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
色透明
材質ポリエチレン
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
色透明
シート長さ(m)100
材質ポリエチレン(新料 100%)
シート厚さ(mm)0.02
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質HDPE
色半透明
表面処理コロナ処理(両面)
加工2ツ折
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.01
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
内装・外装あらゆる養生現場に適しています。
手切れの良い養生材です。
色半透明
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.01
1枚もので巻いたロールです。
材質ポリエチレン
色半透明
ポリフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアクロスです。
用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。
色半透明クロス
形状ロールタイプ
仕上り寸法(m)1.8×50
タイプ継ぎ目無し
規格1.81m×50m
材質(シート)ポリエチレン
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色透明
材質ポリエチレン
加工シングル
シート厚さ(mm)0.1
色透明
エスコ品番EA911BA-37
1個
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
色透明
材質ポリエチレン
色透明
長さ(m)50
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.06
質量(kg)5.5
透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用
色透明
表面艶
材質軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
色半透明(乳白色)
材質ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.01
仕様コロナ処理
種別手で切れる
表面処理コロナ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
色半透明
材質本体部高密度ポリエチレン
質量(kg)2.6
1セット(5枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
色透明(青味)
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。
作業性が良く、効率よくお使いいただける養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用
長さ(m)100
材質PE(再生材)
特殊原料を混合し製造された半透明フィルムマスキングシートです。
用途外壁・内装・清掃などの養生保護材に。
色半透明
長さ(m)100
材質本体部/ポリエチレン
幅(mm)1800
厚さ(mm)0.01
質量(kg)3.6
広げ幅(mm)3600
1セット(5本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。
お求めやすい低価格タイプです。
極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。
基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。
摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.27
質量(kg)2.1
長さ(m)10
JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。透光性を兼ね備えた火花養生シートです。両面特殊シリコン樹脂コーティング加工を施しています。極めて軽く、蒸気、湿気等を通さず、水・油に対しても長持ちします。クリア色タイプは透光性があるので、採光が可能です。ノンアスベスト・ノンセラミックで安全・安心です。ハサミなどで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
種別ロール
材質ガラス繊維織物(両面シリコンコーティング)
幅(mm)1000
厚さ(mm)約0.27
長さ(m)10
ハトメ数無し
寸法(m)1×10
JIS規格JIS A1323試験 C種合格品
質量(g/m2)約210
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード