123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水に対してほとんど永久的な耐性を示します。水および低分子は自由に透過しますが、タンパク質のような高分子化合物、細菌などは透過しません。濃縮・脱塩・透析に使用できます。
用途濃縮・脱塩・透析 分画分子量約12000~14000(孔径50オングストローム)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロート足径が3段階に分かれているため、様々なサイズのチューブに対応します。 ロート上部はキャップ付きです。
材質ロート/PP、ゴムバンド/シリコンゴム
1袋(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
仕様材質:本体/軟質塩化ビニール、食器/メラミン樹脂 アズワン品番65-2792-58
1セット
69,980 税込76,978
17日以内出荷

腹膜透析時の注液バッグ、ばね計り、排液バッグをフックにセットできます。
材質ポール・ベース/ステンレス(SUS304) 質量(kg)5.7 高さ(mm)1425~2000 ベース幅(mm)440 松吉医科器械コード23-6925-00
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

チューブの先端をサイドの切り込みに挟み込むだけで、そのままビーカーに固定できます。
材質PP 寸法(mm)28×55×20
1組(2枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

常に一定の透過力をもち、優れた透過性を示します。 透析の際の孔径は均一に50Åです(1Å=10-1nm)。 耐熱・耐寒性があり、蒸気滅菌も可能です。 内部に溶液を入れたサックはそのまま凍結させても破れません。 シームレスですから試料の量に応じて切って使えます。
仕様(分画分子量)約12000~14000 長さ(m)25 材質セルローズ主成分
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,900 税込8,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。腕とM字ステイの間に空間を作るため、他の静動脈への圧迫を防ぎます。面ファスナー式で着脱が容易です。
材質本体/POM(ジュラコン(R))、パッド/PU(ポリウレタン)、ベルト/ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン) 仕様ラテックスフリー
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止血バンド アズワン 動画あり
ラテックスフリーで安心して使用できます。 圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。 採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。 およそ1.4倍の伸縮があります。 切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。 駆血バンドとしても使用可能です。 ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン) 寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浸透圧実験用セルロースチューブ(ビスキングチューブ)をロックし液漏れを防止します。チューブを結ぶ手間がなく作業がスムーズです。
材質ポリアミド 全長(mm)90 耐熱温度(℃)-30~+120
1セット(2個)
780 税込858
当日出荷

透析やバッファー交換に使用可能です。ポリアクリルアミドゲル・アガロースゲル等の様々なゲルマトリックスからのタンパク質・RNA・DNA・オリゴヌクレオチド(>20nt)の抽出が可能です。
付属品チューブフローター×1 材質再生セルロース(硫化物・重金属フリー(EDTA処理済み))
1セット
14,600 税込16,060
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

松吉医科器械アームガード
穿刺部位の周囲の安全を確保しますので、安心して点滴や透析を受けられます。Φ30mmの通気孔が6ヶ所空いています。
材質ポリ塩化ビニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×175 松吉医科器械コード24-5022-00
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

ダイヤルを回すだけで容易に加圧・減圧ができます。 圧迫部のみのピンポイント止血ですので、他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。 圧迫部はソフトシリコンを使用していますので、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。 着脱部はマジックテープですので容易に外すことができます。
ベルト幅W×長さL(mm)30×260 材質本体/PC(ポリカーボネート)、ベルト/ポリエステル、圧迫部/シリコン 仕様EOG滅菌済(個包装)、ラテックスフリー 質量(g)28 アズワン品番8-4724-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00012000010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

1個
9,730 税込10,703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
9,730 税込10,703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2本)
799 税込879
翌日出荷

床を傷つけずに接着固定し、移動防止が出来ます。 既設設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易に出来ます。 M20以下のレベルアジャスターのボルト部を挟み込み、接着固定をします。 設備の底面下より固定具が出ないように固定出来ます。 ステンレス製品の為、耐水・耐油に優れています。 防振ゴム(10t)の高さまで調節可能です。
適合600kg/2個使用時 セット内容プライマーB×2 寸法(mm)100×205×40 使用環境温度(℃)0~40 アズワン品番2-9554-01 耐震性6強相当
1セット(2個)
29,980 税込32,978
13日以内出荷

長さ(mm)25 直径(Φmm)20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023A00104 松吉医科器械コード24-2669-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個×25袋)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

材質ステンレス(SUS-420J2) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,257 税込6,883
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


高濃度溶液の脱塩・微量サンプルの迅速処理。セッティングやサンプル回収などのハンドリングも抜群。トライアングル型スターラーバー
仕様●カプセル:12個 アズワン品番65-9539-94
1台
41,980 税込46,178
17日以内出荷

高濃度溶液の脱塩・微量サンプルの迅速処理。セッティングやサンプル回収などのハンドリングも抜群。トライアングル型スターラーバー
仕様●カプセル:8個 アズワン品番65-9539-95
1台
67,980 税込74,778
17日以内出荷

リザーバーを使った定容量連続濾過の際、透析操作の終了後、すぐ濃縮操作を行う時に使用します。本体中央部のノブを押すだけで切替ができるワンタッチ式です。緩衝液の組成変換、バッチ法による脱塩を行う時にも便利です。※オートクレーブ滅菌はできません。
付属品接続用チューブ2本(PCV製、両端コネクター付) 材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーン アズワン品番64-1187-13
1台
58,980 税込64,878
93日以内出荷

全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。 マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330 材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
仕様材質:本体/軟質塩化ビニール、食器/メラミン樹脂 アズワン品番65-2792-57
1セット
67,980 税込74,778
17日以内出荷

オオサキメディカル滅菌マーブルパッド
滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、トレータイプの滅菌済マーブルパッドです。 パッドの中心部を盛り上げ、円盤状に圧縮成形した、圧迫止血用パッドです。 表面素材にはレーヨン不織布を使用しています。 採血後や透析後の圧迫止血に最適です。 補助テープで固定して使用してください。
1箱(1個×100袋)ほか
5,498 税込6,048
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常に一定の透過力をもち、優れた透過性を示します。耐熱性・耐寒性があり、蒸気滅菌も可能です。内部に溶液を入れたサックはそのまま凍結させても破れません。シームレスですから試料の量に応じて切って使用できます。
種別透析用セルローズチューブ
1箱(1本)
15,100 税込16,610
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。 可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。 手洗い洗濯可。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アルミ(ステー) サイズフリー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×450×60 アズワン品番8-4540-01 松吉医科器械コード23-6929-00
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 動画あり
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 測定範囲(mg/L)0.05~2.0 本体寸法(mm)67×34×157 本体質量(g)300(ケース含) 測定方法DPD法 セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 取扱説明書(0.42MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2層ディスポタイプの防水エプロン/シート。歯科向けエプロン・小外科防水シート・透析時防水シート等として最適。
ブルー
1箱(500枚)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透析チューブの液漏れを防止します。
材質PA(デュポン製6.6ナイロン) 大きさ65×18×9mm 挟み幅50mm 耐熱温度(℃)-20~140 入数2本
1組(2本)
749 税込824
3日以内出荷

医療用チューブを把持する鉗子です。透析センターで多く使用されます。
材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000651M001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三恵社再生微語
2017/12/13~2018/12/2の著者入院、人工透析後のプログをまとめた内容
判型A5 ページ数176 著者名萩野脩二
1冊
2,000 税込2,200
4日以内出荷

濃縮-透析切替コックCHG-1、ストップコックSTP-1、ウルトラマニフォールドUHM-6、12用部品
アズワン品番64-1006-95
1箱(1個)
7,998 税込8,798
33日以内出荷

透析留置針被覆保護用フィルムドレッシング。 取口テープを付けた貼りやすく剥がしやすい設計。 EOG滅菌済。
寸法(mm)45×50 テープ幅(mm)45 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218130090 松吉医科器械コード23-3842-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(2枚×100袋)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

極低刺激性絆創膏。 柔軟性・透湿性を有するポリオレフィン系フィルム基材。 透析時の回路固定、ガーゼの固定。
テープ長さ(m)7
1式(24巻)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼付中の皮膚へのストレスを軽減 皮膚へ密着し、高い固定力を実現 透湿性が高く、長時間貼っていてもムレにくいので、浸軟を防ぎ、皮膚刺激を抑えます。
用途ガーゼ、カテーテル、チューブ、透析時のカ回路固定に 材質ポリウレタン不織布 ベージュ テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系
1箱(12巻)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換時の痛みや組織損傷を軽減します。 新生児・高齢者・透析患者など脆弱皮膚の患者に使用できます。
材質PU(ポリウレタン)
1巻
3,098 税込3,408
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)