カットして、貼り付けるだけで結露をガード!
ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート
寸法(mm)1000×1000
熱伝導率(W/mk)0.031
窓ガラスの結露を強力吸収します。
吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。
凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)8
規格防炎認定商品
世界初の冷感機能生地「SHAKE&COOL」使用。吸水させ、絞って振るだけで、生地温度が低下します。
紫外線遮断率(UVカット)98%。紫外線保護指数(UPF)50+。抗菌仕様。洗濯機で洗えます。ポリマーや合成樹脂、防腐剤は一切使用していません。
混率(%)ポリエステル100
寸法(cm)30×110
窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
テープ幅(mm)30
テープ厚さ(mm)4.5
こんなお得な商品も!
玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
吸水・速乾仕様の雨の日に適したマット。特殊な形状で水を溜めながら、すばやく乾燥させて快適さを保ちます。ダイヤモンド柄が新たに追加されました。
用途屋外 屋内 吸水マット
厚さ(mm)約8
材質表面:ポリプロピレン70% ポリエステル30% 裏:面特殊合成ゴム(NBR)
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途結露・カビの防止に。
材質基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)2000
幅(mm)60
厚さ(mm)4.5
長さ(m)2
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
珪藻土トレーでサラっと速乾。抜群の吸水力。お手入れ簡単。
材質珪藻土
繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。
質量(g)27
シートサイズ(mm)290×290
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。
厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
高い通気性によりムレ感を軽減した清涼クリーンスーツ。
優れた通気性:一般防塵素材の約20倍の通気度100cc(メーカー比)。
検査時の映り込み防止。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
色黒
混率(%)ポリエステル100
速乾素材クールマックスを使用することで優れた速乾性を実現。 高吸水繊維ベルオアシス内臓で気化熱効果をアップ。 リバーシブルで使えて便利。 意匠登録番号第1414765号
種類ジェル(首もと用)
セット内容本体(冷か朗)、シート保冷剤、ジェル保冷剤
材質本体:ポリエステル100%(クールマックス)、高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン(日本製) ジェル保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン(日本製)
色ネイビーXグレー
本体質量(g)約40
寸法(長さL×幅W)(mm)63.5×22
1セット
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
色白
長さ(mm)1000
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
高級アルコール配合で速乾・除菌。
タバコ・ヤニ・手油・油膜を除去。
消臭効果があります。
用途自動車室内全般(ダッシュボード、シート等)の除菌&クリーナー。
家庭用のガラス製品、鏡の除菌クリーナー。
容量(mL)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×63×215
危険物の類別非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。
用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。
仕様食品衛生法適合品
材質レーヨン不織布
厚さ(mm)約0.66
質量(kg)1
シートサイズ(mm)350×610
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)
テープ厚さ(mm)3
保温厚3mm
脱着が楽ラク、広めの通し穴なのでするっと通って戻しやすい。さらっと快適ニット素材使用。抗菌タイプ。締め付け感を緩和する。通常のものより摩擦が少なため、金具をドアに挟むリスクが少ない。肌触りの良い吸汗ニットでさらっと快適
形状超楽々シートベルトパッド
色ブラック
材質(本体)(表地)ポリエステル
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×320×50
1個
¥829
税込¥912
3日以内出荷
吸汗速乾素材でさらっとドライ !
用途いつも爽快 ! 吸汗速乾シートカバー
材質ポリエステル
サイズ前席 1枚
適合車種【トヨタ】アクア、アリオン、ヴィッツ、エスティマ、シエンタ、スペイド(運転席のみ)、タンク、プレミオ、ポルテ(運転席のみ)、ルーミー、【日産】ウイングロード、エクストレイル、ジューク、ノート、マーチ、【ホンダ】ステップワゴン、フィット、フリード(+)、【スバル】ジャスティ、【マツダ】デミオ、【三菱】ミラージュ、【スズキ】クロスピー、ジムニー、スイフィト、ソリオ、ハスラー、【ダイハツ】トール
失禁などで車椅子が汚れることを防ぐ、速乾性に優れた吸水防水素材のカバーです。表面のドライ感が持続します。車椅子のフレームに紐を括り付けて使用します。シミが付きにくく、業務用洗濯機に対応する耐久性の良いカバーです。耐久性・耐熱性に優れます。
材質表面(吸水層)/ポリエステル100%、中身(防水層)/高耐熱PU(ポリウレタン)、裏面(防水層保護)/綿35%・ポリエステル65%
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(耐熱温度160℃)
夏はひんやり28度以下の最適な涼しさが5時間続く。冬はポカポカ35度前後の温かさが5時間続く。温度調節シート:冷やし過ぎず、温め過ぎない最適な温度を保ちます。吸水速乾生地採用:汗をすばやく吸収・乾燥させ、汗をかいてもさらさら快適。やわらかジェル:冷凍庫で冷やしても固くなりにくい。大きめサイズのジェル:汗をかきやすい背中の汗ムレをしっかり防ぐ。ふかふかクッション:クッション性が高く、ふかふかやわらかい
1個
¥2,980
税込¥3,278
8日以内出荷
メガネについた指紋・皮脂汚れをすっきり落とすクリーナーです。スマホ、タブレット、携帯ゲームにも使える速乾タイプです。大きめのシートでたっぷり拭けます。個包装で1回使い切りタイプなので衛生的です
シートサイズ(mm)125×155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×54
入数1枚入り×40包
関連資料スマホ・タブレットにも!【メガネクリーナー】(1.28MB)
商品タイプ使い捨てシート
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
丸洗OK
さらっと快適!
吸湿速乾ニット使用。
材質(本体)(表地)ポリエステル100%、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100%
質量(g)220
タイプシングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.3×45
拭くだけでレンズのクリーニングと曇り止め処理ができます。マスクを併用してもメガネが曇りません。拭きスジ、拭き跡が残りにくい速乾性のウエットシートです。
商品タイプ使い捨てシート
トラスコ品番375-4944
種別速乾ウエットシート
材質不織布・エタノール・界面活性剤
質量(g)44
アズワン品番64-1129-29
1個(20枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートが気になる手あか、くもり、タバコのヤニよごれなどをしっかりかき取ります。
拭きスジが残りにくい速乾タイプでスッキリ透明な仕上がりです。
洗剤を使用していないので2度拭きいらずでベタつきません。
1枚のシートでお掃除できる目安は、約90×180cmの窓ガラス1枚分(両面)です。
用途窓用
成分水・エタノール・除菌剤
材質レーヨン・ポリエステル・ナイロン
シリーズ激落ちシート
シートサイズ(mm)300×200
アズワン品番64-1226-39
適合用途窓用
1パック(15枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能)
接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能)
アナログ・パルス出力標準装備
ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能)
バックライト付き大型LCD)
三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9
付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個
質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ
検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)
出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下
測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))
表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)
電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時)
測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント)
負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上
変換方式10bit D/A 変換方式
警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。
保存温度範囲(℃)-10~50
反射検出距離20~300
ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min)
オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示
回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示
表示更新時間約1秒
メモリー機能最大20データ
周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用
積算機能入力信号のパルスを積算カウント
周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
リニアニティ±1%/F.S.
出力更新時間50ms+1周期 時間以内
温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)
フルスケール設定誤差±0.5%/F.S.
出力論理正論理
汗取りシートは超吸水速乾材を使用しており、おでこの汗を吸着してくれます。作業帽や一般の帽子にも取り付けが可能です。
用途熱中症予防対策に。
仕様手洗い可(洗濯石鹸・柔軟剤不可)
トラスコ品番105-5199
材質汗取りシート本体:ポリエステル、裏面:PVC
色ブラック
1枚
¥899
税込¥989
翌日出荷
指紋・皮脂汚れスッキリ。くもり止め成分配合。速乾ウェットシート拭き跡が残らない。
1個(20枚)
¥159
税込¥175
8日以内出荷
エレベーター壁面保護シートの吊り下げ等に最適です。
横方向は上部端に水平1列、縦方向は両端に2列、100~150mmピッチ間隔で1列となる様に取り付けて下さい。
表裏があります。 筋のある面を保護シート材に速乾ボンド等で接着します。
長さ(m)10
材質フェライト(鉄成分)+塩素化ポリエチレン(樹脂成分)
1巻
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/端末背面を邪魔しない、細身で頑丈なステンレス挟み込みシート付属/水に濡れても乾きやすい速乾タイプ/カジュアルなバイカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケースやわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。
材質ポリエステル+PP+亜鉛合金
質量(g)本体28.6(本体)/53.9(パッケージ込)
ひも幅(cm)約0.6
端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/水に濡れてもすぐに乾く速乾タイプ/カジュアルなバイカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
付属品ケーブル穴用挟み込みシート
材質【ストラップ】PP+亜鉛合金+ポリエステル、【挟み込みシート・クリア】TPU・鉄
本体質量(g)28.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【挟み込みシート】約55×0.6×36
対応機種iPhone、スマートフォン 各種
ストラップ幅(mm)約6
ストラップ長さ(cm)約40~70
適合ケース【対応ケース】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のもの・ハイブリッドケース※シリコン製および柔らかい素材・薄型のケースは使用できません。※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。
カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
適合機種SE3
材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。
質量(kg)1
容量(L)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215
特性速乾性、高い洗浄力
1個(1000mL)
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
体圧を効果的に分散する独自のキューブ5層構造のマットレスです。中央部分とサイド部分のウレタン積層の違いで寝心地の良さと使いやすさを両立。電動ベッドのリクライニングにフィットします。外装生地は取り外して洗濯可能です。(ネット使用)
材質側生地/表地:ポリエステル100%(吸水速乾タイプ)、マチ・裏地:ポリエステル100%、中袋生地:表面ポリエステル100%、裏面ポリウレタンシート使用(防水加工)、中材/ウレタンフォーム
質量(kg)8
寸法(cm)約91×191×12
アズワン品番69-3154-10
1個
¥169,998
税込¥186,998
7日以内出荷
身体をしっかり支え、適度な弾力性で寝返りもしやすい、体圧を効果的に分散する独自のキューブ3層構造のマットレスです。電動ベッドのリクライニングにフィットします。寝心地快適で、衛生面にも配慮しています。
材質側生地/表地:ポリエステル100%(吸水速乾タイプ)、マチ・裏地:ポリエステル100%、中袋生地:表面ポリエステル100%、裏面ポリウレタンシート使用(防水加工)、中材/ウレタンフォーム
質量(kg)約6.4
寸法(cm)約91×191×10
アズワン品番69-3154-09
1個
¥114,998
税込¥126,498
7日以内出荷
ハイスペック帽体、サーキット対応ビッグサイズ。高強度複合素材構造(A.C.T.-EVO/R)を開発、欧州ECE22-05規格と国内MFJ規格をクリアした軽量高剛性帽体。"ウェイクスタビライザー"による気流コントロールで、優れた走行安定性を実現。新設計「SAF-Wシールド」を採用、シールド曇りを抑えるピンロックシート(Pinlock Original Insert Lens)を同梱。肌にあたる部分に肌触りの良い速乾COOLMAX 生地を使用。内装フル脱着も可能。操作しやすい形状のチン/ヘッド/リアベンチレーションを採用、効率良く走行風を導入、内部の熱気を排出。眼鏡をスムーズにかけることができるチークパッド形状「眼鏡用スリット」機能。アンダートリム形状の工夫により、ストレスが少なくスムーズなヘルメットの脱着を実現。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。走行中に発生するあご付近の風の巻き込みを軽減するウインドシャッターを同梱。
付属品SAF-W Pinlock Original Insert Lens 1枚、ウィンドシャッターNo.2
規格ECE22-05、JIS、MFJ公認
シールドSAF-Wシールド(クリア)
関連キーワード