造園屋さんが拡げる養生ネット
仕事の手際よいのは回収ネット。
あえてハトメをしていません、ゴミが絡まないように、寄せ集めし易い様に職人さんからの声を聞きました。
あおられないように通気性に良いメッシュ生地、しなやかで植木に掛けても養生し易い・使い勝手が一番。
用途植木・造園
色ブルー
材質ポリエチレン
寸法(m)1.5×3
目合い(mm)約1
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。
材質(基布)PE、(ベルト)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)720
質量(kg)3.2
太さ(mm)軸及び握り部:25
先幅(mm)(頭部)117
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。
柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。
種別エンドレス形
ベルト幅(mm)40
ベルト厚(mm)5
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。
質量(g)6600
大工・仮枠工事・造園作業他様々な作業時で使えます。着脱簡単なワンタッチバックルタイプです。バックルはスチール製(メス側)でハードな作業にも耐えます。強度があってしなやかなベルトです。
用途大工、仮枠工事、造園作業他に
ベルト寸法(mm)(約)48×1300
バックルスチール製(メス側)ワンタッチバックル使用
仕様着脱簡単なワンタッチバックルタイプ
丸太かパイプを3本ご用意ください。
スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。
脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等
適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に!
便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!
用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。
材質PP
耐荷重(kg)約15
寸法(m)1.5×1.5
商品タイプ本体
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
キャッチコピー:簡単に草木やしげみを再現できる!。商品説明:樹木、下草、草むらの再現に最適です。乾燥後にボンドが固まり硬度が出るので植栽・塗装が簡単にできます。
セット内容ジオラマスポンジホワイト30g×1、工作ボンド60g×1、水さし(スポイト式)×1、チャック付きポリ袋×1
材質スポンジ、ポリビニルアルコール(PVA)、防腐剤、PE
寸法(mm)180×170×40
包装形態(1個)袋入り
1個
¥455
税込¥501
3日以内出荷
替刃式。花や野菜を傷める事無く、際まで除草ができる!
材質刃/ステンレス焼入れ、柄/鉄丸パイプ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)331×54×27
アズワン品番64-3245-26
1個
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
大型チリトリとしてはもちろん、園芸造園作業や砂利すくいにもご使用いただけます。目立つ色のため、同化しにくく置いた場所がすぐにわかります。軽量で長持ちする構造です。農業・造園・清掃作業等に幅広く使用されています。
材質ポリエチレン(PE)
色青
トラスコ品番859-7197
幅(mm)520
高さ(mm)170
質量(g)910
奥行(mm)515
2018年トラスコ掲載ページ9 0215
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林
板厚(mm)1.5
仕様強靭ボディ、UPタイプ
目の粗さ荒目
天然素材なので腐食し、土に還元されます。
摩擦に非常に強い。
3つ打タイプ。
用途街路樹の結束。
造園樹木の根巻。
植木のお手入れに。
こんなお得な商品も!
モッコ PPクロス 1トン用
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496
材質ポリプロピレン
質量(kg)約2.3
色ベージュ
ベルト長さ(m)1.6
寸法(cm)180×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
プロユースから一般ユースまで、幅広いユーザーの使用を想定した『グランドシールド』シリーズ。砂利や人工芝の下敷型の防草シートで、地表に露出していなければ、半永久的に使用可能です。耐久性の高いポリエステル高密度不織布はチガヤやススキなどの強壮雑草の育成も防ぎます。砂利下、人工芝下での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は100cm間隔、それ以外は200cm感覚での打設をおすすめします。砂利下、人工芝下での使用における耐用年数:半永久的
用途砂利下・人工芝下・ウッドデッキ下など構造物の下、犬走り、住宅の軒下など(地表使用は想定外)
材質高密度ポリエステル
色グレー
長さ(m)25
FRP芯材を入れているので自立します。FRP材を使用しているので復元性に優れます。底部シート生地を二重にしていますので耐久性に優れます。小さくたためるので、持ち運びに便利です。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの回収袋として。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の回収に。収穫物の簡易収納袋として。作業用品運搬、工具入れ、運動具の収納バックとしても便利です。
材質本体:ポリプロピレン、芯材:FRP、縫製糸:ポリエステル
色黒(内側:グリーン)
関連キーワード