商品豆知識
セット内容1袋2個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥639
税込¥703
5日以内出荷
材質鋼
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
1個
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
1セット
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
1セット
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
アルロックキャリー用2連結金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
アルロックキャリー用4連結金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
厚さ(mm)32
幅(mm)300
色167J、279N、146TH、147TH、363TH、404TH、420TH、421TH、384J、415N、426TW、469TY、470TY、558TW、559TW、571TH、568N、569Q、573QJ、578TH、597TQ、695TL、2000TL、2011TH、1021G、2213J、2012TH、2031QJ、2040QJ、2041QJ、2050TL、2051TL、2221J、2223J、2052TL、2054TL、2055TL、2061TH、2062TH、2063TH、2413N、2774J、2215TH、2225QJ、2600TH、153M、174M、274M、6400CN、6400CK、6400CR
長さ(mm)1810
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
連結面の側板を外し、フレーム同士を固定します。
天井部には天井カバーを取り付けます。
セット内容連結フレーム(鉄)、左右×各2本、天井カバー×1本、取付ねじ×12コ、六角ボルトM8×6コ、フランジ付、ナットM8×6コ
色本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ラック同士を上部で連結する場合に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
適合機種AHシリーズ、FCシリーズ、FSH、FSV、FSNA、FSシリーズ(組替仕様:天井板配線ラダー取付用タイプ、天井板アイボルト取付用タイプ)
セット内容連結金具×2コ、六角ボルト×4コ、ばね座金×4コ、座金×4コ
材質本体:鉄
質量(kg)0.6
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥1,888
税込¥2,077
5日以内出荷
適合機種(D)ARC全機種
セット内容連結金具8コ、六角ボルト4コ、フランジ付ナット4コ、ねじ×16コ
質量(kg)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
作業台用オプション
作業台を長手方向に自由に連結することが出来る、便利な連結金具。
用途耐震対策、安全対策として
グリーン購入法適合
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.65MB)
作業台用オプション
作業台を長手方向に自由に連結することが出来る、便利な連結金具。
用途耐震対策、安全対策として
グリーン購入法適合
色ダークグレー
アズワン品番64-5296-68
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
取扱説明書(0.65MB)
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途国際陸上施設連結用
呼び径65A
RoHS指令(10物質対応)対応
この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途国際陸上施設連結用
呼び径65A
RoHS指令(10物質対応)対応
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品金具2個・ビスセット付
材質SUS304
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1セット
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1台
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
均等耐荷重(kg)120
外寸(幅W×高さH)(mm)400×895
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
使用荷重(kg)2
材質鋼線
内径(Φmm)21
線径(Φmm)2.4
外径(Φmm)25
表面処理ニッケルメッキ
アズワン品番64-5136-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に安全コードなどを取り付る事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に安全コードなどを取り付る事ができます。
手軽に落下防止用コードと工具を連結させれる
用途落下防止用コードと工具結させる
使用荷重(kg)1
寸法D(Φmm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に落下防止コードなどを取り付ける事ができます
材質ステンレス
深さ(mm)約15
太さ(Φmm)4
開口部(mm)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥649
税込¥714
翌日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
ネットとワイヤなどを連結するための金具です。幅広い用途で使用されています
用途連結金具
ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくくしっかりと連結します。
用途連結金具として
RoHS指令(10物質対応)対応
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はステンレスで錆びに強いです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
穴数5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ