RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力スピード = 1425 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 12 V dc最大出力トルク = 3000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 8mm許容入力 = 41.3 Wギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 98.5mm幅 = 44.6mm許容電流値 = 5.28 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 975D42 mm遊星ギア式モータ - 975Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,470
税込¥11,517
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:モータ●取り付けキット. Maxon RE36 mm及びRE40 mmモータをGP42 mm遊星ギアヘッドに取り付けるための取り付けキット. キットの内容. RE36 mm: 中間プレートロックリングと6 x O 2.5 mmグラブねじ RE40 mm: 上記と同様、ただし3 x O 3 mmねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,160
税込¥12,276
7日以内出荷
ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 6 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 1 Nmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 512.85:1寸法 = 39.6 (直径) x 100.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 72mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 8.5 → 14 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 1 Nmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 243.8:1寸法 = 39.6 (直径) x 97.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 69mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 35 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 40 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 94.37:1寸法 = 39.6 (直径) x 95 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 66.5mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 110 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 15 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 29.75:1寸法 = 39.6 (直径) x 92.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 64mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 41.3 W。出力スピード = 116 rpm。軸径 = 8mm。最大出力トルク = 1.8 Nm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 44.6 (直径) x 133.9 mm。許容電流値 = 5.5 mA。長さ = 111.9mm。幅 = 44.6 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。42 mm遊星ギア式モータ - 975Dシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7.85 W。出力スピード = 228 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 2399 gcm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 32 (直径) x 73.9 mm。許容電流値 = 990 mA。長さ = 73.9mm。幅 = 32 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。RS Pro 、 12 V dc 、 2399 gcm 、ブラシ付き DC ギア式モータ、出力速度 228 rpm低速で効率的ながら高い始動トルクを発揮するモータをお探しですか.これらの 12 V dc ギアモータには、低速度動作用に効率を最適化しながらトルクを向上させる遊星ギアヘッドが付属しています。 RS Pro 製品と同様に、これらのモータは高品質な構造を誇る高品質な製品です。このギアは、自己潤滑性を備えた頑丈な焼結青銅ベアリングを備えているので、摩擦が軽減し、メンテナンスが少なくて済みます。モータはブラシを使用してモータの巻線に電流を供給するため、低速でもスムーズな動作が可能です。各 DC ギアモータは、その堅牢な構造により、コンパクトなサイズと軽量性にもかかわらず、過酷な環境で長時間使用できます。ヒートシンクとして機能する鉄芯を備えているため、温度過負荷が発生しにくくなっています。 遊星ギア式モータは、産業用途とモデリング用途の両方に役立ちます。オートメーションやロボットからマッサージチェアやゴルフカートまで、あらゆる用途で使用されています。特長と利点.遊星ギアヘッド付きのブラシ付き DC モータ .出力速度は 228 rpm です .最大出力トルクは 2399 gcm です .供給電圧は 12 V dc です .定格電流: 990 mA .定格電力: 7.85 W .シャフト径: 6 mm .長さ 73.9 mm .幅 32 mm (直径 .重量: 213 g . 鉄心RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
仕様出力スピード = 14.5 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 180 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様出力スピード = 70 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 196 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様出力スピード = 14.5 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 90 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様出力スピード = 22 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様出力スピード = 140 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 98 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
仕様出力スピード = 1550 rpm電源電圧 = 12 V, 3 → 12 V dc最大出力トルク = 68 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.394 Wギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 41.8mm幅 = 16 (Dia.)mm許容電流値 = 85 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 941D表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 15 mm遊星ギヤ付きモータ - 941D シリーズ. 工業及びモデル用途向け 焼結青銅ベアリング付きの頑丈で強力な高品質モータ 青銅製アウトプットベアリング付きの金属製ギヤボックスにより、モータからギヤボックスに高いトルクを伝達可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,288
税込¥4,717
7日以内出荷
保護構造IP65
構造遊星減速機
潤滑方式グリース
入力回転数(min-1[r.p.m])3000
周囲湿度(%RH)80以下(結露のない事)
取付方向取付自由
標高(m)海抜1000以下
雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃ないこと
周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨負荷慣性モーメント比適合サポートモータ慣性モーメントの10倍以下
減速段数1段原則
耐震性49m/s2以下(5G)
適合型式【サポート】三菱電機サーボモータHK-KT、HG-KR
許容入力回転数(min-1[r.p.m])6700
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:57シリーズ●比率10:1 (品番< 363-6315') 363-6315 で10 %ディレーティングがあります。. 遊星ギアヘッドシリーズ57. 広範囲のモータに取り付けできる産業用タイプのギアヘッド 高トルクでコンパクトなサイズの遊星構造 NEMAサイズ23フレームサイズ バックラッシュ低減 ピニオン2個付属 モータへの取り付けには取り付けキットが必要 高い原動力、正確な速度制御、又は位置制御が必要とされる産業、処理、科学的用途に最適. 取り付けキット. これらのキットは、シリーズ57産業用遊星ギアヘッドをモータ製品に接続するために使用されます。 キットは、取り付けクランプ、アダプタ、取り付けねじで構成されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,800
税込¥8,580
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:57シリーズ●比率10:1 (品番< 363-6315') 363-6315 で10 %ディレーティングがあります。. 遊星ギアヘッドシリーズ57. 広範囲のモータに取り付けできる産業用タイプのギアヘッド 高トルクでコンパクトなサイズの遊星構造 NEMAサイズ23フレームサイズ バックラッシュ低減 ピニオン2個付属 モータへの取り付けには取り付けキットが必要 高い原動力、正確な速度制御、又は位置制御が必要とされる産業、処理、科学的用途に最適. 取り付けキット. これらのキットは、シリーズ57産業用遊星ギアヘッドをモータ製品に接続するために使用されます。 キットは、取り付けクランプ、アダプタ、取り付けねじで構成されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,570
税込¥22,627
7日以内出荷
仕様●電源電圧: 24 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●許容入力: 22.8 W●出力スピード: 575 rpm●軸径: 8mm●最大出力トルク: 20 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: プラネタリー形●ギア比: 5:1●寸法: 40.5 (直径) x 86 mm●許容電流値: 950 mA●長さ: 86mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - E192シリーズ. 遊星ギア式DCモータE192シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc VDR及びコンデンサによるモータ干渉抑制 出力シャフトは2つのボールベアリングでサポート 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様出力スピード = 1085 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 12 V dc最大出力トルク = 9734 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 12mm許容入力 = 38.7 Wギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 98.5mm幅 = 51.8mm許容電流値 = 4.61 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 986D52 mm遊星ギア式モータ - 986Dシリーズ. 工業及びモデル用途向け 高品質モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,530
税込¥26,983
5日以内出荷
関連キーワード