26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物 等級EP 化学式NaBO3 4H2O 濃度(%)≧95.0 化学組成NaBO3 4H2O アズワン品番89-0066-75 危険物の類別非危険物 特性火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量153.86 PRTR法第1種 CAS登録番号10486-00-7 別称過ほう酸ナトリウム四水和物
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称四ほう酸ナトリウム十水和物 等級一級 化学式Na2B4O7 10H2O 濃度(%)99.0-103.0 化学組成Na2B4O7 10H2O 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0066-48 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (消化管、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量381.37 PRTR法第1種 CAS登録番号1303-96-4 別称ほう砂
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称ほう酸 等級一級 化学式H3BO3 濃度(%)≧99 化学組成H3BO3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-35 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量61.83 PRTR法第1種 CAS登録番号10043-35-3
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

名称Sodium tetraborate, decahydrate 等級特級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式Na2B4O7 10H2O 濃度(%)99.5-101.0 化学組成Na2B4O7 10H2O 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0066-47 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (消化管、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量381.37 PRTR法第1種 CAS登録番号1303-96-4 分子式Na2B4O7・10H2O 別称ほう砂
1本(500g)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

名称ヘキサメタりん酸ナトリウム 等級EP 化学式mainly (NaPO3)6 濃度(%)67-70 化学組成mainly (NaPO3)6 アズワン品番89-0066-64 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量611.77 CAS登録番号10124-56-8
1本(500g)
2,098 税込2,308
当日出荷

名称ホウ酸 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式H3BO3 濃度(%)≧99.5 化学組成H3BO3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-11 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量61.83 PRTR法第1種 CAS登録番号10043-35-3
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個(50g)
459 税込505
当日出荷

白菜などアブラナ科野菜のホウ素欠乏対策に。
適合作物白菜、アブラナ科野菜
1個(500g)
879 税込967
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称過炭酸ナトリウム 等級化学用 CP 化学式Na2CO3 1.5H2O2 化学組成Na2CO3 1.5H2O2 アズワン品番89-0066-77 危険物の類別非危険物 特性火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量157.01 CAS登録番号15630-89-4 別称炭酸ナトリウム・過酸化水素化物
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

ワイドマジックリン(業務用) 花王 動画あり
つけておくだけでスッキリ洗浄。 アルミ製品にも使える安心設計。 洗浄と同時に除菌・防臭ができる。
商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(5%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、発泡剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、防錆剤、金属封鎖剤、安定化剤 形状液体 タイプ粉末タイプ シリーズマジックリン 使用量水10Lあたり90g(汚れがしつこい場合200g)、洗濯槽/50Lに対して180g、排水パイプ/1回あたり18g
1袋(1.2kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

白アリミケブロック(希釈済み) 吉田製油所 動画あり
低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。 シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。 JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。 アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。 水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 (公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録
用途【用途】 木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。 【使用方法】 薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に原液のまま塗布または吹き付けて下さい。
1缶(2L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色柄にも使える過炭酸ナトリウム100%の酸素系漂白剤です。漂白・除臭・除菌に家庭のいろんな場面で使えます。
液性弱アルカリ性 成分過炭酸ナトリウム(酸素系) 使用の目安30Lの水に15g アズワン品番64-1226-95
1個(750g)
529 税込582
当日出荷

部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。 歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。 毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズポリデント
1個(48錠)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置くだけで有効成分の働きにより、ゴキブリを駆除。ゴキブリが食べやすい半なまタイプ。うす型容器で狭い場所にも使用できます。本品は設置後約6ヵ月効果があります
区分防除用医薬部外品 適合害虫ゴキブリ 有効期間約6ヵ月 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(24個)
599 税込659
当日出荷

シミや黄ばみ、黒ズミ汚れに強いプロ仕様の衣料用漂白剤です。酸素系ですので、色柄物の衣類にも安心して使えます。
用途衣料のシミ・部分汚れ、 黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌消臭で使用します。 液性酸性 成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキアルキレンアルキルエテール)、安定化剤 形状液体 段数積重可能:3段(気温40℃、湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290 使用の目安30Lの水に20~40mL 関連資料(0.7MB)
1箱(5kg×3本)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

2種の液をまぜるだけで、スライムが作れるキットです。 飽和ホウ砂水溶液を作る手間がかかりません。 元の材料に青色が付いていますが、絵の具を混ぜて色を変えることもできます。
セット内容PVA溶液(100mL)、ホウ砂溶液(100mL)
1個
639 税込703
当日出荷

低臭速乾で作業性が良いシロアリ駆除剤です。 防蟻性だけでなく、防腐防かび効果もあります。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 JISK1571適合品
主な用途 標準使用量300mL/m2 乾燥時間(時間)48(20℃時) 使用後の手入方法刷毛:水洗い 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 希釈液不要 特性防腐、防カビ、速乾
1缶(2L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部分入れ歯・総入れ歯兼用の入れ歯洗浄剤です。除菌率は99.9%、強力除菌で入れ歯をいつも清潔に保ちます。 しかも酵素配合で入れ歯に付着した汚れもしっかりと洗浄します。 漂白洗浄成分が入れ歯のにおいをスッキリと消臭。ミントの香りで爽やかさもアップ。毎日の使用でさらに効果が増します。 5分間の嬉しい短時間洗浄。約150mlの水、またはぬるま湯(40~50℃)に本品を1錠入れ、入れ歯を浸すだけ。1晩浸すと、より高い洗浄効果を得られます。 洗浄後は、水でよくすすいで完了です。
用途入れ歯の洗浄 液性中性 成分漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、陰イオン系界面活性剤、酵素、漂白活性化剤、炭酸塩、クエン酸、重炭酸塩、結合剤、滑沢剤、香料、色素 種別指定医薬部外品 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(120錠)
439 税込483
当日出荷

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

入れ歯には毎日雑菌が付着します。タフデントは、目に見えない雑菌を効果的に除去し、口臭・歯ぐきへの悪影響を予防します。 すみずみまで除菌!除菌率99.9% 除菌活性化成分(TAED)配合。ニオイの原因菌を除去。 頑固な汚れを落とし、ヌメリ・ネバつきもスッキリ! ミントの香りでスッキリ爽快!
液性中性 成分発泡剤(炭酸塩、有機酸)、酸素系漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、賦形剤、歯石防止剤、界面活性剤(アルキルスルホ酢酸塩)、漂白活性化剤(TAED)、酵素、香料、防錆剤、色素 シリーズタフデント
1個(48錠)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入れ歯の汚れを落とし、しっかり除菌することで、口臭予防や「残った歯」を守ることにつながります。 すみずみまで除菌、しっかり洗浄!除菌率99.9% 除菌活性化成分(TAED)配合。 歯ブラシだけでは取り除きにくい、金具についた汚れ、目に見えない雑菌まで除去。 植物由来の消臭成分DEOATAKを配合。 漂白成分などの作用でニオイの原因菌を除去。 大切な金具にやさしい!変色防止成分(防錆剤)配合。 ミントの香りでスッキリ爽快!
用途部分入れ歯の洗浄 液性弱アルカリ性~中性 成分発泡剤(炭酸塩、有機酸)、酸素系漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、賦形剤、歯石防止剤、界面活性剤(アルキル硫酸塩)、漂白活性化剤(TAED)、酵素、香料、消臭剤(DEOATAK)、防錆剤、色素 シリーズパーシャルデント
1個(48錠)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライオン歯科材エラック義歯洗浄剤
・優れた洗浄力・除菌力、使いやすい顆粒タイプの義歯洗浄剤。・傾けるだけで1回分が出る計量カップ。
成分ぺルオキシ硫酸-水素カリウム混合物、過ホウ酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、トリポリリン酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、酵素
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

風呂水給水ホース専用の洗浄剤と2種類の交換用フィルター付き。風呂水給水ポンプのホースもフィルターもまとめてキレイに!セット内容は3回分(4g×6錠)の洗浄剤と2種類のフィルター付き。使い方は、錠剤2個入れて給水するだけ!ドロドロヌメリを洗浄!
材質洗浄剤:炭酸ナトリウム(45%)、発泡剤(コハク酸)、過ホウ酸ナトリウム、過硫酸水素カリウム、除菌剤、粗目フィルター:ポリエステル、細目フィルター:ポリウレタン 質量(g)洗浄剤:約25、フィルター約2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)洗浄剤:1錠あたり約20×8、フィルター:粗目フィルター約50×7、細目フィルター約50×8
1個
699 税込769
4日以内出荷

漬け置き洗いに適したタブレットタイプのマウスピース洗浄剤。 付着している菌を5分で99.9%除去します。(すべての菌に効果があるわけではありません) 漂白剤・界面活性剤・酵素の力で汚れをスッキリ洗浄します。 洗浄によりニオイの元を落とし、口臭への悪影響を防ぎます。 日本製
仕様●商品サイズ:幅100×高さ160×奥行90mm●重量:508g●内容量:2.8g×108錠●液性:中性●成分:漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、アニオン系界面活性剤、アルミノケイ酸塩、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、セラック、漂白活性化剤(TAED)、酵素、発泡剤、結合剤、流動改善剤、香料 アズワン品番68-0510-48
1ケース(24個×108錠)
28,980 税込31,878
6日以内出荷