メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。
UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする)
ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ
材質ポリカーボネート樹脂
質量(g)45
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
種類遮光メガネ
質量(g)43
材質(フレーム)プラスチック
耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業
種類遮光メガネ
タイプポリカレンズ
機能メガネ併用可
質量(g)45
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業
種類遮光メガネ
仕様メガネ併用可
タイプポリカレンズ
規格JIS規格品
機能つる調整可
質量(g)37
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
種類防じんメガネ
仕様JIS規格外品、UVカット
材質ポリカーボネート樹脂製
タイプポリカレンズ
機能メガネ併用可
質量(g)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。
ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用
遮光度#10
質量(g)106
種類ゴーグル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6
質量(g)92(サイドプロテクター含まず)
種類遮光メガネ
使用温度範囲(℃)-5~55
外形寸法(mm)149×173×56
電源リチウム電池(CR-2032×2個)
感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)
電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)
応答速度1/20000秒
視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)
アズワン品番64-9308-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね
遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類遮光メガネ
規格JIS T8141
タイプJIS規格品
仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能
質量(g)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く)
機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可
材質(フレーム)真鍮クロームメッキ
材質(レンズ)強化ガラス
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光
種類JIS規格品
JIS規格JIS T8141規格品
遮光度#3
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ
標準質量(g)85
紫外線透過率(%)0.0003以下
機能UVカット
特性メガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質プラスチック(フレーム)
色ブラウン(フレーム)
質量(g)60
種類遮光メガネ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64
レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET
機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
二眼形遮光めがねのスタンダードタイプ(大型)
種類JIS規格品
レンズポリカハードコート
機能つる調節可
材質(レンズ)ポリカレンズ
サイズW148×H56×D149(mm)
質量(g)44
フレームプラスチック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×56×149
フレーム色ダークブラウン
材質(フレーム)プラスチック
スポーティでスタイリッシュな遮光メガネです。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。
材質フレーム:TR90、レンズ:ポリカーボネート(PC)
種類遮光メガネ
2018年トラスコ掲載ページ7 0360
仕様レンズ…ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…44g 遮光度#3 フレームは顔に合わせて角度調節可能。 ニュークッションバー付
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
めがねに取付けのクリップオンタイプです。
上下自在型です。
用途ガス溶接作業に
仕様UVカット
材質レンズ:セルロースプロピオネート、フレーム:銅合金
質量(g)15
タイプフリップアップ
種類遮光めがね
レンズ色グリーン
レンズ厚さ(mm)約1.2
仕様有害な紫外線を99.9%遮断します。 レンズ…JIS規格同等ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…43g 遮光度#3 クッションバー付、メガネ併用可能型
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
メガネの上からもかけられます。
伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。
接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。
飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
用途電機溶接用遮光サングラス
遮光度#8
材質ポリカーボネート
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。
二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類JIS規格品
仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
規格JIS T8141
機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可
材質(レンズ)ポリカレンズ
特性メガネ併用可
質量(g)39
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145
材質(フレーム)プラスチック
着脱式の緑色のサイドシールド付
用途溶接・熔接・電炉・紫外線・赤外線・アーク光・有害光線
種類遮光メガネ
質量(g)40
材質(フレーム)メタル
材質(レンズ)ポリカーボネート
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50
めがね使用者のレンズにセットするワンタッチ形式
仕様汎用タイプ、フロント形
質量(g)20
種類遮光メガネ
レンズ色グリーン系
材質(レンズ)ポリカーボネート
国内では希少な強化ガラスを使用しています。耐摩耗、耐薬品、耐熱性に優れます。メーカー315-Bの後継モデルになります。
用途薬品・熱に強い
種類遮光メガネ
質量(g)60
寸法(幅W×高さH)(mm)132×65
材質(フレーム)メタル
材質(レンズ)強化ガラス
一眼式フレームレス。
耐衝撃PCIRハードコートレンズ、ブラックフレーム、ブラッククッションパッド。
パッド高さ4段階調整可、フリッパーテンプル角度調整可。
ストレートモダン。
種類遮光メガネ
機能パッド高さ4段階調整可。テンプル角度調整可。
仕様角度調整可
タイプポリカレンズ
質量(g)36
フレーム色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
YGW-503M用スペアレンズです。
材質レンズ:セルロースプロピオネート
質量(g)100
種類遮光メガネ
レンズ色グリーン
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可
材質(レンズ)アセテート(防曇加工)
特性防曇
タイプメガネ併用可
質量(g)100
規格JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70
材質(フレーム)合成ゴム
強化ガラスタイプの遮光めがね
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類JIS規格品
仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用
規格JIS T8141
機能つる調節可
材質(レンズ)強化ガラスレンズ
質量(g)46
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×46×147
材質(フレーム)プラスチック
再生紙使用マーク適合
抜群の防護性能と快適なフィット感!
大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質プラスチック(フレーム)
色ブラック(フレーム)
質量(g)33
種類遮光保護具2眼めがね形
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×152×47
レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)
機能紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
種類遮光メガネ
質量(g)46
レンズ色グレー
フレーム色ブラック/グリーン
機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲
コーティングuvex infradur
テンプル色ブラック/グリーン
周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。
適合JIS T8141適合品
トラスコ品番229-8305
材質レンズ:ポリカーボネート
長さ(mm)130
幅(mm)160
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
フレーム色ブラック
加工防傷:◯
遮光度SPL2
テンプル色ブラック
紫外線カット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
周囲で溶接作業をしている際に、有害光線を遮光できます。
軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズです。
クリップ付のため、メガネにはさんで使用できます。
用途ガス溶接作業、高熱炉前作業等の際の目の保護に
種類遮光めがね
トラスコ品番762-3101
材質ポリカーボネート
質量(g)30
規格JIS相当品
遮光度#3
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ツルの長さが調節可能です。
用途ガス溶接作業に。
仕様EN166規格品、レンズ厚2.0mm/2.0mm
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
種類遮光メガネ
レンズ色グレー
2018年トラスコ掲載ページ7 0359
長さ(mm)169
幅(mm)143
高さ(mm)41
適合規格JIS
パッドノーズパッド:◯
紫外線カット○
色認識性能が優れているグレーレンズです。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー
質量(g)44
種類遮光メガネ
レンズ色遮光グレー
機能防曇加工、防傷加工
角度調整範囲○
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット○
クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。
遮光度#1.7
トラスコ品番834-5477
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)
質量(g)25.3
種類遮光メガネ
2018年トラスコ掲載ページ7 0361
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全方向スライド回転式タイプ。上下自在式。前後調整可。
種類遮光メガネ
仕様ポリカレンズ
材質ポリカーボネイト
質量(g)79
方式全方向スライド回転収納
レンズ厚さ(mm)1.8
寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
レンズ径が大きく、上下ひさし、サイド付で高い遮光性を持ち、UVカットです。
用途ガス溶接作業に。ガス溶接作業。
仕様メガネ併用可否:×
トラスコ品番128-4851
材質フレーム:プラスチック、レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコート
レンズ色グリーン
紫外線防御率(%)0.999
遮光度#3
フレーム(mm)W148×H56×D149
調整機能ツル調整:○
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。
JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズ
遮光度#4
トラスコ品番783-9537
質量(g)57
種類遮光メガネ
JIS規格JIS T8141規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ツル調整も可能なので、より顔にフィットする遮光メガネです。
長さ(mm)58
幅(mm)150
高さ(mm)60
種類遮光メガネ
レンズ色グレー
適合規格EN 166:2001/EN 169:2001
機能ツル調整/防傷加工/防曇加工
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック×グリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ
適合品番YW-390
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
次へ