商品豆知識
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ
標準質量(g)85
紫外線透過率(%)0.0003以下
機能UVカット
特性メガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6
質量(g)92(サイドプロテクター含まず)
種類遮光メガネ
使用温度範囲(℃)-5~55
外形寸法(mm)149×173×56
電源リチウム電池(CR-2032×2個)
感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)
電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)
応答速度1/20000秒
視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)
アズワン品番64-9308-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
幅(mm)240
高さ(mm)80
加工防傷:◯
紫外線カット○
つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
メガネの上からもかけられます。
伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。
接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。
飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
用途電機溶接用遮光サングラス
遮光度#8
材質ポリカーボネート
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード