使用圧力範囲(MPa)0~5
ねじの種類Rp
使用流体都市ガス、天然ガス、LPG
耐圧性(MPa)0.1
動作時間s以内開:0.5、閉:1.0
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付
最高使用頻度(回/min)30以下
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3394
アズワン品番65-7963-88
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC200±10%
電圧(V)AC200±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
スペースヒータ容量(W)15
スペースヒータ消費電力(W)2.9
バルブ種類フローティングボールバルブ
材質(本体)CAC406
接続方式ねじ込み式
使用流体燃料油(灯油・軽油・A重油など)・油
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体100℃以下の水・油・空気
管接続口径25A
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2
作動方式パイロット式
ねじの種類Rc
作動区分ノーマルクローズ形
IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3391
アズワン品番65-7952-23
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
。IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3392
アズワン品番65-7954-53
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3395
アズワン品番65-7961-95
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3393
アズワン品番65-7952-24
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
電磁弁付き漏水検知器 AS-414 は、液漏れが検出されたときに自動的に遮断弁を瞬時に閉じリークを最小限に抑えます。
9Vのアルカリ電池で作動しますので、面倒な電気工事は不要です。
金属プレートの導通により、液漏れを検知すると連続的にブザー音がなり続け、電磁弁が閉まります。
解除するにはCHECK/RESETボタンを4秒間押し続けると、リセットさせ電磁弁を開きます。
漏水検知器から長いブザー音が鳴り、青いLEDライトが点灯します。(しばらくすると消灯)
用途飲料水用のフィルターなどの漏水検知、家電製品の保護など
電源9V アルカリ電池
ケーブル長(m)1.5
最大使用圧力(MPa)0.6
測定流体飲料水
環境温度範囲(℃)-20~80
接続径G 1/2"(配管)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
インラインゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = インライン接続ポートのネジ = G 1/4 メスネジのジェンダー = メスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
アングルゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = アングル接続ポートのネジ = G 1/4 オスネジのジェンダー = オスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様方向 = インライン接続ポートのネジ = G 1/4 オスボディ材質 = 炭素鋼最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ネジ径 = 1/4インチネジのジェンダー = オスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
インラインゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = インライン接続ポートのネジ = G 1/4 メスネジのジェンダー = メスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
アングルゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = アングル接続ポートのネジ = G 1/4 メスネジのジェンダー = メスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
アングルゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = アングル接続ポートのネジ = G 1/4 メスネジのジェンダー = メスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時
寸法(mm)本体/71.5×56×38.3
電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属)
測定項目水
ケーブル長(m)1.5
最高使用圧力0.6MPa
検知方式センサー式
材質(本体)CAC406
接続方式フランジ
使用流体水
材質(本体)FC
接続方式フランジ
使用流体液体
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ