使用圧力範囲(MPa)0~5
ねじの種類Rp
使用流体都市ガス、天然ガス、LPG
耐圧性(MPa)0.1
動作時間s以内開:0.5、閉:1.0
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付
最高使用頻度(回/min)30以下
IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3394
アズワン品番65-7963-88
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
材質(本体)CAC406
接続方式ねじ込み式
使用流体燃料油(灯油・軽油・A重油など)・油
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体100℃以下の水・油・空気
形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC200±10%
電圧(V)AC200±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
スペースヒータ容量(W)15
スペースヒータ消費電力(W)2.9
バルブ種類フローティングボールバルブ
管接続口径25A
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2
作動方式パイロット式
ねじの種類Rc
作動区分ノーマルクローズ形
本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時
寸法(mm)本体/71.5×56×38.3
電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属)
測定項目水
ケーブル長(m)1.5
最高使用圧力0.6MPa
検知方式センサー式
IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3391
アズワン品番65-7952-23
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
。IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3392
アズワン品番65-7954-53
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3395
アズワン品番65-7961-95
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3393
アズワン品番65-7952-24
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
電磁弁付き漏水検知器 AS-414 は、液漏れが検出されたときに自動的に遮断弁を瞬時に閉じリークを最小限に抑えます。
9Vのアルカリ電池で作動しますので、面倒な電気工事は不要です。
金属プレートの導通により、液漏れを検知すると連続的にブザー音がなり続け、電磁弁が閉まります。
解除するにはCHECK/RESETボタンを4秒間押し続けると、リセットさせ電磁弁を開きます。
漏水検知器から長いブザー音が鳴り、青いLEDライトが点灯します。(しばらくすると消灯)
用途飲料水用のフィルターなどの漏水検知、家電製品の保護など
電源9V アルカリ電池
ケーブル長(m)1.5
最大使用圧力(MPa)0.6
測定流体飲料水
環境温度範囲(℃)-20~80
接続径G 1/2"(配管)
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
アングルゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = アングル接続ポートのネジ = G 1/4 オスネジのジェンダー = オスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様方向 = インライン接続ポートのネジ = G 1/4 オスボディ材質 = 炭素鋼最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ネジ径 = 1/4インチネジのジェンダー = オスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
インラインゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = インライン接続ポートのネジ = G 1/4 メスネジのジェンダー = メスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
アングルゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = アングル接続ポートのネジ = G 1/4 メスネジのジェンダー = メスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
アングルゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = アングル接続ポートのネジ = G 1/4 メスネジのジェンダー = メスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
材質(本体)CAC406
接続方式フランジ
使用流体水
材質(本体)FC
接続方式フランジ
使用流体液体
。IMI Norgren Olympian Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された遮断弁を備えた、40 μ m の自動ドレンフィルタエレメントが含まれています。自動ドレイン エア処理ユニット一式(組み立て済み)
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ポートの接続:G 1●ドレインタイプ:自動, 手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:218-0211
アズワン品番65-7908-94
1個
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ