205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) CKD CADデータあり
使用圧力範囲(MPa)0~5 ねじの種類Rp 使用流体都市ガス、天然ガス、LPG 耐圧性(MPa)0.1 動作時間s以内開:0.5、閉:1.0 取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付 最高使用頻度(回/min)30以下
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


VNMシリーズ 中圧ガス安全遮断弁 CKD CADデータあり
1個
20,838 税込22,922
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3394 アズワン品番65-7963-88
1個
3,398 税込3,738
欠品中

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
639,800 税込703,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD CADデータあり
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時 寸法(mm)本体/71.5×56×38.3 電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属) 測定項目 ケーブル長(m)1.5 最高使用圧力0.6MPa 検知方式センサー式
1台
14,700 税込16,170
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3391 アズワン品番65-7952-23
1個
3,398 税込3,738
欠品中

。IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3392 アズワン品番65-7954-53
1個
3,598 税込3,958
欠品中


IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3395 アズワン品番65-7961-95
1個
3,598 税込3,958
欠品中

IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3393 アズワン品番65-7952-24
1個
2,998 税込3,298
欠品中

電磁弁付き漏水検知器 AS-414 は、液漏れが検出されたときに自動的に遮断弁を瞬時に閉じリークを最小限に抑えます。 9Vのアルカリ電池で作動しますので、面倒な電気工事は不要です。 金属プレートの導通により、液漏れを検知すると連続的にブザー音がなり続け、電磁弁が閉まります。 解除するにはCHECK/RESETボタンを4秒間押し続けると、リセットさせ電磁弁を開きます。 漏水検知器から長いブザー音が鳴り、青いLEDライトが点灯します。(しばらくすると消灯)
用途飲料水用のフィルターなどの漏水検知、家電製品の保護など 電源9V アルカリ電池 ケーブル長(m)1.5 最大使用圧力(MPa)0.6 測定流体飲料水 環境温度範囲(℃)-20~80 接続径G 1/2"(配管)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アングルゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = アングル接続ポートのネジ = G 1/4 オスネジのジェンダー = オスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様方向 = インライン接続ポートのネジ = G 1/4 オスボディ材質 = 炭素鋼最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ネジ径 = 1/4インチネジのジェンダー = オスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

インラインゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = インライン接続ポートのネジ = G 1/4 メスネジのジェンダー = メスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷


アングルゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = アングル接続ポートのネジ = G 1/4 メスネジのジェンダー = メスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

アングルゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = アングル接続ポートのネジ = G 1/4 メスネジのジェンダー = メスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷


1個
559,800 税込615,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


タイプ = 遮断弁。システム = 1/8インチ。材質 = メタル。。金属弁 - 1/4インチ及び1/2インチ. 冷却剤、液体、空気用途向けの高品質調整可能モジュラホースシステム。. 1/4インチ及び1/2インチボアを用意 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

タイプ = 遮断弁。システム = 3/8インチ。材質 = メタル。。金属弁 - 1/4インチ及び1/2インチ. 冷却剤、液体、空気用途向けの高品質調整可能モジュラホースシステム。. 1/4インチ及び1/2インチボアを用意 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
329,800 税込362,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

。IMI Norgren Olympian Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された遮断弁を備えた、40 μ m の自動ドレンフィルタエレメントが含まれています。自動ドレイン エア処理ユニット一式(組み立て済み)
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ポートの接続:G 1●ドレインタイプ:自動, 手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:218-0211 アズワン品番65-7908-94
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷