RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチでDIP ICのピンが整列。
曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。
IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途基板等にICを挿入する際の矯正に
誤って曲げてしまったICピンの修復に
不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に
種類その他
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番2-4026-01
仕様オートクレーブ可能
材質PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)133×133×52
使用温度範囲(℃)-196~121℃
収納本数(本)100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
電源(V)200
定格電流(A)0.25
トラスコ品番852-1981
質量(kg)9
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)0.6(シュート)最大0.4
最大幅(mm)(シュート)35
振動数50~90Hz
最大長(mm)(シュート)300
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ可能
立て数(本)50
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
表面を白色と黒色の2層式にしている為、地温の上昇を防ぎ紫外線劣化にも強い構造になっています。
長さ(mm)590
幅(mm)300
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110
質量(kg)2
電源(V)AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)150
機能機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)5
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番392-4234
幅(mm)94
高さ(mm)25
奥行(mm)142
深さ(mm)12.5
穴数160個
ねじ寸法(mm)3.0~4.0
穴ピッチ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。
1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。
ネジサイズの変更に必要な部品を収納。
レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15
付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書
トラスコ品番792-3392
質量(kg)2.2(付属品除く)
容量(mL)(ネジ)200
使用温度(℃)0~40
適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず)
設置場所屋内に限る
入力電流(A)0.7
使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
ビーポットに一発穴あけができます。
穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。
穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
ピンサイズ径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)100(50/60Hz)
電流(mA)500
出力電圧(V)12
質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136
回路(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)150
仕様各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)首下長さ(最長)/18まで
RS Pro プラスチック製アライメント トリミングキット RS PRO 10 ピースアライメント トリミングキットについてご紹介します。この汎用工具セットは、抵抗器、コンデンサ、コイルなどの各種電子部品のトリミングや整列に最適です。 このセットには、非導電性又は磁気性の成形プラスチック先端を備えたトリミング工具が 10 個含まれているため、電気部品への干渉を防止できます。プラスチック設計により、繊細で壊れやすい部品を簡単に繊細にトリミングして位置を合わせることができます。このキットには、マイナス、六角、角形などのさまざまな先端が含まれており、さまざまなフィッティング及びコンポーネントと併用できる汎用性の高いセットが用意されています。この工具はローレット加工されたハンドルも備えているので、使用中のグリップ性と操作性が向上すると同時に、工具が滑りにくくなっています。 特長と利点 さまざまなサイズと先端を備えた 10 個組のキット 非導電性および磁気性プラスチック設計 テクスチャ加工のハンドルにより、使用時のグリップと操作性が向上 抵抗器、コンデンサ、コイルなどのトリミングや整列に最適 用途 プラスチック製トリミング 整列キットは、抵抗器やコンデンサなどの繊細な電子部品に最適なトリミング工具の一種です。プラスチック製の設計により、非導電性のため、電子フィールドや磁場に干渉しません。さまざまなコンポーネントに対応できるように、さまざまなサイズの先端タイプのトリミング工具や整列工具が用意されています。 よくある質問 成形プラスチック製先端部を備えたトリミング工具 10 点セットです トリミング 整列抵抗器、コンデンサ、コイルなどに適しています キットには、マイナス、六角、及び角形が含まれています ABSプラスチック製 10 個のトリミング工具がポリ袋に詰められています どのような先端タイプが付属していますか? RS Pro 10 ピースアライメント トリミングキットには、マイナスタイプ、六角タイプ、正方形タイプが用意されており、さまざまな部品やコンポーネントに適した汎用キットを用意しています。
仕様チップ材質 = プラスチック個数 = 10
1セット
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しています。段積みできます。金属類の材質はステンレスです。分解収納タイプで約1/3の減容化が可能です。側面はパレットに整列収納が可能です。20フィートコンテナ30台収納・空(折り畳んだ場合)90台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄
色ブルー
高さ(mm)700
タイプ分解収納式
奥行(mm)1100
容量(L)580
間口(mm)1100
静荷重(kg)最大1875
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
アズワン品番64-5043-71
メーカー商品コード868-6837
最大動荷重(kg)625
1個
¥89,980
税込¥98,978
30日以内出荷
規格M6X12SW
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.65MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoSD048SP-20 ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.3、MS043 ポンプ部品_No.4、GS10EM ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.3、GKS20-1 ポンプ部品_No.3、MS039D-20JA ポンプ部品_No.4、KS13M ポンプ部品_No.3、BSA-410 フロントパネル部品_No.6、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(1)部品_No.5、GS15EMA ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.3、MS613DNR-Y 整列巻組立部品_No.58、MS753DNR-Y 整列巻組立部品_No.58、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.13、MS037 ポンプ部品_No.4、JAS048SP-20 ポンプ部品_No.3、MS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.6、MK035SP 薬剤タンク部品_No.14、GS10EM-1 ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.4、MS030SP ポンプ部品_No.4、GKS15 ポンプ部品_No.3など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格8X17X18L
部品名称ローラ
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB)
図解NoMS651DR4T-Y 整列巻組立1部品_No.6、MS753DR4T-Y 整列巻組立部品_No.6、MS410R4T-M 整列巻組立1部品_No.6、MS410R4T-K 整列巻組立1部品_No.6、MS651DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.6、MS613R4T-M セイレツマキクミタテ部品_No.6、MS511R4T-M 整列巻組立(1)部品_No.6、MS651DR4T-K 整列巻組立1部品_No.6、MS653DR6T2-Y 整列巻組立1部品_No.6、MS613R4T-K セイレツマキクミタテ部品_No.6、MS513DR4T-Y 整列巻組立部品_No.6、MS450DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.6、MS551DR4T-Y 整列巻組立1部品_No.6、MS653DR4T-Y 整列巻組立部品_No.6、MS653DR6T-K 整列巻組立1部品_No.6、MS511R4T-K 整列巻組立(1)部品_No.6、MS653DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.6、MS753DR6T-K 整列巻組立1部品_No.6、MS651DR6T-K 整列巻組立1部品_No.6、MS753DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.6、MS653DR4T-K 整列巻組立部品_No.6、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.6、MS513DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.6、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.6、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.6、MS551DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
部品名称カバー
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.98MB)
図解NoMS613R4T-M セイレツマキクミタテ部品_No.27、MS410ENA-3M 自動整列巻取機部品_No.22、MS753DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.27、MS613R4T-K セイレツマキクミタテ部品_No.27、MS651DR4T-K 整列巻組立1部品_No.26、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.26、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.27、MS551DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.26、MS410R4T-M 整列巻組立1部品_No.26、MS513DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.27、MS513DR4T-Y 整列巻組立部品_No.27、MS753DR4T-Y 整列巻組立部品_No.27、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.26、MS410ENA-3K 自動整列巻取装置部品_No.22、MS651DR6T-K 整列巻組立1部品_No.26、MS753DR6T-K 整列巻組立1部品_No.27、MS651DR4T-Y 整列巻組立1部品_No.26、MS653DR4T-K 整列巻組立部品_No.27、MS653DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.27、MS450DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.26、MS551DR4T-Y 整列巻組立1部品_No.26、MS651DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.26、MS653DR6T-K 整列巻組立1部品_No.27、MS653DR6T2-Y 整列巻組立1部品_No.27、MS511R4T-K 整列巻組立(1)部品_No.26、MS410R4T-K 整列巻組立1部品_No.26、MS511R4T-M 整列巻組立(1)部品_No.26、MS653DR4T-Y 整列巻組立部品_No.27
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
部品名称ジク
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB)
図解NoMS653DR6T-K 整列巻組立1部品_No.23、MS653DR4T-K 整列巻組立部品_No.23、MS651DR4T-Y 整列巻組立1部品_No.22、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.22、MS551DR4T-Y 整列巻組立1部品_No.22、MS653DR6T2-Y 整列巻組立1部品_No.23、MS753DR6T-K 整列巻組立1部品_No.23、MS651DR6T-K 整列巻組立1部品_No.22、MS410R4T-K 整列巻組立1部品_No.22、MS613R4T-K セイレツマキクミタテ部品_No.23、MS651DR4T-K 整列巻組立1部品_No.22、MS551DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.22、MS513DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.23、MS450DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.22、MS513DR4T-Y 整列巻組立部品_No.23、MS511R4T-M 整列巻組立(1)部品_No.22、MS753DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.23、MS613R4T-M セイレツマキクミタテ部品_No.23、MS653DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.23、MS651DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.22、MS653DR4T-Y 整列巻組立部品_No.23、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.23、MS410R4T-M 整列巻組立1部品_No.22、MS753DR4T-Y 整列巻組立部品_No.23、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.22、MS511R4T-K 整列巻組立(1)部品_No.22
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
部品名称ステー
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB)
図解NoMS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.25、MS653DR6T-K 整列巻組立1部品_No.26、MS410R4T-K 整列巻組立1部品_No.25、MS513DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.26、MS753DR6T-K 整列巻組立1部品_No.26、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.26、MS651DR4T-Y 整列巻組立1部品_No.25、MS753DR4T-Y 整列巻組立部品_No.26、MS651DR6T-K 整列巻組立1部品_No.25、MS511R4T-K 整列巻組立(1)部品_No.25、MS753DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.26、MS653DR4T-Y 整列巻組立部品_No.26、MS613R4T-M セイレツマキクミタテ部品_No.26、MS450DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.25、MS653DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.26、MS511R4T-M 整列巻組立(1)部品_No.25、MS651DR4T-K 整列巻組立1部品_No.25、MS653DR4T-K 整列巻組立部品_No.26、MS651DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.25、MS653DR6T2-Y 整列巻組立1部品_No.26、MS551DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.25、MS613R4T-K セイレツマキクミタテ部品_No.26、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.25、MS551DR4T-Y 整列巻組立1部品_No.25、MS513DR4T-Y 整列巻組立部品_No.26、MS410R4T-M 整列巻組立1部品_No.25
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
部品名称ピン
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB)
図解NoMS651DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.36、MS551DR4T-K 整列巻組立2部品_No.36、MS410R4T-K 整列巻組立2部品_No.36、MS551DR6T-K 整列巻組立2部品_No.36、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.36、MS551DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.36、MS651DR6T-K 整列巻組立2部品_No.36、MS410R4T-M 整列巻組立2部品_No.36、MS551DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.36、MS651DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.36、MS651DR4T-K 整列巻組立2部品_No.36、MS450DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.36、MS511R4T-K 整列巻組立(2)部品_No.36
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
規格M8X20
部品名称カタナツト
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB)
図解NoMS551DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.38、MS551DR4T-K 整列巻組立2部品_No.38、MS551DR6T-K 整列巻組立2部品_No.38、MS651DR4T-K 整列巻組立2部品_No.38、MS551DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.38、MS511R4T-K 整列巻組立(2)部品_No.38、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.38、MS651DR6T-K 整列巻組立2部品_No.38、MS450DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.38、MS651DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.38、MS410R4T-M 整列巻組立2部品_No.38、MS410R4T-K 整列巻組立2部品_No.38、MS651DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.38
1個
¥84
税込¥92
7日以内出荷
部品名称ボルトマトメ
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB)
図解NoMS450DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.39、MS551DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.39、MS551DR4T-K 整列巻組立2部品_No.39、MS651DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.39、MS410R4T-K 整列巻組立2部品_No.39、MS651DR4T-K 整列巻組立2部品_No.39、MS551DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.39、MS511R4T-K 整列巻組立(2)部品_No.39、MS551DR6T-K 整列巻組立2部品_No.39、MS651DR6T-K 整列巻組立2部品_No.39、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.39、MS410R4T-M 整列巻組立2部品_No.39、MS651DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.39
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
部品名称ローラ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.13MB)
図解NoCBM-520A 整列巻取機部品_No.76、CGD-610NR 整列巻取機(2)部品_No.18、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.76、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.76、CGM-610NR 整列巻取機(2)部品_No.18、CGM-610HNR 200M 整列巻取機(2)部品_No.18
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
規格(ヤキイレ)
部品名称ジク
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.13MB)
図解NoCGA-6 自動整列巻取装置部品_No.15、CGM-610NR 整列巻取機(1)部品_No.16、CGD-610NR 整列巻取機(1)部品_No.15、CBM-520A 整列巻取機部品_No.14、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.15、CGM-610HNR 200M 整列巻取機(1)部品_No.16
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
部品名称ローラー
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.13MB)
図解NoCGM-610NR 整列巻取機(2)部品_No.5、CGM-610HNR 200M 整列巻取機(2)部品_No.5、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.63、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.62、CBM-520A 整列巻取機部品_No.64、CGD-610NR 整列巻取機(2)部品_No.5
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
備考4~21フクム
部品名称ギヤケースクミタテ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.13MB)
図解NoCGA-6 自動整列巻取装置部品_No.4、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.4、CGM-610HNR 200M 整列巻取機(1)部品_No.5、CGD-610NR 整列巻取機(1)部品_No.4、CGM-610NR 整列巻取機(1)部品_No.5、CBM-520A 整列巻取機部品_No.3
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
備考35,36フクムRS35110リンク
規格RS35110リンク
部品名称ローラーチエーンクミタテ
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB)
図解NoMS651DR4T-Y 整列巻組立1部品_No.34、MS651DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.34、MS651DR4T-K 整列巻組立1部品_No.34、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.35、MS753DR4T-Y 整列巻組立部品_No.35、MS651DR6T-K 整列巻組立1部品_No.34、MS753DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.35、MS651DR4-Y セイレツマキ部品_No.63、MS753DR6T-K 整列巻組立1部品_No.35
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
規格RS35109リンク
部品名称ローラチエーン
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.95MB)
図解NoMS551DR4T-Y 整列巻組立1部品_No.35、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.35、MS653DR4T-K 整列巻組立部品_No.36、MS653DR6T-K 整列巻組立1部品_No.36、MS511R4T-K 整列巻組立(1)部品_No.35、MS653DR6T2-Y 整列巻組立1部品_No.36、MS613R4T-M セイレツマキクミタテ部品_No.36、MS651DR4T-Y 整列巻組立1部品_No.35、MS653DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.36、MS511R4T-M 整列巻組立(1)部品_No.35、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.35、MSA613R3-M-A オクリダシクミタテ部品_No.26、MS653DR4T-Y 整列巻組立部品_No.36、MS651DR4-Y セイレツマキ部品_No.64、MS651DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.35、MS651DR4T-K 整列巻組立1部品_No.35、MS753DR6T-K 整列巻組立1部品_No.36、MS753DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.36、MS613R4T-K セイレツマキクミタテ部品_No.36、MS650DR4 セイレツマキ部品_No.65、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.36、MSA613R2T-2K セイレツマキオクリダシクミタテ部品_No.26、MSA613R3-K-A オクリダシクミタテ部品_No.26、MS651DR6T-K 整列巻組立1部品_No.35、MS753DR4T-Y 整列巻組立部品_No.36、MS551DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.35
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
規格RS35-21T
部品名称スプロケツト
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB)
図解NoMS410RCL-2M 自動整列巻取機部品_No.8、MS410ENA-M 自動整列巻取装置部品_No.14、MS410RCA-K 自動整列巻取装置部品_No.8、MS410RCL-M 自動整列巻取装置(1)部品_No.14、MS410ENA-K 自動整列巻取装置部品_No.14、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(1)部品_No.14、MS410RCL-2K 自動整列巻取機部品_No.8
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
規格6.2X7.8X6
部品名称カラー
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.19MB)
図解NoMS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.19、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.19、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.19、MS410ENL-K 自動整列巻取装置部品_No.17、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.19
1セット(10個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
規格10パイX130
部品名称シヤフト
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB)
図解NoMS551DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.22、MS753DR4T-K ホースガイド組立部品_No.22、MS513DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.22、MS651DR4T-K 整列巻組立2部品_No.22、MS651DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.22、MS753DR6T-K 整列巻組立2部品_No.22、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.22、MS551DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.22、MS753DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.22、MS651DR6T-K 整列巻組立2部品_No.22、MS653DR6T2-Y 整列巻組立2部品_No.22、MS651DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.22、MS513DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.22、MS551DR4T-K 整列巻組立2部品_No.22、MS551DR6T-K 整列巻組立2部品_No.22、MS511R4T-K 整列巻組立(2)部品_No.22、MS410R4T-M 整列巻組立2部品_No.22、MS653DR6T-K 整列巻組立2部品_No.22、MS613R4T-M ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS613R4T-K ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS653DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.22、MS410R4T-K 整列巻組立2部品_No.22、MS653DR4T-K ホースガイド組立部品_No.22、MS753DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.22、MS653DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.22、MS450DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.22
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ