既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板
仕様ガラリ付(雨水浸入対策)
付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。
ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。
ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質スチール
ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ
長さ(mm)2730
幅(mm)22
厚さ(mm)22
表面特殊強化化粧シート貼り
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
1セット(2台)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
M22用グリップ回転式シヤーレンチ。;0度、90度、180度、270度の各位置でグリップを固定できます。;部材上方向からのウェブ締付け作業やカチアゲ作業に威力を発揮します。
最大消費電力(W)1100
適応ボルトサイズM16、M20、M22用
周波数(Hz)50/60
質量(kg)6
締付トルク(N・m)(常用)735
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個
寸法(mm)6.35×9.52
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻
寸法(mm)6.35×9.52
サドル径o(Φmm)38~53
対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL
関連資料商品仕様図(0.03MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
電源単相100V50/60HZ
定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲(℃)0~50
使用温度範囲(℃)0~50
対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
床上配管用搬送部材 搬送部材コーナーXD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×9
関連資料(0.05MB)
メーカー商品コード502935
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
床上配管用搬送部材 壁ガイド部材XD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×9
関連資料(0.05MB)
メーカー商品コード502942
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
床上配管用搬送部材 搬送部材ストレートXD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×45×9
関連資料(0.05MB)
メーカー商品コード502934
1個
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。
色シルバー
トラスコ品番507-2964
摘要シングル振止小
質量(g)17
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。
適合軽量棚40mmアングル用
色ブラック
材質ポリプロピレン(再生材100%)
トラスコ品番507-2956
質量(g)16
寸法40mm用樹脂
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など
寸法(mm)95×40
長さ(m)2
質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
OK組立アミド(シルバー)品番KS-S(小)、KS-M(中)、KS-L(大)にご使用いただけるコーナー部品となります。
1セット(4個)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
トラスコ品番507-2921
質量(g)40
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
セメダインシリコーンシーラントの接着性アップの為に使用する専用プライマーです。
施工前に刷毛で均一にもれなく塗布してください。
用途金属・ガラス・塗装面・プラスチック類用
成分ノルマルヘキサン、イソプロピルアルコール、シリカ、キシレン、エチルベンゼン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
和室の完成度を高める和風造作部材
用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材
長さ(mm)110
幅(mm)15
厚さ(mm)15
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
寸法(mm)114×99×Φ35
特性抗菌塗装
入数(本)1
演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 フックを使わず、どの位置でもハンガーなど身のまわりのものが吊るせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~ハンガー長押
材質エンド部:ABS樹脂
耐荷重(kg)10
1箱(2本)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
和室の完成度を高める和風造作部材
用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材
長さ(mm)95
幅(mm)50
厚さ(mm)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
シリコーンシーラントをお使いの際は接着効果を最高度に発揮させるため被着材に合わせて、専用プライマーをお使いください。
用途コンクリート・木材用
適応下地コンクリート・木材
成分有機溶剤系
主な用途コンクリート・木材用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材シリコーン
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ
幅(mm)20
厚さ(mm)5
表面特殊強化化粧シート貼り
寸法(mm)114×99×Φ35
色ダーク色
特性抗菌塗装
入数(本)1
1本
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材
長さ(mm)3900
和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材
長さ(mm)3900
幅(mm)90
厚さ(mm)21
1箱(2本)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 フックを使わず、どの位置でもハンガーなど身のまわりのものが吊るせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~ハンガー長押
長さ(mm)3900
幅(mm)65
厚さ(mm)18
基材MDF
耐荷重(kg)10
表面オレフィンシート
1本
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠
長さ(mm)21
幅(mm)20
厚さ(mm)2
タイプ裏面粘着テープ付き
基材樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ