耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
パイプ延長用継手と組合せると長さ300mm。280mm×1本入
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×75×280
1台
¥499
税込¥549
6日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
寸法(mm)6.35×9.52
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
こんなお得な商品も!

ユニオンエルボ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個
寸法(mm)6.35×9.52
こんなお得な商品も!

フレキ用チーズ 片ナット付
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状チーズ
パッキンアリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻
寸法(mm)6.35×9.52
サドル径o(Φmm)38~53
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
床上配管用搬送部材 搬送部材ストレートXD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×45×9
関連資料(0.05MB)
メーカー商品コード502934
1個
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
床上配管用搬送部材 搬送部材コーナーXD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×9
関連資料(0.05MB)
メーカー商品コード502935
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
床上配管用搬送部材 床上専用搬送管Φ7U x 20m
床上配管施工専用の薄肉タイプのPE管
関連資料(0.05MB)
メーカー商品コード502937
1個
¥40,980
税込¥45,078
8日以内出荷
床上配管用搬送部材 壁ガイド部材XD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×9
関連資料(0.05MB)
メーカー商品コード502942
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
パイプ延長用継手と組合せると長さ300mm。280mm×1本入。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×280
1台
¥629
税込¥692
4日以内出荷
床上配管用搬送部材 床暖房専用アルミテープ
温度の均熱性と樹脂管の抑えに使用。
メーカー商品コード502989
1個
¥8,298
税込¥9,128
11日以内出荷
メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)5~6
適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
1個入。パイプとジョイントの接合部をコーキング処理してください。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×60
1台
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
エアコン配管用不乾性パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
2個入。ネジ込方式採用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)79×79×60
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
配管、ケーブル等の架空配管の際、張力がかからないようにするためのワイヤーです。
1巻長さ(m)50
仕様ワイヤー呼び:8sq
絶縁被覆外径(Φmm)6
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
材質硬質PVC
内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.2
セット内容高耐候保温材t10付 アルミ3階層 10A×2、ワンタッチ継手ユニオンアダプター 10Ax1/2×4、ノンアスベストパッキン×4、継手用保温材×4、識別シール(水・温水各表示2枚分)×1、矯正ジグ 10A用×1
対応機種SH-GTHC2410AD(-PV)-2 BL、SH-GTC2410A(-PV)-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL
関連資料(0.04MB)
メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50
適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板
仕様ガラリ付(雨水浸入対策)
付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状パイプ
材質ポリエチレン
対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL
関連資料商品仕様図(0.04MB)
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ミラレックスY等を壁面に固定する場合に、中間部分でワイヤーを支持する為に使用します。
壁と配管の間にすき間を作り、雪、落ち葉、ゴミ等が溜まりにくい構造となっています。
適合ワイヤ径(Φmm)6以下
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
色アイボリー
対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL
関連資料商品仕様図(0.04MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ