37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
郵便料金が一目でわかる!
サイズ 付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(g)113 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×66×115 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)80×70 最大計量(g)250 調整方法つまみ回転式 最小目盛(g)2.5
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

1台で2台分はたらく便利なレタースケール。封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。新郵便料金表付き。0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。樹脂製収納ケース付
用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用) 質量(kg)0.35 電源単3乾電池2本 ひょう量3000g 最小表示/目量(mm)標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g) 計量皿寸法W(mm)145 計量皿寸法D(mm)145 使用範囲0.5g~3000g 外形寸法D(mm)190 外形寸法W(mm)150 外形寸法H(mm)35 表示形式デジタル 動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと) 直線性標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g) 取扱説明書(0.6MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

一目でわかる郵便料金表付。 新郵便金額対応
用途郵便物(封書)計量。
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・郵便物の重さと料金が確認できるレタースケール 。・郵便料金表付き、HOLDモードでフリマアプリなどの発送にも便利。・0g~1000gまでは0.5g単位で細かく測れる。・透明カバーを外して郵便料金表の入れ替えが可能(2024年10月郵便料金改定に対応)。・折りたたんで立て置き収納、フック使用で吊り下げ収納可能。・表示部が隠れる大きな荷物の重さも確認できるHOLDモード付き
付属品お知らせ(保証付)、お試し乾電池(単4形乾電池(R03)×2本、郵便料金表 材質ABS、PET、シリコーンゴム 電源(V)3 DC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでも使用可 最小表示(g)0.5(0~1000、1(1000~2000 本体寸法(mm)寸法:約 幅134×高さ30×奥行196受皿:約 幅134×奥行134(透明カバー含む) 本体質量(g)約 386(乾電池含む) 電池寿命連続使用で約100時間以上 計量範囲0~2000g
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ロングセラー商品のレタースケールが2024年郵便料金改定に合わせてリニューアル!。デジタルスケールよりも感覚的にわかりやすく、根強い支持を持つアナログスケール。重さと同時に郵便料金がわかるので、とっても便利です!。中央部分には各種郵便物の質量別料金が表示されています。上皿寸法は160×160mm 大きめサイズで乗せやすい。電池不使用のため電池切れの心配もありません。オフィスに一台あると、郵送費用の予算にも便利です。
材質PS 質量(g)670 外形寸法(mm)W160×D197×H155 寸法(幅W×奥行D)(mm)上皿:160×160 最小表示(g)2 秤量(g)500
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
499 税込549
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスレタースケールNO.320専用2024年10月1日郵便料金改定シール。プラスレタースケールNO.320の盤面にこのシールを貼ることで。2024年10月1日に改訂される新郵便料金対応の郵便ばかりとして使用できます。
用途NO.320の本体カバーを外し目盛板に料金改定シールを貼れば、新郵便料金に対応できます。 仕様プラスレタースケールNO.320専用シール ブルー
1枚
399 税込439
当日出荷

シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源単4形乾電池 最小表示1g オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 画面寸法(mm)60×30 ひょう量単位g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

郵便料金がひと目でわかる。電池がいらないアナログレタースケール。目盛版に各種郵便料金が記載されており、指針の位置で重さと郵便料金がわかります。
仕様計量皿取り外し:可能 付属品取扱説明書 ホワイト 最小表示2g 保証期間1年 主材質PS 計量範囲0~500g 計量精度0gから125gまで:±3.2g、125gを超え500gまで:±4.8g
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

該当機種の2024年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
用途本体品番DS3010/DSA3010の規格外対応機種に対しご使用いただけます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大秤量2kgで1g単位で表示! 数字が見やすいデジタル表示。 ボタン一つで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単。 オートパワーオフの省エネ設計。
種類デジタルスケール 計量皿寸法(Φmm)150 仕様ON/OFFスイッチ、0表示スイッチ(風袋引機能) 付属品単三電池×2本 材質ABS 電源単三電池×2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×40 耐熱温度(℃)70 計量皿形状
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

Asmix(アスカ)レタースケール
アナログ最大計量500gまで計れます。目盛りは2.5gです。郵便物を載せるだけ、料金表で一目でわかるレタースケールです。
トラスコ品番138-8332 材質ABS樹脂 寸法(mm)載皿:× 高さ(mm)160 奥行(mm)102 外形寸法(mm)奥行:160、間口:140、高さ:102
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ドリテックデジタルスケール 1kg
エコ商品
収納に便利なコンパクトサイズ。見やすい画面表示で計量も簡単。最大1kgまで1g単位ではかれます。オートパワーオフ付きの省エネ設計。「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他【0表示ボタン】あり 材質ABS樹脂 ホワイト 電源単4形乾電池×2個(動作確認用) 最小表示1g 本体質量(g)約160(電池質量を含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×22 オートパワーオフ約4分 画面サイズ45×18mm RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約3秒 計量範囲0~1000g
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

最大計量5kgまで計れるデジタルスケールです。特大バックライトつき液晶画面ではっきり分かります。郵便料金表シールつきです。風袋引き機能付き。表示値固定機能つき。オートパワーオフ機能つき。スタンドの内側には荷物の厚みを確認できるガイド目盛つき
付属品取扱説明書、保証書、郵便料金シール、アルカリ乾電池単4形(LR03)4本 トラスコ品番470-8348 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)載皿:171×155 高さ(mm)54 奥行(mm)245 間口(mm)193 ひょう量(kg)5 電源アルカリ乾電池単4形4本か、USB(Type-C) ひょう量(g)5000 最小目盛(g)2
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール 付属品単2電池(テスト用)×4本 材質ABS樹脂・アクリル樹脂 グレー 種類上皿式はかり 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93 電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ 消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合) 表示形式デジタル オートパワーオフ約4分 電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃) 安定所要時間約3秒 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルクッキングスケール KJ114 タニタ 動画あり
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品お試し用電池,取扱説明書 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲0 ~ 1000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約205(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)1 電源単4形乾電池2本 最小表示(g)0.5 計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120 最小目盛0.5g 保証期間1年 最大計量(kg)1 最小目盛(g)0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲0~1000g 計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位g
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内用の郵便料金をスピーディーに表示します。
付属品ACアダプター トラスコ品番795-5111 材質ABS樹脂、スチール 幅(mm)193 寸法(mm)載皿:171×155 高さ(mm)54 奥行(mm)245 間口(mm)193 電源(V)AC100または単4乾電池×4本(別売) 最小表示(g)1 目盛表記:1g 本体寸法(mm)W193×D245×H54 最小表示(kg)0.001 最小目盛(g)1 秤量(kg)3
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

レタースケール1403用の郵便料金改定シール
用途2024年10月1日からの料金改定に対応した料金表シール
1個
499 税込549
当日出荷

該当機種の2024年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
用途本体品番LS251またはLS351の料金変更に対しご使用いただけます。
1個
489 税込538
当日出荷

該当機種の2024年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
用途本体品番DS3010/DS2005の規格外非対応機種に対しご使用いただけます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

該当機種の2024年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
用途本体品番LS501またはLS601の料金変更に対しご使用いただけます。
1個
789 税込868
当日出荷

用途本体品番DS011の規格外対応機種に対しご使用いただけます。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


該当機種の2023年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
用途本体品番DS011/DSA-01の規格外非対応機種に対しご使用いただけます。
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大画面表示で、計量もカンタン 操作がしやすい大きなボタン オートパワーオフの省エネ設計 「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源単4形乾電池 最小表示1g オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 画面寸法(mm)60×30 ひょう量単位g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットはかり モノタロウ 動画あり
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など ひょう量(g)1000 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100 仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き 質量(g)141 使用温度範囲(℃)0~50 電源単四型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104 取扱説明書(13.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

大画面で見やすい ボタンが大きく押しやすい オートパワーオフの省エネ設計 「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり 材質耐衝撃性ポリスチレン ホワイト 電源単4形乾電池 最小表示1g 最大表示1kg オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 計量範囲0~1000g 画面寸法(mm)60×30 ひょう量単位g
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。風袋引き機能・スタンド機能付きです。オートパワーオフあります。郵便料金表シール付属しています。最大3kgまで測れるデジタルスケール。
用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。 トラスコ品番248-5308 材質ABS 幅(mm)120 寸法(mm)載皿:120×120 高さ(mm)37 奥行(mm)180 電源(V)単4乾電池×3本(付属) 最小表示(g)1 本体寸法(mm)W120×D180×H37 最小表示(kg)0.001 最小目盛(g)1 秤量(kg)3
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

電子スケール、価格コンピュータスケール、電子プラットホームスケール、デジタルスケールに適用可能、。小包郵便はかり、電子天秤、および単一のロードセルによるすべての種類の市販はかりに採用。推奨励起電圧:10V~15V。動作温度:-35℃~80℃。ロードセルの材質
アズワン品番67-0451-88
1個
2,798 税込3,078
33日以内出荷

電子スケール、価格コンピュータスケール、電子プラットホームスケール、デジタルスケールに適用可能、。小包郵便はかり、電子天秤、および単一のロードセルによるすべての種類の市販はかりに採用。推奨励起電圧:10V~15V。動作温度:-35℃~80℃。ロードセルの材質:アルミニウム
アズワン品番67-0451-90
1個
2,798 税込3,078
33日以内出荷

。電子スケール、価格コンピュータスケール、電子プラットホームスケール、デジタルスケールに適用可能、。小包郵便はかり、電子天秤、および単一のロードセルによるすべての種類の市販はかりに採用。推奨励起電圧:10V~15V。動作温度:-35℃~80℃。ロードセルの材質:アルミニウム
アズワン品番67-0451-91
1個
2,798 税込3,078
33日以内出荷

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1006 は、大容量スケールで直接取り付けることができるように設計された、非常に低容量で高精度のシングルポイントロードセルです。このロードセルは、郵便はかり、カウンティングはかり、汎用計量はかりなどの用途に適しており、産業用プロセス制御や専門医療機器などの広範囲な力測定用途にも適しています。モデル 1006 は非常に小さいサイズから非常に高いパフォーマンスを提供します。非常に使いやすく、さまざまな用途に簡単に適用できます。この用途では、作用する力の中心が負荷セルの垂直軸から 100 mm 以内にあります。耐荷重: 2 → 5 kg アルミ製 シングルポイント 200 x 200 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:2kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:15mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:70 mm●コード番号:185-5981 アズワン品番65-7327-94
1個
14,980 税込16,478
欠品中

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1006 は、大容量スケールで直接取り付けることができるように設計された、非常に低容量で高精度のシングルポイントロードセルです。このロードセルは、郵便はかり、カウンティングはかり、汎用計量はかりなどの用途に適しており、産業用プロセス制御や専門医療機器などの広範囲な力測定用途にも適しています。モデル 1006 は非常に小さいサイズから非常に高いパフォーマンスを提供します。非常に使いやすく、さまざまな用途に簡単に適用できます。この用途では、作用する力の中心が負荷セルの垂直軸から 100 mm 以内にあります。耐荷重: 2 → 5 kg アルミ製 シングルポイント 200 x 200 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:5kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:15mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:70 mm●コード番号:185-5983 アズワン品番65-7327-72
1個
16,980 税込18,678
欠品中