太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合取付金具 S-PVEK2
電線太さ(mm2)3.5
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200
幅(mm)12
厚さ(mm)0.3
質量(kg)0.04
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様素早く固定できるアースクランプ. 素早く固定できるこれらのアースクランプは、新型の簡易固定法を採用しているため、従来は固定しにくかった場所でも、これまでになく簡単に接地接続することができます。 本アースクランプ独特の「ツイスト」固定法は、従来のクランプより5倍も迅速な固定法です。 第17版以前の補助接合、メインの流入配管、ボイラ交換、特殊な設置場所に接地するための時間と手間が大幅に削減できます。
材質(本体)ポリアミド
ケーブルCSA(mm2)2.5~10
こんなお得な商品も!

ラチェット式ステンレスバンド
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
色(電線被覆)緑
ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。
縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品
材質SUS430
薄い板状なので切断、穴あけが簡単に行えます。
材質銅
長さ(m)1.2
板厚(mm)0.3
断面積(mm2)3.6
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合S-PVEK1
電線太さ(mm2)2
1本
¥259
税込¥285
欠品中
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
規格(-)AV30BX270
部品名称アースコード
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.49MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.54MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.49MB) 展開図33(1.49MB) 展開図34(1.49MB) 展開図35(1.49MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.59MB) 展開図39(1.59MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(1.55MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoSSA-F616MAT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.12、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.15、SSA-S610 -1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.13、SSA-S602DXM-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.21、SSA-α1002ST ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.12、SSA-S600 1997ネン 電気配線部品_No.15、SSA-S602DXM ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.20、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.15、SSA-V600C 電装品(2)部品_No.24、SSA-S610VT -1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.13、SSA-F610I 1991ネン 電気配管部品_No.11、SSA-S602DX ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.20、SSA-F616M-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.14など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
可燃性の流体、防爆設備等の配管では、突発的な事象で電力が一時的に上昇すると、爆発や漏電、感電等に繋がります。それを防ぐのがアースボンドです。電気の通り道を作って地面に接続することで電力を一定に安定させる役割を担ってい。ます。※通電を避けるための絶縁とは違います。(ケーブル標準色=緑色)
そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ
用途エアコン等配管部のスキ間用パテ。
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
柔軟性と耐圧性に優れ、作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管
内径(Φmm)6.5
使用流体塗料、溶剤
材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂
外径(Φmm)10
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-20~60
最小曲半径(mm)35
色ホワイト
特性柔軟性と耐圧性
1巻
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
メタルモールの電気的接続を行う銅板です。
厚さ(mm)0.3
幅(mm)12
断面積(mm2)3.6
長さ(mm)1200
1個
¥349
税込¥384
翌日出荷
メンテナンスフリー コンパクト&軽量
お手持ちの圧縮空気を接続するだけで瞬時に高純度(99.5%)で低露点の窒素ガスがえられます。
タイヤに窒素ガスを使用すればタイヤが長持ちし、走りが安定します。
高速安定性(高速道路走行等)
空気圧の低下(空気の抜け)を最小限に留めて、いつも一定の乗り心地
タイヤの偏磨耗を抑え、ハンドリングが安定し、燃費もよくなります
水分を含まないため材質がアルミ及び鉄のホイールが腐食、酸化しにくい
窒素ガスの特長
空気中の成分は、約78%が窒素、約21%が酸素、約1%がアルゴン、約0.02%が炭酸ガス、その他となっています。
窒素ガスは非常に高温でないと反応しないので他の物質と結合しにくい。
不活性ガスなので不燃性が高く、温度変化による熱膨張率が低いため圧力変化が少ない。
水分がほとんど含まれず、無色無臭。
タイヤのゴムに対して透過率が酸素の1/3である。
用途【タイヤ以外の用途】酸化防止シールガス: 食品、薬品等の充填ガス、防爆、防錆ガス:タンク反応槽・配管のパージガス、熱処理用:金属熱処理雰囲気ガス等
測定ガス窒素ガス
運転方式分離膜方式
純度(%)97
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズAT(マルチコネクション)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
最高衝撃圧力(MPa)1.5
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズAL(マルチコネクション)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2
遅硬化型フランジシール剤。ギヤボックスとエンジンケース等剛性のあるフランジのシールに最適です。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。
色緑
タイプ遅硬化型
使用温度範囲(℃)-55~150
分類嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)≧1.5
粘度(mPa・s)19000~60000(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合プライマー7471、7649
コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(kg)9.7
容量(L)26.4
耐荷重(kg)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550
耐熱温度(℃)-30~80
入数17点
1個
¥219,800
税込¥241,780
90日以内出荷
メンテナンスフリー コンパクト&軽量
お手持ちの圧縮空気を接続するだけで瞬時に高純度(99.5%)で低露点の窒素ガスがえられます。
タイヤに窒素ガスを使用すればタイヤが長持ちし、走りが安定します。
高速安定性(高速道路走行等)
空気圧の低下(空気の抜け)を最小限に留めて、いつも一定の乗り心地
タイヤの偏磨耗を抑え、ハンドリングが安定し、燃費もよくなります
水分を含まないため材質がアルミ及び鉄のホイールが腐食、酸化しにくい
窒素ガスの特長
空気中の成分は、約78%が窒素、約21%が酸素、約1%がアルゴン、約0.02%が炭酸ガス、その他となっています。
窒素ガスは非常に高温でないと反応しないので他の物質と結合しにくい。
不活性ガスなので不燃性が高く、温度変化による熱膨張率が低いため圧力変化が少ない。
水分がほとんど含まれず、無色無臭。
タイヤのゴムに対して透過率が酸素の1/3である。
用途【タイヤ以外の用途】酸化防止シールガス: 食品、薬品等の充填ガス、防爆、防錆ガス:タンク反応槽・配管のパージガス、熱処理用:金属熱処理雰囲気ガス等
測定ガス窒素ガス
運転方式分離膜方式
純度(%)97
低騒音・低振動・低消費電力です。
2重絶縁構造でアース工事不要です。
仕様●定格風量:100L/min●重量:6.6kg●※上記の製品は左側散気仕様となっております。●※右側散気仕様でご使用される場合は、クロス配管が必要となります。●・AP-100WEXにはクロス配管が標準で同梱されております。●※タイマーは現場設置状況に合わせて、逆洗開始時刻・逆洗終了時刻の設定が必要となります。●※逆洗時、可変風量タイプには対応しておりません。
アズワン品番67-6302-85
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
殺虫成分とIGR(昆虫成長制御剤)で、速効性と残効性のダブル効果。排水溝や配管などの狭い所にも簡単に処理できるすき間ノズル付。不快害虫用。【適用害虫】ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)
用途不快害虫用殺虫剤
付属品すき間ノズル付
成分エトフェンプロックス(ピレスロイド様殺虫剤)、ピリプロキシフェン(IGR)
種別エアゾール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×235×65
適合害虫ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)
使用場所排水溝、配管、浄化槽など
1本(450mL)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
用途土木用エアツール・工場設備配管用継手
材質鉄
関連資料(0.55MB)
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ
用途パイプ同士をL型に接続
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)黄銅(真鍮)
ねじの種類Rc、R
仕上メッキ
用途パイプ同士をT型に接続
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)黄銅(真鍮)
ねじの種類Rc、R
仕上メッキ
管接続口径(02) 1/4
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ねじの種類(F) G
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
用途配管・タンクのドレン抜き。
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)黄銅(真鍮)
ねじ径R1/4(PT1/4)
使用流体空気
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧、耐油、耐薬品
関連資料(0.53MB) 耐薬品データ(0.4MB)
取扱説明書(0.14MB)
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220384
バイオマス配合率(%)15
ポート数3
バルブ(-)標準
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ