386件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヨージョイントS型ジョイント SL型(軽量低圧タイプ)
エコ商品
フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに 材質ゴムリング:SBR 材質(本体)FCD450-10 常用圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ヴィクトリックVLG 固定式ジョイント
材質FCD450 種類メカニカル継手 規格(財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会 JPF MP 006-2011、ステンレス協会 SAS361-2011 接続グルーヴィング 呼び圧力(MPa)常圧:2.0
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。 材質(ロックリング)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイヨージョイントS型ジョイント S-ONE型(ワンタッチタイプ)
エコ商品
フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに 材質ゴムリング:SBR 材質(本体)FCD450-10 常用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,990 税込5,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リガルジョイントホース継手 らくだ継手
エコ商品
取付けに工具不要!。3点の部品とホースの組み付けに工具は不要。ボディはポリプロピレン製で軽量。※オプションでSUS、BsBM製あり。継手全体を樹脂(ポリプロピレン)で製作してあるため、低価格にて提供。薬液に使用可能。錆や腐食の心配はない。
材質ボディ:ポリプロピレン、スリットリング:ポリプロピレン、アウターリング:ポリプロピレン 寸法L(mm)47 寸法a(mm)17 最高使用圧力(MPa)0.3※配管設計の際は、上記最高使用圧力を参考にして下さい。 寸法D(Φmm)23.6 寸法l(mm)12 寸法b(mm)19.6 寸法d(Φmm)5 適合ホース外径(Φmm)13.5 寸法R(mm)1/4 適合ホース内径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ねじ込み 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 寸法T(mm)- 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質硬質PVC 内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
128 税込141
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

前澤給装工業CHジョイント
エコ商品
温水床暖房用部材
用途クリップ式ヘッダーのユニオンに10A架橋ポリエチレン管を接続時に使用 エルボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料承認図面(0.64MB)
1袋(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)ロータリジョイント エルボ
エコ商品
機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。 回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。 回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロータリジョイント ニップル PISCO(ピスコ) 動画あり
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類RXR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイロータリジョイント ブッシュ PISCO(ピスコ) 動画あり
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ブッシュ 使用流体空気 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヤヨイ化学ジョイントコークM木材色
エコ商品
ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。
トラスコ品番175-5140 木材色 使用温度範囲(℃)5~40 容量(g)500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ツヤ消し・ノンブリード
1本
699 税込769
翌々日出荷

RS PROステンレス鋼六角ニップルジョイント、雄NPT 1インチ x 雄NPT 1インチ. このRS PROステンレス製六角ニップルジョイントは、接続用の両端オネジを備えています。配管、ガス、燃料設備に最適です。堅牢なステンレス製で耐食性に優れ、湿度の高い環境にも適しており、清掃も簡単に行えます。さらに、この素材は設置時の機械的損傷に対する耐久性を備えているため、屋内外の過酷な環境でも使用することができます。六角形のニップルジョイントは、標準的なパイプレンチで簡単に取り付けることができ、特別な工具は不要です。両端には、確実に固定できるナショナルパイプスレッド(NPT)が設けられているため、本製品は家庭および商業用配管システムの使用に適しています。. 機能とメリット. ;ul> ;li>ステンレス 316 ;/li> ;li>六角ニップル継手 ;/li> ;li>接続1は1インチオスNPT ;/li> ;li>接続2は1インチオスNPT ;/li> ;li>ネジサイズ1インチ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>配管 ;/li> ;li>パイプライン ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>NPTとは何ですか. ;/I> NPTはNational Pipe Threadの略です。
仕様接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = NPTねじ規格 2 = NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 材質可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状ねじ付きキャップ 表面処理溶融亜鉛めっき(ねじ部を除く) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法XRc3/4
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビーエルオートテックロータリジョイント
エコ商品
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備。軽量・コンパクトな本体。エンドレス回転(定格50rpm)。アナログ信号接点6本~36本以外に省配線システム(デバイスネット、ユニワイヤ、CC-Link)に対応。CC-Link協会認定(PN-ZERO 2/C-4)。 回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部。縦回転式、横回転式による複数治具の軸部。その他、正逆か回転物の軸部 仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm 質量(kg)約3.0 ポート数【空気圧】2本 使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2) 接続【電気信号】<回転側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、<固定側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8) 定格回転速度(min-1[r.p.m])50 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V) 最高回転速度(min-1)100
1個
539,800 税込593,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーエルオートテックロータリジョイント
エコ商品
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備。軽量・コンパクトな本体。エンドレス回転(定格50rpm)。回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部。縦回転式、横回転式による複数治具の軸部。その他、正逆か回転物の軸部 仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm ポート数【空気圧】2本 使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2) 接続【電気信号】固定側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、回転側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8) 定格回転速度(min-1[r.p.m])50 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V) 最高回転速度(min-1)100
1個
299,800 税込329,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。
トラスコ品番175-5192 ニューベージュ 使用温度範囲(℃)5~40 容量(g)500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ツヤ消し・ノンブリード
1本
699 税込769
当日出荷

液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。 軟質チューブ用の継ぎ手になります。 本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。 本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。 樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。 金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。 日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。
用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。 材質(本体)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 使用圧力(kPa)5~200 材質(弁)シリコーンゴム
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカギPPジョイントベージュ小
エコ商品
PPバンド・PPメガネバンド用の接続部品。ABS樹脂製。
ベージュ 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷

アカギPPジョイントホワイト大
エコ商品
PPバンド・PPメガネバンド用の接続部品。ABS樹脂製。
ホワイト 適合バンド65A~100A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

PPバンド・PPメガネバンド用の接続部品。ABS樹脂製。
グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
7日以内出荷

アカギPPジョイントベージュ大
エコ商品
PPバンド・PPメガネバンド用の接続部品。ABS樹脂製。
ベージュ 適合バンド65A~100A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

PPバンド・PPメガネバンド用の接続部品。ABS樹脂製。
アイボリー 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷

PPバンド・PPメガネバンド用の接続部品。ABS樹脂製。
ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
7日以内出荷

アカギPPジョイントグレー大
エコ商品
PPバンド・PPメガネバンド用の接続部品。ABS樹脂製。
グレー 適合バンド65A~100A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

アカギPPジョイントグレー小
エコ商品
PPバンド・PPメガネバンド用の接続部品。ABS樹脂製。
グレー 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷

アカギPPジョイントホワイト小
エコ商品
PPバンド・PPメガネバンド用の接続部品。ABS樹脂製。
ホワイト 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷

ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途冷媒配管用 トラスコ品番820-6270 材質C3604(RoHS指令適合) 使用温度範囲(℃)-20~150 凍結なきこと 最高使用圧力(MPa)7 適合サイズ(FL)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状Yジョイント 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂 適合チューブPL、PN、TA、TP 材質(Oリング)EPDM 負圧性能(kPa)-99.975 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 28.956mm。。RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 17.018mm。。RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷

接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 3/8インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 20.828mm。。RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状ハウジング 表面処理溶融亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼鋼管、軽量鋼管 形状ハウジング 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)ステンレス鋼鋼管:0~2.0、軽量鋼管:1.4 寸法E(mm)1~2 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)