内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。
外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業
仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃
材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)60
質量(g)228
外径×内径(Φmm)48.5x41
外径(Φmm)48.5
適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40
適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
こんなお得な商品も!

パイプリーマー アルミ製ステンレス用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
仕様内面・外面のバリ取りOKの40枚刃
適合管ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂
パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。
使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)
全長(mm)50
質量(g)40
外径(mm)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用
適合配管径(Φmm)約4~38
適合管径(Φinch)3/16~1 1/2
全長(mm)43
外径×内径(Φmm)48×40
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプリーマー アルミ製ステンレス用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
仕様銅・ステンレス用40枚刃
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に
セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
材質ABS(本体)
適合軸径(Φmm)3.2
ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
材質(刃)HSS鋼
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
トラスコ品番207-4967
適合機種9031-02BK
質量(g)7
アズワン品番64-8393-13
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。
1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
適合銅管径1/4″~3/4″
銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。
プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。
材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)
仕様40枚刃
銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。
適合管径(内外径)1/8~7/8(3~22mm)
仕様銅・アルミ用11枚刃
トラスコ品番243-8828
質量(g)180
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています
適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)
仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃
トラスコ品番125-6840
質量(g)43
寸法3/16~1 1/2(4~38mm)
材質(刃)SK5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに
仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材
材質刃部:機械構造用炭素鋼
刃数6
硬度HRC45-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
色々な材質の面取り・バリ取りに便利。
くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。
ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。
狭い場所での作業に便利。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など
全長(mm)160(本体:125)
質量(g)55(本体:30)
使用範囲(mm)1~16.5(内径用)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
超高速管端処理機は、銅管と継手の切断、研磨、リーマ、バリ取りを1台でこなせます。
強力な1/3HP誘導モーターが、450rpmでローラーと駆動管を高速で回転。
丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング。
リーマがバリを簡単に除去。切断ハンドルを調節することで、各種管径の処理が可能。
ステンレスカッタ替刃は、20Suで1000回以上の切断に耐えることを実証済み。
ガイドローラーは、トラッキングなしでの直線切断を確実に達成。
大型移動用ハンドルにより作用現場への容易な持ち運びが可能。
5mm刻みスケールによる容易な測定。
外面クリーニングブラシを利用すると、容易に清掃可能。
リーマが、バリを簡単に除去。
オプションの継手ブラシアタッチメントを利用すると、継手を清掃可能。オプションのバリ取りディスクは管端の研磨に使用、きつい継手の接合に便利。
仕様カッタ刃:モデル122SS(33551)、リーマ:1枚刃コーン、1/2”~2”、アクセサリー:1/2”継手ブラシ(93717)、3/4”継手ブラシ(93722)、1”継手ブラシ(93727)、1.1/4”継手ブラシ(93732)、1.1/2”継手ブラシ(93737)、2”継手ブラシ(93742)、外面クリーニングブラシ(94682)、外面バリ取りディスク(46105)、2”リーマコーンアッセンブリ(94687)、クイックチェンジコレット(93747)、継手ブラシホルダー(93712)、継手ブラシ保管用キット(93707)、銅管用カッタ替刃(33175)、33175カッタ替刃用ホイールピン(34360)、ステンレス管用カッタ替刃(33551)、33551カッタ替刃用ホイールピン(10343)、スタンド(42360)
付属品外面クリーニングブラシ、リーマ、ステンレス用カッタ替刃
質量(kg)32.7
回転数(min-1[r.p.m])ローラー:300
切断能力薄肉ステンレス管:13Su-100Su(最大肉厚1.65mm)、銅管:1/2”~4”(12~120mm)、銅継手:1/2”~4”(12~120mm)
モーター1/3HP、100V、50/60Hz、誘導モーター
替刃仕様標準装着:33551
適合替刃33175
1個
¥869,800
税込¥956,780
翌日出荷
ブレード部にヤスリがあり銅管パイプなどのバリ取りが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番382-2103
全長(mm)208
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
回転させるだけで、内・外面取りOK。
ステンレス管のバリ取りに最適。
45枚刃でラクラク強力面取り。
耐久性バツグン。
適合銅管径Φ10~54
質量(g)620
適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
アズワン品番65-2353-05
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。
バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。
銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
セット内容PRM234×1個/PRM456×1個
1セット
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
銅管と継手、研磨、リーマ、バリ取りを、迅速にプロの水準で行います。丈夫な外径クリーニングブラシにより、最少の作業量で迅速に配管をクリーニングします。切断・バリ取り・磨きがわずか10秒、しかもこれ1台で!。従来とは異なるパイプを高速回転させて切る新しい切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります。切粉、火花は皆無で、スピードも速く、切断コストを低く抑えられます。
用途薄肉ステンレス管用。
トラスコ品番384-5796
質量(kg)22.7
電源(V)100、50/60Hz
適合パイプ6A、銅管1/2~2インチ(タイプK、L、M)、ステンレス管10~60Su
1台
¥599,800
税込¥659,780
当日出荷
切粉が出ない確実な切断が可能
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)34
最大切断厚さ(mm)2.5
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
パイプ径(Φmm)6~50
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)38
全長(mm)175
質量(g)380
全幅(mm)70
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。
切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
用途鉄、銅、アルミパイプの切断
パイプ径(Φmm)6~50
付属品一般用替刃×1枚
厚さ(mm)36
全長(mm)177
質量(g)380
全幅(mm)75
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
穴繰り、穴さらい、バリ取り時に便利な工具です。木・合板・アルミ・鉄管・各種ビニールパイプ・プラスチック等への作業に最適です。
加工材料も幅広く使用出来るように、焼入れおよび刃部の研磨がされています。
用途穴あけ作業後のバリ取り、塗装後の穴さらい作業。
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
切断能力(Φmm)16~50
材質アルミ
材質(刃)HSS
材質(ハンドル)アルミ
最大切断能力(mm)(肉厚)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
細い穴の内径用バリ取りに最適です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に
砥粒シリコンカーバイド
材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。
材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼
切断能力(mm)パイプ直径6~38
切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
手作業用ワイヤブラシです。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に。
全長(mm)300
2018年トラスコ掲載ページ5 1419
配管用パイプのバリ、面取り作業に使用できます。狭い場所での作業に大変便利です。
用途銅、真鍮、アルミ、エンビパイプの切断後のバリ取りや面取り作業。
付属品替ブレード1本
色青
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。
トラスコ品番407-3206
セット内容専用替刃PC-4320付き
材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%
切断能力(mm)Φ4~32
替刃仕様標準:PCC-4320
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプ類を簡単スピーディに切断できます。掴みやすいT型ハンドルです。バリ取り付です。
用途鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に。
切断可能 外径(Φmm)16-50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブレードにバリ取り用のミゾ付き。
材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール
質量(g)320
切断能力(mm)6~42
サイズ(mm)190×17×95(H)
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質刃:SKS3
切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)
パイプ切断径(Φmm)6~67
適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質刃:SKS3
切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)
パイプ切断径(Φmm)6~38
適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃の「自動送り機構」と「極薄丸刃」で今までにない切り口を実現しました。
バリ取り作業の効率化を図ります。
自動送り機構で誰でも簡単にきれいな仕上がり。
刃部にカバーが付いた安全設計。
替刃の交換は工具レスで簡単に行えます。
「バリの出にくいチューブカッター」は、一般冷媒配管用銅管専用です。
家庭用ルームエアコン工事に最適です。
トラスコ品番768-5122
全長(mm)130
質量(g)300
使用範囲管径:Φ6.35、9.52、12.7mm、肉厚:0.8mm、質別:O又はOL
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵
用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。
切断能力(Φmm)6-35
材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属
材質(刃)高品質ボールベアリング鋼
全長(mm)260
質量(g)375
適合替刃品番:9039-02V01
品番バリ取り部品:9039-02V02
付属品替刃1枚
アズワン品番65-0302-84
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ