169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様通常品 全長(m)2 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ 材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン アズワン品番64-5157-64
1セット(10個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 全長(m)2
1本
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途パイプロックTK用 本体化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる) 材質(表面)ファイルム:ポリエチレン
1個
629 税込692
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 全長(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)32.0 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 長さ(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

硬質ウレタンフォーム保温材、ポリスチレンフォーム保温材、泡ガラス保温材などの従来の保冷用途の断熱材よりも優れた断熱性能です。少ない断熱厚さで従来の断熱材と同等の断熱性能を発揮します。完全防湿層(アルミ箔)により透湿係数ゼロです。シート状で柔ら
仕様●厚さ:5mm●サイズ:1450mm×1000mm●最高使用温度:125℃●※ただし常用での最高使用温度は90℃までとなります。●色調:白/シルバー(アルミ箔)●密度:160Kg/m3 アズワン品番67-2190-38
1枚
76,980 税込84,678
23日以内出荷

円筒形の立体型ジャケットです。射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。
用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。 固定方法耐熱マジックテープ(耐熱250℃) 内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃) 外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工) 断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃・厚さ30mm)
1個
39,980 税込43,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ 材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン アズワン品番64-5157-63
1個
409 税込450
5日以内出荷

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)20 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)10 タイプワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m)2 使用温度(℃)断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下) 圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前澤給装工業保温材カッター
温水床暖房用部材
用途高断熱ペアチューブの外保温材カットに使用 7A・10A兼用
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

。硬質ウレタンフォーム保温材、ポリスチレンフォーム保温材、泡ガラス保温材などの従来の保冷用途の断熱材よりも優れた断熱性能です。少ない断熱厚さで従来の断熱材と同等の断熱性能を発揮します。完全防湿層(アルミ箔)により透湿係数ゼロです。シート状で柔らかくフレキシブルでありながら優れた復元性を持ちます。カッターナイフなどで簡単にカットでき、複雑な形状、曲線、狭い空間にもなじみます。パイプカバーやボード状の成形保温材と異なり、様々な配管径・形状・厚みでもクライオジェルZ単品での対応が可能です。低温でも柔軟性を失わない為、他の断熱材で必要となるコントラクションジョイントが不要です。
仕様●厚さ:10mm●サイズ:1450mm×1000mm●最高使用温度:125℃●※ただし常用での最高使用温度は90℃までとなります。●色調:白/シルバー(アルミ箔)●密度:160Kg/m3 アズワン品番67-2190-39
1枚
99,980 税込109,978
23日以内出荷

MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材 密度70kg/m3 収縮温度(熱間)600℃以上
1箱(2巻)ほか
13,060 税込14,366
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアロフレックスエアロフレックス(背割れタイプ)
エコ商品
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 肉厚(mm)75 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【面ファスナーで挟むだけのヒーター!断熱材付で効率保温!】細い金属配管やチューブにワニクリップのように挟み込むだけで取り付けられる断熱材一体型のヒーターです。1/8インチ~1インチ(Φ6mm~Φ30mm)サイズの細配管用の加温や保温に最適です。温度表示シール付きで火傷防止につながります。
用途細配管やチューブなどの加温や保温に 耐熱温度(℃)120 リード線(m)1 電源コード切りっぱなし
1本
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-200~125 熱伝導率(W/mk)0.037(24℃) 使用場所屋内・屋外検証 防火性能不燃性
1個
特価
535 税込589
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2 構造独立気泡 使用温度範囲(℃)-200~125 使用場所屋内・屋外兼用 発熱密度(W/cm2)0.037(24℃) 防火性能不燃性
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアロフレックスエアロフレックスシート
エコ商品
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 仕様片面粘着:有り 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 仕様片面粘着:無し 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。 空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10 厚さ(mm)1 アイボリー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりパイプラインの複雑な形状にも対応します。 屋内及び屋外でも高い断熱性を維持します。
使用場所屋内・屋外兼用 構造独立気泡 使用温度範囲(℃)-29~80 防火性能不燃性 密度(g/cm3)0.12 熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エルボ専用のカバーです。 取り付け方法は極めて簡単です。 断熱材はグラスウール(別パーツとして付属)
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 外装色シルバー
1個
9,198 税込10,118
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エルボ専用のカバーです。 取り付け方法は極めて簡単です。 断熱材はグラスウール(別パーツとして付属)
用途仮設配管など応急設備に適した安価で経済的な製品です。 外装色シルバー
1個
8,298 税込9,128
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。 混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)65~75、(有機繊維)15~20、(ガラス繊維)5~15 使用温度範囲(℃)400 瞬間耐熱温度(℃)900 仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
1巻ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルボ専用のカバーです。 取り付け方法は極めて簡単です。 断熱材はグラスウール(別パーツとして付属)
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 外装色シルバー
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。 材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20% 長さ(m)30 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)800 瞬間耐熱温度(℃)900 接着剤なし
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 適合直管 圧力10K
1個
6,390 税込7,029
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

空調配管の断熱強化にご使用いただけます 取付け個所に合わせて自由にカット可能 工具不要の簡単作業で省力化 面ファスナー方式で簡単着脱 内側の断熱材は発泡ポリエチレン5mm厚 断熱不足による結露問題にスピード対応 結露問題を簡単解決!
材質(カバー表面)塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン 長さ(mm)2 幅(mm)布:248 内径(Φmm)63 外周長(mm)取付可能:199対応径 被覆(ペア)2分/4分、3分/5分、3分/6分、2分/3分×2セット
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)