921件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m)10 トラスコ品番381-0283 適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ノズル一体式極細洗管ホース 家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6 ホース外径(Φmm)6.1 耐圧力(MPa)15 適合機種メーカーケルヒャー ノズル外径(Φmm)8
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

水道水圧にて簡易的な排水配管の洗浄。詰まり解消、詰まり予防に。
用途排水管清掃ツール ホース寸法(内径×外径)(mm)6×11 材質(ホース)PVC樹脂・ポリエステル糸補強材 耐圧(MPa)0.6 材質(ノズル)真鍮 内径(mm)1.3×3個(ノズル) 仕様取り付けカプラ RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプチューブブラシ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース 動画あり
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース外径(Φmm)6.1 耐圧力(MPa)15 付属品1/4(2分)ニップル ホース内径(Φmm)3.6
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去 エスコ品番EA119-4 pH値PH7.0~8.0 比重1.39~1.43 使用量系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
43,500 税込47,850
翌日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ1/8(1分) 孔径(Φmm)×数1×後6 最大幅(mm)12 材質ステンレス
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

配水管のヌメリ、髪の毛まで溶かして流す!漂白・除菌効果でニオイもすっきり解消!アルカリパワーが浴室・洗面台・台所のパイプの詰まりと汚れを強力に分解します。漂白除菌効果で消臭・ヌメリ・黒ずみも溶かしパイプ内を清潔に保ちます。粘りのある液体で汚れをじっくり溶かします。パイプの材質は傷めません。月に1度お使い頂くだけでニオイ・つまりをしっかり予防します。
用途台所、浴室、洗面所の排水パイプ用(水洗トイレのつまりには、効果がありません) 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法つまりの予防、ニオイの消臭には、1目盛(80mL)、つまりの解消には4~6目盛(320~480mL)をボトルから直接注いでください。注いだ後は、30~60分放置して、必ず充分な水を流してください。 繰り返し・詰め替え対応
1個(800g)
259 税込285
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケース アズワン品番64-6748-57
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
1個
1,340 税込1,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプ接柄用取手 使用場所排水口まわり アズワン品番2-9621-11 繰り返し・詰め替え対応
1個
499 税込549
当日出荷

スライム、軟泥状水垢、柔らかい鉄錆などの洗浄分散効果が優れています。空調機器など使用中に洗浄が可能です。配管内部の汚れを長時間かけ徐々に溶解・分散させます。使用量が少なく、また中和の必要もなく取扱いが簡単です。配管や機器の金属腐食性がなく安心して使用できます。有害物質を含んでいないので排水も安全です。
pH10.5(原液、20℃) エスコ品番EA119-15B 使用方法膨張タンクなどより洗浄剤を投入し、循環洗浄して下さい。冷・温水の汚れが目立ってきた時に綺麗な水と徐々に入れ替えて下さい。 濃度(%)0.5~2.0(使用) 液性アルカリ性 比重1.08(原液、20℃) 外観淡褐色透明液体 商品タイプ液体 繰り返し・詰め替え対応
1個(10kg)
45,800 税込50,380
翌日出荷

あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120 毛材ハード 材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)排水管洗浄剤
配水管などの硬質表面に付着したタンパク汚れを除去します。
用途排水管洗浄 種別補充用 液性アルカリ性 希釈原液使用 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(4.8kg)
8,698 税込9,568
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)エコクリーンOH06
RoHS
分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。
用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌 トラスコ品番828-3007 アズワン品番64-9077-37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


ブーストパウダーの瞬間発泡、見えない配管の奥の汚れまでスッキリ強力洗浄! カビ、雑菌、湯ドロ、ヌメリを洗浄してくれます。 洗浄、除菌大腸菌やブドウ球菌などの雑菌まみれの追い焚き配管に!※全ての菌を除菌するわけではありません。 お風呂の小物もまとめて洗浄つけ置きできるので、配管洗浄と一緒に浴室小物の湯アカやヌメリも洗浄できます!
用途追い焚き配管、浴室小物の洗浄 成分発泡補助剤:クエン酸、ブーストパウダー:過炭酸ナトリウム、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸ナトリウム)、発泡剤(炭酸水素ナトリウム)、酵素 寸法(cm)【発泡補助剤】10.7×12.5×0.5【ブーストパウダー】12.7×17×1.2 液性発泡補助剤:酸性、ブーストパウダー:弱アルカリ性 使用の目安1回の洗浄(100Lの水または湯)に発泡補助剤、ブーストパウダー全量 正味量泡補助剤:78g×1袋、ブーストパウダー:222g×1袋
1個
699 税込769
当日出荷

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管 材質(本体)SUS304 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管 材質(本体)SUS304 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚水などが飛び散る心配なく手軽にきれいにつまりの原因を除去します。 洋式・和式トイレ専用の洗浄機です。 スプリングが直接内部に作用し、汚物、異物などを本管へ押出すか、先端に引っ掛けて取出すことができます。
材質
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管 材質(本体)SUS304 材質(Oリング)EPDM 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。
付属品洗浄カゴ(SUS304/PEコーティング)、上フタ(PET)、吸気口フィルタ(5枚)。 材質洗浄槽:SUS304 本体・本体上部縁:SUS443J1 パネル:PP樹脂 パッキン:シリコーン、EPDM、NBR 配管・排水バルブ:SUS304、黄銅 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 番号総務省指定番号:第BU-24002号 本体質量(kg)7 排水方式手動排水バルブ式 給水方式洗浄槽上部からの手動注水 発振周波数(kHz)38 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定) 動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示 ヒーター容量(W)160 温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし 高周波出力(W)80 槽容量(L)5.8 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)槽内:299×150×150、槽外:364×213×290
1台(1台)
250,000 税込275,000
翌日出荷

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管 材質(本体)SUS304 材質(Oリング)EPDM 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止水栓と給水管の間に取付けてください。 清掃用の直射と止水ができます。
付属品壁固定フック1個付き ホース長さ(m)1.3
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
用途高圧洗浄機、水配管 材質(本体)SUS304 材質(Oリング)EPDM 機能抜け止:ボールタイプ 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れているため、再生水利用の配管にも使用できます。ツバ付き
材質 アズワン品番64-6505-98
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HD1208GA 高圧洗浄機12/80G アサダ 動画あり
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。 エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。 付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)29 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)3.7(エンジン) 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
1個
239,800 税込263,780
当日出荷

エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 幅広い洗浄能力:車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。 高圧力なので塗装剥離にも使用可能。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 自動エア抜きバルブ:面倒なエア抜き作業が不要。
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8”高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 質量(kg)29.4 タイプ洗管仕様 出力(kW)3.7(エンジン) 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
299,800 税込329,780
当日出荷

長尺使用時の折れを防ぐ耐キンク製に優れております。カバーの耐摩耗性を強化し、カバーとブレードの接着を強固にしてありますので長期間ご使用いただけます。
用途高圧洗浄・配管洗浄 材質口金具:鉄メッキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エンジン式、自吸式、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 軽量・小型で高性能:軽量・小型設計で持ち運び可能。コンパクトながら10L/分・10MPaの高性能。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 エア抜きバルブ:バツグンの自吸能力。 豊富な別販売品:別販売品のターボガンを使用すれば果樹の皮むきにも最適。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。 付属品高圧ホース1/4"×10m、トリガーガン、バリアブルランス、吸水ホース3m、ストレーナ 質量(kg)26 出力(kW)2.9(エンジン) 吐出量(L/min)10 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)10(標準付属)、60(最長距離) 能力(Φmm)110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
139,800 税込153,780
当日出荷