装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去
エスコ品番EA119-4
pH値PH7.0~8.0
比重1.39~1.43
使用量系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
スライム、軟泥状水垢、柔らかい鉄錆などの洗浄分散効果が優れています。空調機器など使用中に洗浄が可能です。配管内部の汚れを長時間かけ徐々に溶解・分散させます。使用量が少なく、また中和の必要もなく取扱いが簡単です。配管や機器の金属腐食性がなく安心して使用できます。有害物質を含んでいないので排水も安全です。
pH10.5(原液、20℃)
エスコ品番EA119-15B
使用方法膨張タンクなどより洗浄剤を投入し、循環洗浄して下さい。冷・温水の汚れが目立ってきた時に綺麗な水と徐々に入れ替えて下さい。
濃度(%)0.5~2.0(使用)
液性アルカリ性
比重1.08(原液、20℃)
外観淡褐色透明液体
商品タイプ液体
1個(10kg)
¥45,800
税込¥50,380
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
配水管のヌメリ、髪の毛まで溶かして流す!漂白・除菌効果でニオイもすっきり解消!アルカリパワーが浴室・洗面台・台所のパイプの詰まりと汚れを強力に分解します。漂白除菌効果で消臭・ヌメリ・黒ずみも溶かしパイプ内を清潔に保ちます。粘りのある液体で汚れをじっくり溶かします。パイプの材質は傷めません。月に1度お使い頂くだけでニオイ・つまりをしっかり予防します。
用途台所、浴室、洗面所の排水パイプ用(水洗トイレのつまりには、効果がありません)
液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用方法つまりの予防、ニオイの消臭には、1目盛(80mL)、つまりの解消には4~6目盛(320~480mL)をボトルから直接注いでください。注いだ後は、30~60分放置して、必ず充分な水を流してください。
1個(800g)
¥259
税込¥285
当日出荷
分散力が強く短時間での洗浄が可能です。
中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。
医薬用外劇物に該当しません。
用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌
トラスコ品番828-3007
アズワン品番64-9077-37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292
使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗浄剤 エアコン用 中性タイプ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤
トラスコ品番857-1509
チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
液状で使いやすく排管の汚れを分解。
目詰まり、悪臭を解消します。
ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水
液色淡黄色液体
1個(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。
その他【蒸留再生】可
比重1.22
沸点(℃)40
KB35以上
危険物の類別非危険物
仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。
その他【蒸留再生】可
比重1.29
沸点(℃)54
KB45以上
危険物の類別非危険物
厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。
成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
シリーズハイター
液性アルカリ性
使用の目安つまりの予防、ニオイの消臭/約80gヌメリの除去/約160~240gつまりの解消/約320~400g※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。)
使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口
冷温水回路の鉄錆溶解性にすぐれた効果があり、中和処理は不要です
用途錆コブ除去用洗浄剤です
使用方法1.機器の運転を停止する(バルブを閉める等の処置を行って下さい)2.循環回路を設置する3.スーパーN(10~30%)を洗浄用タンクに入れ、洗浄回路に送りこむ4.4~10時間循環洗浄する5.ポンプの運転を停止し、洗浄廃液を廃液回収用タンクに移す6.洗浄タンクに水を入れ、ポンプを運転し、水洗を行う7.洗浄廃液は産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるように処理し公共下水道へ排水下さい8.正常運転できるように配管設備を元に戻す9.チラーリルLM-1100 等の水処理を行い運転を再開して下さい
1缶(20kg)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
排水管内の詰りの原因となる髪の毛・ゼラチン質・油脂等を溶かします。
劇薬を使用していないので安心して使えます。
排水管内の髪の毛や油脂などを強力分解!
作業は注いで流すだけ!
詰りを除去することで排水管からの嫌なニオイも除去できます。
使用場所排水口まわり
商品タイプ詰め替え用
液性アルカリ性
仕様毒物及び劇物取締法非該当
成分クロロナトロン液亜塩素ナトリウム他
使用方法一般家庭の場合は排水管内に100~150mL投入、ビル・施設の場合は排水管内に10~20kg投入し、30分放置してください。放置している間に水は流さないでください。30分後、水を流して配管の詰りが解消されていることを確認してください。
種別塩素系排水管詰り除去剤
1本(1kg)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ブーストパウダーの瞬間発泡、見えない配管の奥の汚れまでスッキリ強力洗浄!
カビ、雑菌、湯ドロ、ヌメリを洗浄してくれます。
洗浄、除菌大腸菌やブドウ球菌などの雑菌まみれの追い焚き配管に!※全ての菌を除菌するわけではありません。
お風呂の小物もまとめて洗浄つけ置きできるので、配管洗浄と一緒に浴室小物の湯アカやヌメリも洗浄できます!
用途追い焚き配管、浴室小物の洗浄
成分発泡補助剤:クエン酸、ブーストパウダー:過炭酸ナトリウム、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸ナトリウム)、発泡剤(炭酸水素ナトリウム)、酵素
寸法(cm)【発泡補助剤】10.7×12.5×0.5【ブーストパウダー】12.7×17×1.2
液性発泡補助剤:酸性、ブーストパウダー:弱アルカリ性
使用の目安1回の洗浄(100Lの水または湯)に発泡補助剤、ブーストパウダー全量
正味量泡補助剤:78g×1袋、ブーストパウダー:222g×1袋
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
配水管などの硬質表面に付着したタンパク汚れを除去します。
用途排水管洗浄
種別補充用
液性アルカリ性
希釈原液使用
商品タイプ業務用
1本(4.8kg)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。
強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。
弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。
pH値4.0~5.0(原液)
比重1.00~1.04
標準使用量系内の保有水量に対して10~50%
洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
トラスコ品番472-9935
材質界面活性剤
質量(kg)2.2
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
TKG品番9-1314-0601
TKG品番(2017)6-1165-2301
商品タイプ業務用
1本(2L)
¥669
税込¥736
当日出荷
5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止
pH7.2~9.2(原液)
エスコ品番EA119-4A
比重1.24~1.28
使用量有水量に対して5kg/m3
1個(10kg)
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
コンパクトだから在庫スペース削減!
約1kgと軽いので運ぶ負担も軽減!
空ボトルが簡単に処分できる
植物由来だから配管の油が固まりにくい!
安心して働けて離職率も低下
自社開発だから実現できました!
企業イメージもアップ!経営にも優しい。
1本1Lが10L分。お店の水道で希釈OK!
洗浄力は一般的な洗浄剤と同等。
仕様●内容量:原液1L●ボトルサイズ:幅11cm×奥行6cm×高さ19.2cm(キャップ部分含む)
アズワン品番68-0812-15
1セット(2本)
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用
香りハーブ
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分
寸法(mm)120×33×58
質量(g)80
規格35g×2個
消臭方式生物的消臭
使用場所トイレ
商品タイプ粉末・錠剤型
はんだ付けが難しい母材にも対応します。
バーナーでのはんだ付けでも使用可能です。
・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
・使用後は、水で洗浄して下さい。
用途配管・配線のはんだ付けに。
銅管継手のはんだ付けに。
トラスコ品番207-5833
材質/仕上水、塩酸、塩化亜鉛、ほか
容量(mL)30
質量(g)41
アズワン品番64-8716-14
危険物の類別非危険物
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
劇毒物に該当しないので一般のビルメン業者様も使用できる尿石除去剤!
固着した頑固な尿石を化学反応にて浸透溶解除去!
適度な粘性があるため垂直面の汚れや細部の汚れ・配管内汚れの洗浄にも対応できるので幅広くメンテナンス業者様にご利用いただけます。
洗浄のほかに消臭効果もあり尿石の嫌な臭いも除去できて一石二鳥!
用途トイレの固着した尿石汚れの除去洗浄、配管内の清掃洗浄と消臭に
使用方法便器の清掃の場合:1.洗浄する部分に本剤をかけて2~5分放置します。2.放置後ブラシにて軽くこすり洗いしてください。3.洗浄後は十分な水ですすぎ洗いしてください。/配管内の清掃の場合:1.配管内に本剤を500mlほど投入し30分ぐらい放置します。2.放置後に十分な水で洗い流します。(本剤は原液でご使用ください。汚れが取りきれない場合は2.~3.回作業を繰り返してください。)
種別液体
液性酸性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に
使用場所トイレ
仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付)
トラスコ品番324-0983
質量(g)680
質量(g/個)68
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
2個×10のお得なまとめ買いセットです。すでに付着した尿石をやわらかくし、落としやすくする効果があります。バクテリアが汚れ臭いの原因である尿石を抑制します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽、配管に悪影響を与えません。
用途男子用小便器用。
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料
トラスコ品番579-7722
規格35g×2個 10セットまとめ買い
香りハーブ
使用場所トイレ
入数35g×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粉末・錠剤型
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。
器具や配水管などの腐食を防止します。
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
配水管洗浄剤
固化した油脂や石鹸カス・毛髪等パイプ詰まりを除去します。
発熱・発泡作用により汚れをダブル洗浄。
用途配水管洗浄用
液性アルカリ性
形状液体
商品タイプ業務用
1箱(600g×6本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。
小便器に対し、2個使用。
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
瞬時に錆と反応し紫色に変化します。頑固な錆もみるみる落ちます。
錆で頑固に固着したねじに塗布して、錆を溶かします。
ねじなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆出来ます。
中性ですので安全に作業できます。
用途自動車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140
液性中性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本(100mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
1パック(12個)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
錆取り剤ネジザウルスリキッド大容量タイプ。頑固なサビを素早く除去。錆で頑固に固着したネジに塗布して、錆を溶かします。ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。中性ですので安全に作業できます(酸、アルカリを含まない)。
用途自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。
仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆
容量(L)4
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄、ステンレス、真鍮、銅
関連資料(8.37MB)
1本(4L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
用途空調機器の配管の洗浄剤
仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量)
使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。
液性酸性
洗浄時間1~3時間
1缶(20kg)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。
仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆
対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×40
主な用途サビ落とし
アズワン品番64-3951-07
危険物の類別非危険物
関連資料(8.37MB)
1本(100g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。
仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆
対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×215
主な用途サビ落とし
アズワン品番64-3951-08
危険物の類別非危険物
関連資料(8.37MB)
1本(1L)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止
ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。
配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。
室内における作業環境を悪化させることはありません。
容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。
3ヶ月効果が持続します。
仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)
アズワン品番65-2108-93
1箱(20組)
¥62,100
税込¥68,310
翌日出荷
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)。トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
タイプ本体
寸法(Φ×高さH)(mm)41×25
アズワン品番65-2114-94
商品タイプ錠剤
1ケース(50個)
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ