環境にやさしいバイオの力を活用した、トイレクリーナーです。活きたバクテリアの活動により、洗浄だけでなく、抜群の消臭効果をもたらします。また、継続使用により、配管内の尿石も除去し、悪臭のないレストルームを創造します。
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
種別液体
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
液状で使いやすく排管の汚れを分解。
目詰まり、悪臭を解消します。
ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水
液色淡黄色液体
1個(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。
成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
シリーズハイター
液性アルカリ性
使用の目安つまりの予防、ニオイの消臭/約80gヌメリの除去/約160~240gつまりの解消/約320~400g※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。)
使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口
ニオワンダーは酵素の働きで抗菌・消臭します!
酵素でできているので安心・安全!!
工事現場や野外催事場には仮設トイレがつきものですが、その中の悪臭にビックリした経験はありませんか? 夏場は特に密室状態であの悪臭・・・ 考えただけで嫌になります。
ニオワンダーは、酵素の力で有害菌を減少させ、 有害菌が発生させる悪臭を消臭します。 ニオワンダーは現場のエチケットとして、 多くの建設会社様、 工務店様でご利用いただいております。
有色液:臭いのひどい場合は2~8倍、 軽度の場合は10~20倍に希釈
仮設トイレ: 空の便槽に有色液 2~4リットルと水2リットルを投入。 便槽を空にする毎に同じように投入してください。
※現場のエチケットとして多くの建設会社様 工務店様でご採用いただいています。
用途消臭液(有色液)
仮設トイレの空の便槽に
商品タイプ業務用
成分酵素・乳酸菌・酵母菌
使用方法仮設トイレの空の便槽にニオワンダー有色タイプを2~4リットルと水2リットルを投入してください。 便槽を空にするごとに同じ作業を繰り返してください。
危険物の類別非危険物
1個(4L)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292
使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1個(1.2kg)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ジェルタイプなので、配管内及び壁面の汚れにしっかり接触!プロ仕様の配合で、市販品と比べ、「少量(約1/2)」「短時間(30分→10分)」で汚れを除去・消臭・予防します。
非劇物タイプなので、どなたでも安心してお使い頂けます。
液性アルカリ性
使用の目安詰まり防止・消臭・除菌:1ヶ所あたり40~60mL/回、詰まり除去:1ヶ所あたり200~250mL/回
1箱(2L×6本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
浄化槽内の悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭の発生を防止します。継続使用することにより汚泥の沈降性を高めます。糖尿・その他薬品混入に顕著に働きます。浄化槽の悪臭の原因であるバルキングを防止します。
用途各種浄化槽(単独、小型合併、合併)の臭気対策(嫌気槽の脱臭、糖尿病し尿臭気の脱臭等)と処理水質の向上に。
使用場所トイレ
成分硫酸第一鉄、珪酸塩、微生物、ミネラル、腐植性物質
使用方法水洗トイレから速やかに流してください。5~7人槽の場合/5~7日毎に1包、10~15人槽の場合/2~5日毎に1包
1パック(20g×20包)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
一つで「消臭・防臭・芳香・洗浄」の4つの効果を発揮。洗浄成分(PG)の配合で汚れの洗浄に加え配管の尿石防止効果もあり。特殊成分により匂いを分解すると同時に香料にて芳香効果(柑橘系)も発揮
用途屋外トイレの消臭・防臭剤として(匂いを分解すると同時に芳香効果も発揮)。洗浄効果(配管の尿石防止・汚れの洗浄)がありメンテナンスの簡略化に
使用方法標準釈倍率にしたがって希釈後、散布・投入してください。
容量(L)18
希釈倍率消臭剤使用の場合:本剤150mlを5Lの水に希釈して便槽に散布、防臭(芳香)剤使用の場合:本剤200mlに対して水50Lの割合にて液槽タンクに投入
液性中性
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
コインランドリー用の消臭洗剤。消臭剤配合(衣類の臭い、ドラム内の臭いを除去します。)。特殊添加剤の働きにより、ドライ内・配管にカスが付着しにくくなります。帯電防止剤配合。衛生除菌剤配合。標準使用量:水1Lに対して、本品1.5ml
用途コインランドリー用の洗剤です。
成分陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、キレート剤、帯電防止剤、衛生除菌剤、その他
液性中性
内容量(kg)17
商品タイプ業務用
1箱(17kg)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
・フィルタ目詰まりに強い、高静圧。最大静圧4.3kPa・導入しやすい低コスト。・設置場所を選びません。省スペース。・フィルタ容量UP。より多くの粉塵回収が可能になりました!・吸引力大幅UP。目詰まりにも強くなりました!・低騒音化を実現。快適な作業環境に貢献します!・吸込口径の変更が可能。簡単着脱フランジ(オプション)を用いる事で、容易に配管レイアウトにあわせた吸込口径の変更が可能です!
用途・用途:はんだ加工時の消臭、臭気がある粉体の計量、小ロット、試作品のレーザー加工時の消臭
出力(W)300
電源(V)単相:100
定格電流値:4.7A
最大静圧(kPa)4.3
騒音値(dB)35~64
最大風量(m3/min)4.9
関連資料図面(0.11MB) パンフレット(1.96MB)
取扱説明書(3.99MB)
1個
¥159,680
税込¥175,648
14日以内出荷
スムースジェルがパイプの壁面にムラなく密着し、ヌメリの表面を分解するとともに壁面とヌメリの隙間にすばやく浸透し、ヌメリをスッキリはがし取ります。また、髪の毛を強力に溶かしてスッキリ落とします。「ニオイ」「つまり」の予防もできます。
黄色い液色なので液をかけた部分がわかりやすく、使用しやすい設計。
使用時の刺激臭を抑えたマイルドなニオイ。
用途浴室・洗面所・台所の排水パイプの洗浄用
液性アルカリ性
質量(g)1130
タイプスムースジェル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×232×74
使用場所浴室、洗面所、キッチン
アズワン品番64-1058-83
商品タイプ本体
1本(1000mL)
¥329
税込¥362
当日出荷
形状液体
商品タイプ業務用
尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に
使用場所トイレ
仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付)
トラスコ品番324-0983
質量(g)680
質量(g/個)68
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
グリーストラップの頑固な油汚れを簡単に洗浄する為の専用クリーナーです。
消臭効果もありますので清掃時の不快な悪臭も抑制します。
液性弱アルカリ性
形状液体
商品タイプ業務用
1個(4L)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
トイレの配管や電源コードを目隠しできるカバー。ごちゃごちゃして見えるトイレの配管や電源コードを目隠しできるスチール製のカバーです。配管の位置が、床に付いたタイプや壁に付いたタイプにも対応。幅18cmとスリムなので省スペースに設置可能です。天板には消臭剤や予備のトイレットペーパーなどを置くことができて便利です。
材質【本体】スチール(表面加工:粉体塗装)【天板】天然木化粧繊維板(表面加工:ウレタン樹脂塗装)【クッション】シリコーン
色ホワイト
質量(g)1300
耐荷重(kg)1.5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×20×47.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×18.7×43.3
1個
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
トイレの配管や電源コードを目隠しできるカバー。ごちゃごちゃして見えるトイレの配管や電源コードを目隠しできるスチール製のカバーです。配管の位置が、床に付いたタイプや壁に付いたタイプにも対応。幅18cmとスリムなので省スペースに設置可能です。天板には消臭剤や予備のトイレットペーパーなどを置くことができて便利です。
材質【本体】スチール(表面加工:粉体塗装)【天板】天然木化粧繊維板(表面加工:ウレタン樹脂塗装)【クッション】シリコーン
色ブラック
質量(g)1300
耐荷重(kg)1.5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×20×47.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×18.7×43.3
1個
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
トラスコ品番472-9935
材質界面活性剤
質量(kg)2.2
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
TKG品番9-1314-0601
TKG品番(2017)6-1165-2301
商品タイプ業務用
1本(2L)
¥669
税込¥736
当日出荷
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用
香りハーブ
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分
寸法(mm)120×33×58
質量(g)80
規格35g×2個
消臭方式生物的消臭
使用場所トイレ
商品タイプ粉末・錠剤型
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。
小便器に対し、2個使用。
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
車内を無香料消臭できるクルマ専用消臭剤。二酸化塩素発生剤と消臭ゲルをW搭載。二酸化塩素がエアコンのカビ臭を配管内部から分解消臭。エアコンをつけた瞬間に感じるエアコン臭をしっかり予防消臭。消臭ゲルが車内の気になる汗・靴・食べ物・ペットのニオイをまとめて消臭
丈夫で長持ちする、手首フィットタイプの手袋です。抗菌消臭加工で、臭いをおさえます。
用途建設。機械作業。農作業。水産加工。各種水回り作業など
材質表:ポリ塩化ビニール、裏:綿100%
厚さ(mm)0.4
色緑
全長(cm)24.0±2.5
危険物の類別非危険物
配水管のヌメリ、髪の毛まで溶かして流す!漂白・除菌効果でニオイもすっきり解消!アルカリパワーが浴室・洗面台・台所のパイプの詰まりと汚れを強力に分解します。漂白除菌効果で消臭・ヌメリ・黒ずみも溶かしパイプ内を清潔に保ちます。粘りのある液体で汚れをじっくり溶かします。パイプの材質は傷めません。月に1度お使い頂くだけでニオイ・つまりをしっかり予防します。
用途台所、浴室、洗面所の排水パイプ用(水洗トイレのつまりには、効果がありません)
液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用方法つまりの予防、ニオイの消臭には、1目盛(80mL)、つまりの解消には4~6目盛(320~480mL)をボトルから直接注いでください。注いだ後は、30~60分放置して、必ず充分な水を流してください。
1個(800g)
¥259
税込¥285
当日出荷
厨房の床面や浴場・洗面所の配管類の消臭除菌洗浄にクリッパー!環境衛生クリーナーとして湯あか・スライム・カビ・藻などを除菌・消臭する洗浄剤です。厨房・浴場・洗面所の配管洗浄・除菌は特に有効!食材などからでる油脂やタンパク質・バクテリアと反応して溶解し除菌洗浄・消臭するため厨房の衛生面が大きく向上します。湯あかスライム・カビ・藻などを除菌洗浄・消臭する環境衛生クリーナー。厨房・浴場・洗面所などの配管内の洗浄・除菌剤として非常に効果的。毛髪・茶ガラ・動物性油脂・肉・魚・野菜などの油脂・タンパク質・バクテリアと反応して溶解するので厨房床面やパイプの汚れを強力洗浄。洗浄力が強く浴場での洗浄など大量の水を使用する場所でも使用可能。洗浄と同時に消臭・除菌ができます。
用途厨房・浴場・洗面所などの配管類に付着した湯あかスライム・カビ・藻etc.の除菌消臭洗浄。毛髪・茶ガラ・動物性油脂・肉・魚・野菜など油脂・タンパク質の溶解洗浄。厨房床面などの洗浄剤・環境衛生管理用の洗浄剤として。
内容量(L)20
主成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・アニオン系界面活性剤・塩素安定剤
液性アルカリ性
臭気塩素臭:アルカリ性
性状薄黄色透明液体
関連資料商品パンフレット(0.14MB)
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
材質ステンレス鋼(SUS303)
接続部のサイズRc1/8
質量(g)35
種類スポット
耐熱温度(℃)250
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
接続部のサイズRc1/8
材質ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)35
耐熱温度(℃)250
劇毒物に該当しないので一般のビルメン業者様も使用できる尿石除去剤!
固着した頑固な尿石を化学反応にて浸透溶解除去!
適度な粘性があるため垂直面の汚れや細部の汚れ・配管内汚れの洗浄にも対応できるので幅広くメンテナンス業者様にご利用いただけます。
洗浄のほかに消臭効果もあり尿石の嫌な臭いも除去できて一石二鳥!
用途トイレの固着した尿石汚れの除去洗浄、配管内の清掃洗浄と消臭に
使用方法便器の清掃の場合:1.洗浄する部分に本剤をかけて2~5分放置します。2.放置後ブラシにて軽くこすり洗いしてください。3.洗浄後は十分な水ですすぎ洗いしてください。/配管内の清掃の場合:1.配管内に本剤を500mlほど投入し30分ぐらい放置します。2.放置後に十分な水で洗い流します。(本剤は原液でご使用ください。汚れが取りきれない場合は2.~3.回作業を繰り返してください。)
種別液体
液性酸性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
食品添加物(殺菌料)対応ですので、衛生管理に適しています。配管工事なしで水道蛇口に混合器を取り付けるだけで使用できます。蛇口の開閉で塩素濃度を切り替えできます。切替ダイヤルでビーコロン水と水道水の切り替えができます。
用途食材の殺菌消毒、調理器具・食器等の除菌洗浄、感染症対策、手すり・トイレなどの除菌と消臭
その他生成量:【塩1kg】約3.3トン(50ppm時)
セット内容本体×1台、混合器本体×1個、連結ホース(1.6m)×1セット、塩水タンク×1個、塩水ホース(1.7m)×1セット、蛇口取付アダプター×3種、クイックファスナー×2個、軽量カップ×1個、撹拌棒×1本、固定用木ネジ×4本、塩素試験紙×1個、ホースバンド×1本
質量(kg)2.7
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【生成機】202×128×265
製造量(L/h)360(50ppm時)
アズワン品番69-3862-47
濃度(ppm)【塩素】50・100・200
1台
¥499,998
税込¥549,998
9日以内出荷
フロ釜の中の雑菌まみれの汚れを除菌・洗浄
用途自然循環釜の洗浄(浴槽の穴が2つのタイプ)
使用場所浴室
商品タイプ本体
液性弱アルカリ性
シリーズスクラビングバブル
関連キーワード